絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 12(1)
  • 18(2)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 36(3)
  • 38(9)
  • 48(68)
  • 50(29)
  • 60(6)
  • 72(1)
  • 75(10)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(1)
  • 88(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 色クリア(2)
粘着剤
  • アクリル系(2)
用途
  • 用途補修用(1)
補修用
基材
  • OPP(2)
  • ポリプロピレン(1)
OPP・ポリプロピレン
ブランド
  • HEIKO(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
  • サンノート(1)
HEIKO・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・サンノート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15
18(2)
25(4)
36(3)
38(9)
48(68)
50(29)
60(6)
72(1)
75(10)
  • OPPテープ 15mm×20m 5P サンノート

    OPPテープ 15mm×20m 5P

    サンノート
    129税込142
    1パック(5巻)
    当日出荷
    透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
    材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
  • ダンプロンスリム 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンスリム

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,998税込2,198
    1セット(8巻)
    当日出荷
    卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
  • 柄入OPPテープ HEIKO

    柄入OPPテープ

    HEIKO(1件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    材質OPPテープ長さ(m)50
OPPテープ