絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 12(2)
  • 18(5)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 34(1)
  • 36(12)
  • 38(14)
  • 45(2)
  • 48(102)
  • 50(39)
  • 60(11)
  • 72(1)
  • 75(14)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(2)
  • 88(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 35(1)
  • 50(2)
  • 色クリア(3)
粘着剤
  • アクリル系(3)
用途
  • 用途補修用(1)
補修用
基材
  • OPP(2)
  • ポリプロピレン(2)
OPP・ポリプロピレン
ブランド
  • オカモト(1)
  • HEIKO(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
  • サンノート(1)
オカモト・HEIKO・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・サンノート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15
18(5)
25(4)
36(12)
38(14)
45(2)
48(102)
50(39)
60(11)
75(14)
  • OPPテープ 15mm×20m 5P サンノート

    OPPテープ 15mm×20m 5P

    サンノート
    129税込142
    1パック(5巻)
    当日出荷
    透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
    材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
  • ダンプロンスリム 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンスリム

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,998税込2,198
    1セット(8巻)
    当日出荷
    卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
  • 柄入OPPテープ HEIKO

    柄入OPPテープ

    HEIKO(1件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    材質OPPテープ長さ(m)50
  • シンセロ No.302 10巻シュリンク オカモト

    シンセロ No.302 10巻シュリンク

    オカモト
    1,998税込2,198
    1セット(10巻)
    4日以内出荷
    ・高い透明度&美しい仕上がり。・手で簡単に切れます。・重ね貼りが可能です。・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。・水に強いタイプです
    用途軽包装用透明基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系包装形態10巻シュリンク引張強度(N/25mm)42粘着力(N/25mm)5.9
OPPテープ