絞り込み
テープ幅(mm)
  • 60
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 18(5)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 34(1)
  • 36(12)
  • 38(14)
  • 45(2)
  • 48(102)
  • 50(39)
  • 72(1)
  • 75(14)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.052(1)
  • 0.053(1)
  • 0.06(1)
  • 0.062(3)
  • 0.065(3)
  • 0.08(1)
  • 0.09(2)
テープ長さ(m)
  • 50(5)
  • 100(5)
  • 500(1)
  • 1000(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(8)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ベージュ(3)
粘着剤
  • アクリル系(5)
  • ゴム系(6)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(11)
  • 用途結束用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用
特長
  • 強力(4)
  • 耐久(1)
  • 耐水(2)
  • 衝撃吸収(2)
  • 透明(1)
  • 防水(1)
強力・耐久・耐水・衝撃吸収・透明・防水
基材
  • OPP(5)
  • ポリプロピレン(6)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 文字が書ける(5)
  • 重ね貼り可(5)
文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
  • セキスイ(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • オカモト(1)
  • ニチバン(1)
セキスイ・3M(スリーエム)・オカモト・ニチバン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15(4)
18(5)
25(4)
36(12)
38(14)
45(2)
48(102)
50(39)
60
75(14)
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • カートンテープ No.640PF ニチバン

    カートンテープ No.640PF

    ニチバン(31件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(40巻)
    当日出荷
    ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
    用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
  • スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065 3M(スリーエム)

    スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1箱(24巻)
    8日以内出荷から112日以内出荷
    初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
    用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
  • オリエンテープNo830 セキスイ

    オリエンテープNo830

    セキスイ(11件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(5巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(4巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1箱(40巻)ほか
    8日以内出荷から39日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
  • エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.835NEV

    セキスイ(16件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(4巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1箱(40巻)
    8日以内出荷から39日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K

    3M(スリーエム)
    28,980税込31,878
    1箱(40巻)
    8日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
  • OPPテープNo.333 オカモト

    OPPテープNo.333

    オカモト(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(40巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
    タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    49,980税込54,978
    1箱(4巻)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
OPPテープ