絞り込み
テープ幅(mm)
  • 60
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 18(2)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 36(3)
  • 38(9)
  • 48(68)
  • 50(30)
  • 72(1)
  • 75(10)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.052(1)
  • 0.053(1)
  • 0.06(1)
  • 0.062(2)
  • 0.09(2)
テープ長さ(m)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 500(1)
  • 1000(4)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ベージュ(1)
粘着剤
  • アクリル系(4)
  • ゴム系(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(6)
  • 用途結束用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用
特長
  • 強力(1)
  • 耐水(1)
  • 防水(1)
強力・耐水・防水
基材
  • OPP(5)
  • ポリプロピレン(1)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 文字が書ける(5)
  • 重ね貼り可(5)
文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
  • セキスイ(5)
  • オカモト(1)
セキスイ・オカモト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15(3)
18(2)
25(4)
36(3)
38(9)
48(68)
50(30)
60
72(1)
75(10)
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • オリエンテープNo830 セキスイ

    オリエンテープNo830

    セキスイ(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.835NEV

    セキスイ(16件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(4巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(4巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • OPPテープNo.333 オカモト

    OPPテープNo.333

    オカモト(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(40巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
    タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    49,980税込54,978
    1箱(4巻)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
OPPテープ