絞り込み
テープ幅(mm)
  • 75
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 18(5)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 34(1)
  • 36(12)
  • 38(14)
  • 45(2)
  • 48(102)
  • 50(39)
  • 60(11)
  • 72(1)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.035(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.052(1)
  • 0.053(1)
  • 0.06(1)
  • 0.062(3)
  • 0.065(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(3)
  • 0.095(2)
  • 0.096(1)
  • 約0.06(1)
テープ長さ(m)
  • 50(7)
  • 100(6)
  • 500(1)
  • 1000(4)
  • 色クリア(13)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ベージュ(4)
粘着剤
  • アクリル系(5)
  • ゴム系(7)
用途
  • 用途梱包用(11)
梱包用
特長
  • 強力(4)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 衝撃吸収(1)
  • 透明(1)
  • 防水(1)
強力・耐寒・耐水・衝撃吸収・透明・防水
基材
  • OPP(8)
  • ポリプロピレン(7)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 手で切れる(1)
  • 文字が書ける(6)
  • 重ね貼り可(6)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
  • セキスイ(6)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • オカモト(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 橋本クロス(1)
セキスイ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・オカモト・寺岡製作所・橋本クロス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15(4)
18(5)
25(4)
36(12)
38(14)
45(2)
48(102)
50(39)
60(11)
75
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • パックテープ NO.451 寺岡製作所

    パックテープ NO.451

    寺岡製作所
    75,980税込83,578
    1箱(40巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    薄く丈夫、かつ強粘着です。 低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。 包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。 油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。
    用途小荷物・小包などの梱包。 段ボール梱包。 収納箱などの封緘。芯径(inch)3
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(30巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1箱(30巻)ほか
    8日以内出荷から39日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
  • エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.835NEV

    セキスイ(16件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(3巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • オリエンスパットテープ No.830S セキスイ

    オリエンスパットテープ No.830S

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
    用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K

    3M(スリーエム)
    22,980税込25,278
    1箱(30巻)
    当日出荷から39日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1箱(30巻)ほか
    8日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
  • OPPテープNo.333 オカモト

    OPPテープNo.333

    オカモト(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(30巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
    タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
  • OPPテープHCテープ 橋本クロス

    OPPテープHCテープ

    橋本クロス
    9,998税込10,998
    1箱(24巻)
    当日出荷
    軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    49,980税込54,978
    1箱(30巻)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
  • 包装用OPP粘着テープ ダンプロン 日東電工(旧:Permacel)

    包装用OPP粘着テープ ダンプロン

    日東電工(旧:Permacel)
    38,980税込42,878
    1箱(30巻)
    10日以内出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープとして。トラスコ品番435-3725材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.095段ボール長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用OPP粘着テープ ダンプロン 日東電工(旧:Permacel)

    包装用OPP粘着テープ ダンプロン

    日東電工(旧:Permacel)
    38,980税込42,878
    1箱(30巻)
    10日以内出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープとして。トラスコ品番435-3724材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.095透明長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリエンテープ#830 セキスイ

    オリエンテープ#830

    セキスイ
    38,980税込42,878
    1箱(4巻)
    4日以内出荷
    ・丈夫で保持力抜群。・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。
    用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ