絞り込み
テープ幅(mm)
  • 125
  • 5(66)
  • 10(212)
  • 12(100)
  • 15(279)
  • 18(31)
  • 19(98)
  • 20(295)
  • 25(219)
  • 30(178)
  • 40(87)
  • 50(233)
  • 60(32)
  • 75(48)
  • 100(71)
  • 200(35)
  • 300(51)
  • 400(28)
  • 500(31)
  • 600(37)
  • 1000(33)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.16(2)
特長
  • 屋外使用可(1)
用途
  • 用途多用途(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • 布系(4)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(3)
20・30・50
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(3)
クリア・ホワイト
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(4)
  • リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1箱(8巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1箱(8巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1箱(8巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(8巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • 両面接着テープ No.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ No.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    61,980税込68,178
    1箱(6巻)
    24日以内出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
両面テープ