絞り込み
テープ幅(mm)
- 55
- 5(67)
- 6(22)
- 7(22)
- 8(27)
- 10(200)
- 12(90)
- 15(261)
- 18(30)
- 19(85)
- 20(277)
- 25(197)
- 30(168)
- 35(27)
- 40(85)
- 50(209)
- 60(32)
- 75(43)
- 100(64)
- 200(28)
- 300(30)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.12(2)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.15(2)
- 0.16(2)
- 0.28(1)
- 4(1)
特長
- 屋外使用可(1)
用途
多用途(1)
基材
- ポリエステル(2)
- 布系(7)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(7)
20・30・50
色
クリア(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ホワイト(6)
クリア・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- リンレイテープ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781箱(20巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781箱(20巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥88,980税込¥97,8781箱(20巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(18巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥87,980税込¥96,7781箱(18巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥74,980税込¥82,4781箱(20巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781箱(18巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7テープタイプカッターが必要
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥109,800税込¥120,7801箱(20巻)25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
くっついて離せる粘着パッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥759税込¥8351パック(1個)3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着パッドです。面ファスナーなので取り外しができて移動が容易です。トラスコ品番542-9968幅(mm)55厚さ(mm)4色ブラウン入数(個)1
ゴム固定用両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(20巻)25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15