絞り込み
送風口数
排熱ダクト有無
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
199件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コロナ ウインドエアコン CW-FA1626R-WS シェルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ ウインドエアコン CW-FA1626R-WS シェルホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能
    質量(kg)室内機:21.5シェルホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:550、60Hz:635能力50Hz:1.4kW、60Hz:1.6kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)350/400h適用畳数50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
  • コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能
    質量(kg)室内機:21.5シティホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構消費電力(W)50Hz:595、60Hz:700能力50Hz:1.6kW、60Hz:1.8kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
  • 移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン

    移動式エアコン冷暖房インバーター

    エスケイジャパン
    89,800税込98,780
    1台
    翌々日出荷
    ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)
    用途熱中症対策、冷房、除湿、冬は暖房に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.5/3.5最大消費電力(W)1150使用環境温度(℃)冷房:21~38/暖房:5~27風量調整3段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h暖房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.0
  • ウインドウクーラー用延長枠Haier JA-E16F Haier(ハイアール)

    ウインドウクーラー用延長枠Haier JA-E16F

    Haier(ハイアール)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    取付可能寸法(mm)【窓】1410~2005
  • スポットクーラー用付属品 ドレンタンク4L 日動工業

    スポットクーラー用付属品 ドレンタンク4L

    日動工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のドレンタンクです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN容量(L)4
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているドレンタンクです。
    用途オプション・補修用部品として。品名ドレンタンク
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコンを吊り下げるときに必要な金具です。
    用途オプション品として。トラスコ品番716-6170適合機種TS34ECN-3・TS34DCN-3・TS34ECN-3DL・TS34DCN-3DL
  • SPC-25ACN用 排熱ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 排熱ダクト

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • SPC-25ACN用 エルボ 日動工業

    SPC-25ACN用 エルボ

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • SPC-25ACN用 フィルター 日動工業

    SPC-25ACN用 フィルター

    日動工業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • 除湿機能付きポータブルクーラー コイズミ(小泉成器)

    除湿機能付きポータブルクーラー

    コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    除湿もできるポータブルクーラー。室温から-9℃の冷風。最大9L/1日(50Hz)、10L/1日(60Hz)の除湿が可能。移動時便利なキャスター付き。冷風(風量3段階)、送風(風量3段階)、除湿、切タイマー(2/4/6時間)
    付属品キャスター幅(mm)255質量(kg)14.5高さ(mm)630奥行(mm)240電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)280(50Hz)、350(60Hz)電源コード(m)約1.8風量調整3段階コンプレッサーロータリー式除湿能力(L/日)9(50Hz) / 10(60Hz)切タイマー2/4/6時間
  • スポットエアコンJSP101用フィルター J&S

    スポットエアコンJSP101用フィルター

    J&S
    7,480税込8,228
    1個
    4日以内出荷
    スポットエアコンJSP101用のフィルターです。
  • スポットクーラーフィルター 広電(KODEN)

    スポットクーラーフィルター

    広電(KODEN)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクーラードレンホース 広電(KODEN)

    スポットクーラードレンホース

    広電(KODEN)
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクーラー用冷風延長ダクト エスコ

    スポットクーラー用冷風延長ダクト

    エスコ
    9,590税込10,549
    1台
    翌日出荷
    可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
    用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
  • TRUSCOスポットエアコン オプション部品 TRUSCO

    TRUSCOスポットエアコン オプション部品

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • 標準フィルター 3口用 スイデン

    標準フィルター 3口用

    スイデン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    標準フィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • 標準フィルター 2口用 スイデン

    標準フィルター 2口用

    スイデン
    8,490税込9,339
    1個
    当日出荷
    標準フィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9400適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.31高さ(mm)10タイプ2口用品名2口用標準フィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-162018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • オイルミストフィルター 1口用 スイデン

    オイルミストフィルター 1口用

    スイデン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-8918適合機種SS-25DH・EH・WH質量(kg)0.75高さ(mm)18タイプ1口用品名1口用オイルミストフィルター縦(mm)625横(mm)319アズワン品番64-9623-142018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • 操作盤用フタ TS黒 難燃 TRUSCO

    操作盤用フタ TS黒 難燃

    TRUSCO
    819税込901
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0875適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)50品名操作盤用フタ
  • フィルタカバー TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    フィルタカバー TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1162適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)680
  • 天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃 TRUSCO

    天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0948適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)750品名天板
  • スポットエアコン用フィルター TRUSCO

    スポットエアコン用フィルター

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種TS-25EN-1/3・TS-25DN-1/3
  • 固定キャスター スイデン

    固定キャスター

    スイデン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8610
  • SUASP1DS用 F22 フリーキャスター ダイキン工業

    SUASP1DS用 F22 フリーキャスター

    ダイキン工業
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
  • 個別ダクト方式 1口ダクト(60°曲り) HITACHI

    個別ダクト方式 1口ダクト(60°曲り)

    HITACHI
    9,598税込10,558
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 フタ(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 フタ(Φ250)

    HITACHI
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    欠品中
  • 排熱延長ダクト J&S

    排熱延長ダクト

    J&S
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    JSP101、JSP101N、JSP101NS共通部品です。
  • スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業

    スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)

    日動工業
    199,800税込219,780
    1セット(2個)
    当日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。冷媒種R410Aを使用しています。
    用途熱中症対策品。 工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ仕様屋内用その他【ODP】0質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2首振角度(°)上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリーサイズ(mm)本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250始動電流(A)50Hz/35.0、60Hz/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側/180、排熱側/218冷房能力(kW)【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5
  • タンクカバー (PureDrivePD-7105専用) brother(ブラザー)

    タンクカバー (PureDrivePD-7105専用)

    brother(ブラザー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    PD-7105専用タンクカバーです。
    用途タンクカバー交換用。破損や紛失時にトラスコ品番714-5648適合機種PD-7105
  • SPC-18用排気ダクト 日動工業

    SPC-18用排気ダクト

    日動工業
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    SPC-18ACN用のダクトです。金具の取り付け方法:スポットクーラー前面の排気口にビス打ち込み用のくぼみがあります。くぼみに合わせてピアスビスで金具を固定して下さい。金具の向きに注意してください。排気ダクトの取り付け方法:取り付けた金具にダクトを引っ掛けて金具の上でダクトの紐を縛って下さい。
    付属品取付金具×4、ピアスビス×8適合機種SPC-18ACN、SPC-18ACN-B
  • トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W) トヨトミ

    トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W)

    トヨトミ
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    涼しさを広げる、空間まるごと心地よく
    質量(kg)約29ホワイト使用温度範囲(℃)約16~32消費電力(W)(冷風)730 / 890電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.7kW / 3.0kWコード長さ(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×415×345冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 56
  • SPA-240用 風向可変ダクト 日動工業

    SPA-240用 風向可変ダクト

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    大型スポットエアコンSPA-240用風向可変ダクトです。
    適合機種SPA-240
  • 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン

    移動式エアコン冷房専用

    エスケイジャパン
    49,800税込54,780
    1台
    翌々日出荷
    好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2252mm)
    用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.4/2.8最大消費電力(W)900使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
  • 窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W Haier(ハイアール)

    窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W

    Haier(ハイアール)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005W/ホワイト外形寸法(mm)4.5~5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.5モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.6 / 2.6適合床面積【木造】7~8畳【鉄骨】1.6 / 1.8取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応RoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)379 / 450 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】590 / 700
  • フィルター ナカトミ

    フィルター

    ナカトミ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    CABF-550Z用のフィルターです。
    適合機種CABF-550Z
  • 吊り下げ金具(2枚組) 日動工業

    吊り下げ金具(2枚組)

    日動工業
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
    吊下げ用の金具です。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACNセット内容吊り下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本材質スチール
  • スポットクーラー1.8 日動工業

    スポットクーラー1.8

    日動工業
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプです。小型で取り回しが良く、1人分の冷却や、限られたスペースでの使用に最適です。
    用途内装工事、DIY、ガレージ、屋内施設など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク3L質量(kg)21.5定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)7.01/8.23定格出力(kW)【圧縮機】0.53/0.63風量(m3/min)3.84/4.27騒音値(dB)62電線長さ(m)【入力電線】約2(2Pプラグ)消費電力(kW)0.66/0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)冷媒R410A圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)45.3/48.5冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)1.5/1.8
  • スポットクーラー用付属品 フィルター 日動工業

    スポットクーラー用付属品 フィルター

    日動工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のフィルターです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • スポットエアコンダクト用フィルター TRUSCO

    スポットエアコンダクト用フィルター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋
    欠品中
    ダクト吹き出し口に取り付け、ホコリやチリなどの飛散を防ぎます。適合ダクト寸法:150mm以下
    用途スポットエアコンの吹き出し口につけるフィルターです。トラスコ品番692-0422適合機種TRUSCOスポットエアコン材質ナイロン品名スポットエアコンダクト用フィルター径(mm)125

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)