PRUSIA翌日出荷
「エアコンが設置できない」「排気ダクトが邪魔…」そんな悩みを解消!。設置工事や面倒な排気ダクトの取り回しが一切不要な、画期的なスポットクーラーが登場しました。ダクトレス設計でどこでも快適。独自の熱交換システムにより、排気温度を抑えることに成功。従来のような太い排気ダクトを窓から出す必要がなく、コンセントひとつでどこでも使用可能です。1台3役のマルチ機能。「冷風・除湿・送風」に「スリープモード」を加えた4つのモードを搭載。夏場の暑さ対策はもちろん、梅雨時の衣類乾燥や、お部屋の換気にも一年中活躍します。大容量4.3Lタンク&強力除湿。1日最大5.5L(60Hz時)の高い除湿能力を誇り、大容量タンクを搭載しているため、こまめな排水の手間を軽減します。上下自動ルーバー: 広範囲に涼風を届けます。3段階風量調節: 強・弱・オートから選べます。24時間タイマー: 0.5時間~設定可能(最大24時間)。キャスター付き: リビング、キッチン、脱衣所などへの移動もラクラク。リモコン付属: 離れた場所からでも操作OK。
用途キッチン、ワークスペース、寝室、ガレージ、倉庫、プレハブ、イベントブース、梅雨時期の除湿、ペットの暑さ対策付属品排気ホース、リモコン、取扱説明書質量(kg)16.8色ホワイト消費電力(W)250 (50Hz) / 300 (60Hz)タンク容量(L)4.3コード長さ(m)電源/1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×260×590設定可能温度(℃)16~30冷媒R134a/170g運転モード冷風・ドライ・送風・スリープ除湿能力(L/日)3.6(50Hz)、5.5(60Hz)