絞り込み
ハネ径(cm)
ハネ枚数
3・4・5・6
ブランド
モノタロウ・スイデン・TRUSCO・ナカトミ・日動工業・J&S・PROMOTE(プロモート)・YAMAZEN(山善)・AQUASYSTEM(アクアシステム)・広電(KODEN)・ユアサ(ユアサプライムス)・CAT(Caterpillar)・アイリスオーヤマ・エスコ・マキタ・nedius(スイデン)・日本デンソー・ReeD・ミルウォーキーツール・万方商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 工場扇

213件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハネガード(前後セット) TRUSCO

    ハネガード(前後セット)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
    トラスコ品番645-7511適合機種TFBA-45W-BK、TFBA-45S-BK、TFBA-45A-BK品名ハネガードハネ径(cm)45
  • 60cm工場扇プラスチック4枚羽根 ナカトミ

    60cm工場扇プラスチック4枚羽根

    ナカトミ
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
    OPF-600SZ用プラスチック4枚羽根です。
    適合機種OPF-600SZ
  • 3D首振り扇プラスチック5枚羽根 ナカトミ

    3D首振り扇プラスチック5枚羽根

    ナカトミ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    DCF-3D450用のプラスチック5枚羽根です。
    適合機種DCF-3D450
  • 60cm全閉式ロースタンド工場扇 ナカトミ

    60cm全閉式ロースタンド工場扇

    ナカトミ
    29,998税込32,998
    1台
    3日以内出荷
    上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。大型ロースタンドモデルで、移動に便利な取っ手付きです。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。
    付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式本体質量(kg)13安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)首折れ6段階(最大40°)ファン60cmプラスチック4枚羽根本体寸法(cm)幅77×奥行66×高86~93
  • M18 PACKOUT 扇風機 ミルウォーキーツール

    M18 PACKOUT 扇風機

    ミルウォーキーツール
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    高性能で優れた冷却。最大風速550m/min、最大風量1444m3/h。無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性。風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)。風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)。携帯性と汎用性で万能。PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置。300°ヘッド回転で自由な風向調整。AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。軽量で頑丈。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単。強化された耐落下、耐衝撃設計
    質量(kg)2.91(本体のみ)高さ(mm)410奥行(mm)243電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時)定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時)モーター全閉式連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時)機能左右首振り機能:なし風速(m/min)549.8保証期間1年風量調整無段階設置方式床置き風量(m3/h)1444色(羽根)ブラック
  • 工場扇KO-450E用三脚セット 日動工業

    工場扇KO-450E用三脚セット

    日動工業
    9,498税込10,448
    1組
    3日以内出荷
    工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
    適合機種KO-450E
  • 工場扇KO-450E用羽根固定ネジ 日動工業

    工場扇KO-450E用羽根固定ネジ

    日動工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    工場扇KO-450Eの羽根固定用のネジ部品です。
    適合機種KO-450E
  • DCモーター充電式アルミブレードフロアファン ビーカム

    DCモーター充電式アルミブレードフロアファン

    ビーカム
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    付属品ACアダプタータイプ床置き周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20羽根枚数3出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240モーターDCモーター機能左右首振り機能:なし保証期間1年充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200材質(羽根)アルミニウム給電方式充電式調節方式風量:12(段階)色(羽根)シルバー
  • YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,980税込4,378
    1個
    5日以内出荷
    YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
    用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。質量(g)100ケーブル長(m)約2出力電圧15.0V 2000mAパッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz保護機能過充電保護あり保管温度(℃)マイナス20~プラス80作動温度(℃)0~40コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
  • 45cm全閉式スタンド扇 J&S

    45cm全閉式スタンド扇

    J&S
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150ハネ径(cm)45
  • グリスアッパー(1個入り) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    グリスアッパー(1個入り)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能。グリスの内容量は4回転分(3.8cc)。1回転あたり0.47cc
    用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器。吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に接続口径1/8質量(kg)0.06材質(本体)AL作動方式手動ネジ式タンク容量(mL)3.8
  • グリスアッパー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    グリスアッパー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    21,980税込24,178
    1セット(5個組)
    5日以内出荷
    推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能。グリスの内容量は4回転分(3.8cc)。1回転あたり0.47cc
    用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器。吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に接続口径1/8質量(kg)0.06材質(本体)AL作動方式手動ネジ式タンク容量(mL)3.8
  • 全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズハネ径(cm)45
  • 大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-6618材質ガード・三脚:スチール質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.35、中/1.57、強/2.07、60Hz:弱/1.94、中/2.03、強/2.33ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/118、中/131、強/153、60Hz:弱/168、中/188、強/207首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心運転音(dB)65使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090風量調整3段階材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642左右首振サーマルプロテクター
  • ウォール扇(ハネ60cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ60cm)

    スイデン
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風にその他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20スイデンホワイト(ガード・脚)摘要1速式高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
  • 工場扇部品(DN型スタンド 4本脚) スイデン

    工場扇部品(DN型スタンド 4本脚)

    スイデン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    DN型スタンド(4本脚)
    トラスコ品番460-2421適合機種50FN、60FN、50D2質量(kg)4.9アズワン品番64-9622-15
  • 工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ) スイデン

    工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)

    スイデン
    8,390税込9,229
    1枚
    3日以内出荷
    適合45F・45Gタイプ用シャフト径(Φmm)11ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-39
  • SPC保管カバー 広電(KODEN)

    SPC保管カバー

    広電(KODEN)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグファン BF-100N用羽根 ナカトミ

    ビッグファン BF-100N用羽根

    ナカトミ
    8,898税込9,788
    1枚
    翌々日出荷
  • 45VS・VF専用ガードのみ スイデン

    45VS・VF専用ガードのみ

    スイデン
    4,490税込4,939
    1式
    翌々日出荷
  • SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚) ナカトミ

    SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚)

    ナカトミ
    7,990税込8,789
    1個
    5日以内出荷
    適合機種SBF-60Vハネ径(cm)60羽根枚数4
  • J450用羽根 J&S

    J450用羽根

    J&S
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    工場扇J450用の羽根です。
  • 風洞扇NWFー75-1 nedius(スイデン)

    風洞扇NWFー75-1

    nedius(スイデン)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    俯仰角360度調節可能です。移動に便利なキャスター付きです。
    用途大型扇風機、サーキュレーター用に。送風・循環・換気に。付属品取扱説明書 1部トラスコ品番693-1680セット内容スタンド 2個、脚ゴム 2個、スタンド取付用ボルト 2本、タイヤ 2個、タイヤ用ボルト・ナット 2本材質幅(mm)890高さ(mm)960奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)75電源コード(m)5消費電力(W)(50/60Hz)280/350騒音値(dB)77/81.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)307/358風量調整2段速調式首振りなし
  • 首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C スイデン

    首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C

    スイデン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9036適合機種SS-25DG-1、SS-25DG-3、SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25DH-1P、SS-28DJ-1P、SS-28DJ-1
  • 操作盤用フタ 難燃 25DF スイデン

    操作盤用フタ 難燃 25DF

    スイデン
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-2230適合機種SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-25WC-1、SS-25WC-3、SS-25WG-1、SS-25WG-3、SS-25WH-1、SS-25WH-3、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3
  • 前カバー組品 SS-63EG-3 スイデン

    前カバー組品 SS-63EG-3

    スイデン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9113適合機種SS-63EG-3、SS-63EH-3、SS-67EJ-3
  • SS-F-16MXB フィルター黒 スイデン

    SS-F-16MXB フィルター黒

    スイデン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-0651適合機種SS-16MZB-1品名フィルター
  • 55cmプラスチック羽根(4枚) ナカトミ

    55cmプラスチック羽根(4枚)

    ナカトミ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    CABF-550Z用のプラスチック4枚羽根です。
    適合機種CABF-550Z
  • KO-C450E用 アルミ羽根 日動工業

    KO-C450E用 アルミ羽根

    日動工業
    7,498税込8,248
    1枚
    4日以内出荷
    防塵型工場扇 KO-C450E用アルミ製羽根です。油分や薬品、高周波の発生する雰囲気で使用する場合、アルミ製の羽根に交換する必要があります。(製品標準は樹脂製です。)
    適合機種KO-C450E材質アルミ
  • 60cmアルミ羽根 ナカトミ

    60cmアルミ羽根

    ナカトミ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BF-60JZ
  • K-L450RE用ACアダプター 日動工業

    K-L450RE用ACアダプター

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    K-L450RE用ACアダプターです。
    適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450RE
  • K-L450MC用ACアダプター 日動工業

    K-L450MC用ACアダプター

    日動工業
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    K-L450MC用ACアダプターです。
    適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450MC
  • M18 充電式産業扇 ミルウォーキーツール

    M18 充電式産業扇

    ミルウォーキーツール
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現。15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却。5775m3/hで速やかに換気。3段階モード設定で最適な風力を選べる。動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)。ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。丈夫で軽量。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現。優れた機動性と省スペース収納。スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現。7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能。360°ヘッド回転により、自由な風向調整
    質量(kg)7.7(本体のみ)高さ(mm)673奥行(mm)297定格電力(W)12/25/60羽根枚数3モーター全閉式風速(m/s)362連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時)機能左右首振り機能:なし最大風速(m/min)315バッテリー電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時)保証期間1年風量調整360°旋回、風量調整、切タイマー設置方式床置き風量(m3/h)3058/4075/5775給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • 工場扇用キャスター 日動工業

    工場扇用キャスター

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    キャスター式工場扇K-NV450E-STの交換用キャスターです。
    適合機種K-NV450E-ST車輪径(Φmm)Φ40使用量3個
  • 工場扇パーツ 工場扇ガード スイデン

    工場扇パーツ 工場扇ガード

    スイデン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
    トラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
  • BP18LI4A専用充電器 ナカトミ

    BP18LI4A専用充電器

    ナカトミ
    4,790税込5,269
    1個
    3日以内出荷
    BP18LI4A用の充電器です。
  • 壁掛けアタッチメント J&S

    壁掛けアタッチメント

    J&S
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可能です。
  • 無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,580税込164,538
    1個
    3日以内出荷
    首振り機能・角度調整機能が付いています。 電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。 エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
    仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上寸法(mm)510×320×590質量(kg)7.2サイズ(エアカプラ)20PM高さ(mm)595材質(本体)スチールタイプ卓上型奥行(mm)280ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター無給油エアモーター風量(m3/min)250使用空気圧力(MPa)0.4~0.6機能左右首振り機能:あり空気消費量(m3/min)0.33保証期間1年風量調整無段階モーター回転数(min-1[r.p.m])1800材質(羽根)アルミニウムアズワン品番4-4067-02左右首振左右/70°上下角度調整上下角度/4段階色(羽根)シルバー
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    30,298税込33,328
    1台
    翌々日出荷
    大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
    タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)170/210ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590風量(m3/min)195/234電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)機能三脚折り畳み式本体寸法(mm)奥行690本体寸法(mm)高さ1410~1590風速(m/min)390/468風量調整3段階本体寸法(mm)幅800材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)60左右首振サーマルプロテクター
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
    タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行400本体寸法(mm)高さ700風速(m/min)240/281風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振サーマルプロテクター
工場扇