絞り込み
ハネ径(cm)
ハネ枚数
3・4・5・6・7
ブランド
モノタロウ・スイデン・TRUSCO・ナカトミ・日動工業・J&S・PROMOTE(プロモート)・YAMAZEN(山善)・広電(KODEN)・AQUASYSTEM(アクアシステム)・ユアサ(ユアサプライムス)・CAT(Caterpillar)・アイリスオーヤマ・マキタ・三菱電機・エスコ・nedius(スイデン)・日本デンソー・ReeD・ミルウォーキーツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 工場扇

226件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ) TRUSCO

    全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)

    TRUSCO
    27,880税込30,668
    1台
    当日出荷
    別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3高さ(mm)585タイプ首振式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)340周波数(Hz)50/60電流(A)1.96/1.85(強)、1.06/1.46(中)、0.91/1.15(弱)回転数(min-1[r.p.m])1430/1680(強)、1350/1400(中)、1210/950(弱)風量(m3/min)50Hz/60Hz225/245(強)、175/190(中)、158/154(弱)モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190首振角度(°)約90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)風速(m/min)(50Hz/60Hz)400/430(強)、285/287(中)、352/306(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)62/66(強)、61/63(中)、58/58(弱)使用期間(設計上の標準)10年標準消費電力料金(円/h)4.8(50Hz)、5.8(60Hz)上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • 無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター対応防爆対応型風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。種別組立式高さ(mm)626タイプ首振式奥行(mm)344電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626風速(m/min)強:400/430保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)設置方式卓上材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
  • メガファン 藤田

    メガファン

    藤田
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
    用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整
  • 35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇 CAT(Caterpillar)

    35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇

    CAT(Caterpillar)
    17,580税込19,338
    1台
    翌々日出荷
    ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
    用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策幅(mm)500質量(kg)4.7高さ(mm)460奥行(mm)260周波数(Hz)50/60ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)35/40騒音値(dB)65電源電圧(V)100機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階(強・中・弱)設置方式床置き・壁掛け電流(A)(50/60Hz)0.35/0.4材質(羽根)アルミアズワン品番65-2476-76電源コード(cm)185上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター色(羽根)ブラック
  • 工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)

    スイデン
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷
    工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
    適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • 125cmアルミ羽根 ナカトミ

    125cmアルミ羽根

    ナカトミ
    9,298税込10,228
    1枚
    3日以内出荷
    適合機種BF-125VZ
  • サイクル扇 三菱電機

    サイクル扇

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
    ホワイト(本体)周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター密閉電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
  • 全閉式工場扇用ハネ TRUSCO

    全閉式工場扇用ハネ

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)10羽根径(Φmm)450
  • 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン

    工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V

    スイデン(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き ナカトミ

    工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き

    ナカトミ
    69,980税込76,978
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    産業用送風機 ビッグファン 床置風洞扇 75cm羽根。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター付きモーター採用(復帰式過熱保護装置)
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)30電流(A)2.89/3.42(50/60Hz)消費電力(W)228/324(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約405/437ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式電源コード(m)約2.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×36×98風量調整2段階材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約183/214騒音値(dB)(50/60Hz)78/82
  • 安全ネット(前後各1枚セット) ナカトミ

    安全ネット(前後各1枚セット)

    ナカトミ
    3,290税込3,619
    1枚ほか
    3日以内出荷
  • SF安全カバー スイデン

    SF安全カバー

    スイデン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    メッシュ状の安全カバーです。
    2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • 工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用) TRUSCO

    工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属品ノブねじ仕様ノブねじ付属。トラスコ品番762-4905適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4品名スタンドベースのみ穴径(mm)約44mm
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
  • 工場扇 J&S

    工場扇

    J&S
    16,298税込17,928
    1個
    翌々日出荷
  • ロータリー扇 スイデン

    ロータリー扇

    スイデン
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
    用途工場、倉庫の換気や送風にセット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振上下角度調整360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”(折りたたみスタンドタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”(折りたたみスタンドタイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。折りたたみできるスタンドのため収納に便利です。スタンド脚はワンプッシュで折りたたみ可能な三脚タイプです。モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。脚部アングルを変更することで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。その他【交換用羽根】TFP-45-10Aトラスコ品番690-9512材質ハネ:アルミ幅(mm)908高さ(mm)1350奥行(mm)816電源単相100Vハネ径(cm)44羽根枚数4風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):225/245 中(50Hz/60Hz):175/190 弱(50Hz/60Hz):158/154電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190風量調整3段階設置方法折りたたみスタンド材質(羽根)アルミ首振り標準消費電力料金(50Hz)4.8円/h標準消費電力料金(60Hz)5.8円/h
  • 45cm収納扇プラスチック羽根(5枚) ナカトミ

    45cm収納扇プラスチック羽根(5枚)

    ナカトミ
    3,700税込4,070
    1個
    3日以内出荷
    45cm収納扇プラスチック5枚羽根です。
    ハネ径(cm)45羽根枚数5材質(羽根)プラスチック
  • 45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングル TRUSCO

    45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングル

    TRUSCO
    6,689税込7,358
    1台
    当日出荷
    TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。
    トラスコ品番408-7178適合機種TFZPA-45セット内容8m延長ケーブル材質スチール質量(kg)0.8品名壁掛アングル取付ピッチ(mm)縦106×横100
  • 工場扇用三脚セット 日動工業

    工場扇用三脚セット

    日動工業
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
    適合機種KO-NV450E
  • ワイドファン J&S

    ワイドファン

    J&S
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。
    質量(kg)18.3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750
  • 工場扇 50cm羽 CAT(Caterpillar)

    工場扇 50cm羽

    CAT(Caterpillar)(1件のレビュー)
    33,500税込36,850
    1台
    翌々日出荷
    空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
    用途体育館・倉庫等の空気の循環材質本体:金属、羽:アルミ質量(kg)6.9高さ(mm)620奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118モーター全閉型風量(m3/min)22~135電源コード(m)2機能左右首振り機能:なしモーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030設置方式床置き・壁掛け各種認証PSE本体寸法(cm)26×64×62標準ノイズ(dB)68上下角度調整360°旋回色(羽根)シルバー
  • 75cm首振りビッグファン ナカトミ

    75cm首振りビッグファン

    ナカトミ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
    仕様PL保険:加入質量(kg)約34.5周波数(Hz)50/60電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式安全装置(サーマルプロテクター)120℃風量(m3/min)405/437対応安全ネット:NET-75G、ハネ:IF-3AQ電源コード(m)約2.4寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)約90(左右)機能自動首振、アース線(ワニ口クリップ)付き、ストッパー付キャスター最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437風速(m/min)183/214保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2風量調整2段階材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)750標準消費電力料金(50Hz)7.7円/h左右首振上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)10.7円/h
  • 35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック CAT(Caterpillar)

    35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック

    CAT(Caterpillar)
    17,580税込19,338
    1個
    翌々日出荷
    羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
    幅(mm)500Black高さ(mm)460質量(g)4700奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4電圧(V)AC100消費電力(W)35/40モータータイプ開放式ハネ径(cm)35羽根枚数3機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階コード長さ(cm)185設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウム標準ノイズ(dB)65上下角度調整あり色(羽根)ブラック
  • SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS スイデン

    SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS

    スイデン
    1,290税込1,419
    1個
    3日以内出荷
    部品番号NO6
  • 交換用ミストノズル 日動工業

    交換用ミストノズル

    日動工業
    898税込988
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    MST-PM交換用ミストノズルです。
  • 移動式キャスター扇 単相100V 首振り式 スイデン

    移動式キャスター扇 単相100V 首振り式

    スイデン
    30,990税込34,089
    1台
    当日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉型風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強288/326、中255/248、弱226/203風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/hサーマルプロテクターあり標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
  • 全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。
    用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。トラスコ品番528-7865ブラック
  • 卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター スイデン

    卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター

    スイデン
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2298質量(kg)9.1高さ(mm)660タイプキャスタータイプ奥行(mm)390周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉式風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160機能左右首振り機能:あり最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強:288/326、中:255/248、弱:226/203風量調整強/中/弱設置方式卓上型材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h色(羽根)オレンジ
  • クールスイファン用パーツ スイデン

    クールスイファン用パーツ

    スイデン
    3,390税込3,729
    1個ほか
    当日出荷
    クールスイファン用のパーツです
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • 全閉式折りたたみ工場扇 PROMOTE(プロモート)

    全閉式折りたたみ工場扇

    PROMOTE(プロモート)
    17,890税込19,679
    1台
    当日出荷
    三脚スタンド型 全閉モーター採用
    用途工場などの暑気対策に質量(kg)7ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振上下角度調整
  • 多機能充電式扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    多機能充電式扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    ・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
    幅(mm)270型式MMF-01質量(kg)約1.4高さ(mm)210奥行(mm)100消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1羽根枚数3入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210機能左右首振り機能:あり保証期間1年間風量調整4段階設置方式卓上バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色給電方式充電式左右首振あり上下角度調整あり切タイマーあり色(羽根)ブラック
  • 工場扇用安全カバー J&S

    工場扇用安全カバー

    J&S
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    45cmの工場扇に取付可能です。指入れや巻き込み防止対策として、学校や公共施設などあらゆる環境で幅広く利用されています。
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ

    スイデン
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
    仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • OPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚) ナカトミ

    OPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚)

    ナカトミ(2件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    翌々日出荷
    適合機種OPF-45AF、TF-45Vハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)アルミ
  • ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量消費電力(W)88定格電圧(V)【本体】DC18・AC100【電池パック】DC18ハネ径(cm)45モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43ハネ枚数4保証期間1年材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
  • 全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工場扇ファクトリーファン(FAFP-45シリーズ)の専用パーツです。
    用途オプション・補修用パーツ適合機種FAFP-45シリーズ
  • 壁掛型無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    壁掛型無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
    用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。付属品送風部本体、エア供給ホース、エアフィルタ、取付架台トラスコ品番250-0475材質スチール(本体)幅(mm)510型式壁掛け型質量(kg)7シルバー高さ(mm)610使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)320回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター無給油エアーモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450保証期間12ヵ月以内風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)AL使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振上下角度調整上下7段階(68°)色(羽根)シルバー
工場扇