絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
色
ブランド
- モノタロウ(4)
- ユタカメイク(134)
- エスコ(104)
- WAKI(和気産業)(48)
- TRUSCO(32)
- まつうら工業(31)
- シンワ(22)
- 3M(スリーエム)(18)
- クラレファスニング(17)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](14)
- ベルクロ(11)
- 伸和(10)
- 三友(6)
- メルヘンアート(6)
- サンワサプライ(5)
- アラコー(5)
- NiteIze(4)
- KC(4)
- MCO(4)
- 仁礼工業(3)
- ブランドをもっと見る

万能ベルト
まつうら工業¥579~税込¥637~1個当日出荷から10日以内出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ラダーロック材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)2ベルト長さ(m)2
簡易結束ベルト(バックルYSR)
まつうら工業¥739~税込¥813~1個当日出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ワンタッチバックル材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25色黒ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
100x200mm マジックテープ(粘着付/白)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
ふしぎテープセット 交換用テープ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷セット内容-材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.03色白タイプ交換用テープ長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
超薄型マジックバンドストラップS 150mm ブラック
ユタカメイク¥319~税込¥351~1袋(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです用途コードやケーブルの束ね、結束にトラスコ品番828-0510RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーふしぎテープ
仁礼工業¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。材質基材:PET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.038色ホワイト長さ(m)50テープ長さ(m)50
結束ベルト トライグライド式
ユタカメイク(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から9日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25バックルトライグライドRoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)(目安)約343
自己融着結束テープ ふしぎテープセット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能用途配線コードの結束 光ファイバーの結束 化粧箱等類の包合、結束仕様ディスペンサー付幅(mm)18材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料色白タイプふしぎテープ・本体長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~80テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
面ファスナー バリバリテープロング 激強力
WAKI(和気産業)¥2,198~税込¥2,418~1巻3日以内出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5
面ファスナー バリバリテープロング 激強力
WAKI(和気産業)¥2,598~税込¥2,858~1巻3日以内出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます用途小物などの固定に材質本体:ナイロン・ポリプロピレン / 粘着剤:ゴム系形状A面長さ(m)5
Ecoラク多機能バンド
JAPPY¥1,198~税込¥1,318~1巻翌々日出荷から8日以内出荷取り付け・取り外しが容易な面ファスナーの結束バンドです。必要な長さにカットして使えるため経済的です全長(m)5材質(フック)ナイロン材質(ループ)ポリエチレン
はさんで!フック掛け「バリバリバンド」
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1セット(3個)当日出荷ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、鉄耐荷重(g)500
面ファスナー 金具・マグネット付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当色面ファスナー:オレンジ / ブラック材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキバックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm取付金具SUS304(t=1)材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)7.8
カラータイ
シモジマ¥1,198税込¥1,3181パック(500本)当日出荷ひねって留める金色カラータイ。一升瓶などの首部分に巻きやすいロングタイプ。製菓・軽包装・工業・農業・園芸などの用途にも。扱いやすい500本入パック。材質PET幅(mm)4色ゴールド長さ(m)160
デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です かみ合わせをカチッという音で確認できます 透明・薄手で、意匠性を損ないません 高耐熱粘着剤を使ったタイプです用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。トラスコ品番161-2732
強力面ファスナー バリバリテープ 車内用
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1組当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系色黒タイプファスナー:激強力長さ(m)0.15粘着性耐熱
粘着付きエコマジックテープ 515N
クラレファスニング(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット当日出荷から9日以内出荷エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)50長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
フリーマジック切売り箱 25m
ユタカメイク¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷片面にフックとループがあり、同じ面での結着が可能です。 箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。用途金具を併用して、様々な結束に材質ポリエステル厚さ(mm)2タイプフリーマジック長さ(m)25
25mmx 2m マジックテープ(アイロン接着/OD色)
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途アイロン接着用エスコ品番EA944MA-216材質ポリエステル幅(mm)25色OD長さ(m)0.002
20mmx3.0m 両面マジックバンド(黒)
エスコ¥960税込¥1,0561個当日出荷お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。エスコ品番EA944M-38厚さ(mm)約4.3寸法(mm)20×3色黒
16mmx2.0m 両面マジックバンド(黒)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。エスコ品番EA944M-17厚さ(mm)約4.3寸法(mm)16×2色黒
マジックテープボビン巻A 25mm×5m ベージュ
ユタカメイク¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番828-0821形状フック型幅(mm)25色ベージュ質量(g)56長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ホイッスルバックル笛付き
メルヘンアート(1件のレビュー)¥179税込¥1971個6日以内出荷アウトドアコードにピッタリな樹脂製のバックル。いざという時約に立つホイッスル付き!幅(mm)(ひも取付部分)約15本体サイズ(mm)約50
マッシュロック5 強粘着付 50mm×1000mm 黒
シンワ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20適合(テープ)J6UC501L-BKトラスコ品番368-4271種別A面バラ材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状50×1000幅(mm)50厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3色黒質量(g)41長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)8.3使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応
手で切れる面ファスナー 10mmX3m
MCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適材質ポリプロピレン幅(mm)10長さ(m)0.003
ジザイ着脱テープ強力型
ベルクロ¥829~税込¥912~1セット(2組)ほか当日出荷から翌日出荷強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)50タイプ粘着剤付きフック&ループ粘着力強粘着最大耐荷重(kg)4.5
マジクロボンド ワンタッチタイプ
シンワ¥189~税込¥208~1袋(2枚)翌々日出荷強力のり付きだからワンタッチ用途自動車内部、勉強部屋(机・壁など)、応接室(テーブルクロス、イス等)、、防災用(置物の転倒防止)材質ナイロン幅(mm)25長さ(m)0.15