絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
537件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1袋ほか
    当日出荷
    ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー。巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。タイプファスナー:両面タイプ
  • マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m TRUSCO

    マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m

    TRUSCO(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
    用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。
    材質本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)幅(mm)25
  • 25mmx1.0m マジックバンド エスコ

    25mmx1.0m マジックバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    スキー、釣り道具の結束、収納等どんなものでも手軽に結束できる万能タイプのバンド。
    エスコ品番EA944MA-1A材質ポリエステル寸法(mm)25×1
  • 伸縮マルチバンド TRUSCO

    伸縮マルチバンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2本)
    当日出荷
    マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
    用途簡易結束用として。幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
  • ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ PVCリール巻

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジクロボンド(強粘着剤付) シンワ

    マジクロボンド(強粘着剤付)

    シンワ(6件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
    用途産業資材や建材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ材質ナイロン厚さ(mm)2粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • 自由自在バンド クラレファスニング

    自由自在バンド

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自由に切って自在に使えるバンドキットです。
    用途荷崩れの防止に。 カーペット、すだれ等の収納時に。 ブックバンドとして。付属品専用カン5個幅(mm)25長さ(m)3材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェイン

    クルりんフック(面ファスナー式テープ付)

    ニッサチェイン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
    用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
  • マジクロス B面(ループタイプ) のり付き シンワ

    マジクロス B面(ループタイプ) のり付き

    シンワ
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
    用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン・ゴム系接着剤長さ(m)20
  • マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
  • デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム)

    デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1パック(2巻)
    当日出荷
    デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。
    用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
  • デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3550CF

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
  • スペアテープ 仁礼工業

    スペアテープ

    仁礼工業(3件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
    用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束にセット内容-材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.03質量(g)37タイプ交換用テープ長さ(m)35テープ幅(mm)18テープ長さ(m)35
  • マジックバンド サンワサプライ

    マジックバンド

    サンワサプライ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。
    セット内容本体×1材質フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン長さ(m)3
  • 強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。材質ナイロン幅(mm)25タイプファスナー:両面伸縮タイプ
  • マジックストラップ クラレファスニング

    マジックストラップ

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
    用途テント・機材の結束、背負子への荷材結束等に。幅(mm)25長さ(m)1.3材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジクロスシート シンワ

    マジクロスシート

    シンワ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2枚)
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)250厚さ(mm)3タイプ無粘着タイプ長さ(m)0.3粘着力無粘着剪断強度(N)211
  • マジクロボンドA面(のり付タイプ) シンワ

    マジクロボンドA面(のり付タイプ)

    シンワ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
    用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別A面材質ナイロン幅(mm)25タイプのり付きタイプ/リール巻き長さ(m)5
  • マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
  • くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」 WAKI(和気産業)

    くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
    用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
  • マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニング

    マジロック(強力結着タイプ)

    クラレファスニング(2件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷
    プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
    用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
  • ボアテープJTMタイプ ジャック

    ボアテープJTMタイプ

    ジャック(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!! どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。 産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。 ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
    用途各種ケースやラケットなどの結束に! ガーデニング、アウトドアのおともに!材質ナイロン100%幅(mm)25長さ(m)3
  • ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ポリエチレンタイ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
    用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3
  • デュアルロック(R) ファスナー 3M(スリーエム)

    デュアルロック(R) ファスナー

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。 組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
    用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 一般用(PPやPEにも対応) 。長さ(mm)1000幅(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロックファスナー SJ-3552CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3552CF

    3M(スリーエム)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から107日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】170基材ポリオレフィン樹脂
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    159税込175
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
  • ギアータイ ネオンイエロー NiteIze

    ギアータイ ネオンイエロー

    NiteIze
    969税込1,066
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
    用途ケーブルの固定や結束に仕様屋内、屋外用材質熱可塑性エラストマー、スチールネオンイエロー
  • イージーリリースタイ TRUSCO

    イージーリリースタイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1袋(100本)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80
  • マジクロボンドB面(のり付タイプ) シンワ

    マジクロボンドB面(のり付タイプ)

    シンワ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
    用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別B面材質ナイロン幅(mm)25タイプのり付きタイプ/リール巻き長さ(m)5
  • ベルトパーツ 先止金具 まつうら工業

    ベルトパーツ 先止金具

    まつうら工業(1件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質
  • ギアータイ NiteIze

    ギアータイ

    NiteIze(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
    用途ケーブルの固定や結束に。仕様屋内、屋外用材質熱可塑性エラストマー、スチール
  • マジックテープ KC

    マジックテープ

    KC(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう MT-HOOK (オス)は主にエフェクター本体に貼り付けます エフェクターの裏面にゴム足等が付いている場合は、取り外してご使用ください ※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
    形状HOOK(オス)幅(mm)50長さ(m)1
  • マジックテープ 糊付A側 TRUSCO

    マジックテープ 糊付A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
  • 台車荷崩れ防止バンド ユニット

    台車荷崩れ防止バンド

    ユニット
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    台車使用時の荷崩れを防止します。
    用途台車での荷物運搬時に。トラスコ品番257-2498材質ナイロン厚さ(mm)3ブラック/ブルー縦(mm)50横(mm)3800
  • マジクロスH 強粘着剤付(ループ) シンワ

    マジクロスH 強粘着剤付(ループ)

    シンワ
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。種別ループ材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • デュアルロックファスナー SJ-3560J 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3560J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
  • スピーディータイ まつうら工業

    スピーディータイ

    まつうら工業
    1,498税込1,648
    1セット(3本)
    当日出荷
    再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
    用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。材質66ナイロン製幅(mm)13全長(mm)752タイプ屋内用長さ(m)0.752使用温度範囲(℃)マイナス40~85結束径(Φmm)40~200ストラップ幅(mm)13ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ PVCカット品 黄

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーマジック結束テープ用バックル TRUSCO

    フリーマジック結束テープ用バックル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    当日出荷
    材質ポリアセタール
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)