絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
537件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ

    50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    370税込407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WS-50材質SUS304寸法(mm)63.5×31.8適合バンド幅(mm)48
  • ふしぎテープSP 仁礼工業

    ふしぎテープSP

    仁礼工業
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。
    用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。トラスコ品番421-6351材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.04ホワイト質量(g)50長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレンテープ長さ(m)50粘着剤ゴム系
  • イージーラッピングベルト 3M(スリーエム)

    イージーラッピングベルト

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から53日以内出荷
    面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
    用途コード・ケーブル類の結束。長さ(m)24
  • 結束テープ 三友

    結束テープ

    三友
    239税込263
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バックル付きの結束テープです。荷物の簡易結束に繰り返し使えます。
    用途荷物の簡易結束など。材質ナイロン/ポリアセタール
  • くねくねロック カーボーイ

    くねくねロック

    カーボーイ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
    用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線寸法(幅W×長さL)(mm)約10×300
  • 平ベルト ユタカメイク

    平ベルト

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25タイプマジックテープ粘着力強力
  • マジクロスベルトH(ハードタイプ) シンワ

    マジクロスベルトH(ハードタイプ)

    シンワ
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    A(オス)面部が特殊(キノコ)形状のため強力に結束できます。 AB面背合わせタイプです。 お好みの長さにカットしてご使用いただけます。
    用途産業資材や建材の固定に、地震時の転倒防止対策に仕様結束材質パイル:ポリプロピレン(PP)、ベース:ナイロン形状巻物厚さ(mm)4直径(Φmm)100タイプ強係合力タイプ使用温度範囲(℃)-10~60
  • ポリエステルバンド用バックル TRUSCO

    ポリエステルバンド用バックル

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1箱(500個)ほか
    当日出荷
    ポリエステルバンド用のバックルです。
    材質/仕上スチール質量(kg)10
  • 強力面ファスナー バリバリテープ POP用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ POP用

    WAKI(和気産業)
    839税込923
    1袋(40枚)
    当日出荷
    A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナー。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途展示会、露店、個展などでのPOP、掲示物の取付けに。取り付け、取りはずしが簡単なので、設営、撤去がスムーズに行えます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力長さ(m)0.025粘着力強力アズワン品番64-5073-79
  • ベルトパーツ ラダーロック まつうら工業

    ベルトパーツ ラダーロック

    まつうら工業
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • マジックバンド サンワサプライ

    マジックバンド

    サンワサプライ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。
    セット内容本体×1材質フック部/ポリプロピレン、ループ部/ナイロン厚さ(mm)2.7ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。長さ(m)3
  • アクリルテープ 日本紐釦貿易

    アクリルテープ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(25mm×10m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アクリル長さ(m)10
  • 面ファスナーテープ エーモン

    面ファスナーテープ

    エーモン(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ガッチリ固定し着脱もできる。キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定。強力タイプのノリで確実に固定。用途に応じて自由にカットして使用できる。効果的に接着できる素材:アルミニウム・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
    用途モノの取付&取り外しに(着脱 )、オーディオ/ナビゲーションなど着脱するスイッチの固定にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ポリオレフィン、粘着剤/アクリル系粘着剤長さ(mm)100幅(mm)25使用温度範囲(℃)-20~100
  • ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き ユタカメイク

    ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き

    ユタカメイク
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
    用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
  • マジクロス B面(ループタイプ) のり無し シンワ

    マジクロス B面(ループタイプ) のり無し

    シンワ
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
    用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン長さ(m)20
  • 簡易結束ベルト(ラダーロックLL) まつうら工業

    簡易結束ベルト(ラダーロックLL)

    まつうら工業
    629税込692
    1個
    当日出荷
    固定具付の結束ベルトです。
    用途荷物の固定や結束に仕様ラダーロック材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
  • 20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白) エスコ

    20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白)

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MA-22材質ポリエステル厚さ(mm)2寸法(mm)20×3
  • Φ22mm マジックテープ(粘着剤付/白) エスコ

    Φ22mm マジックテープ(粘着剤付/白)

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MA-192材質ポリエステル寸法(Φmm)22
  • くねくねロックロング カーボーイ

    くねくねロックロング

    カーボーイ(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
    用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
  • マジロック#15RP ユタカメイク

    マジロック#15RP

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き
    用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
  • 面ファスナー K-CON(キタコ)

    面ファスナー

    K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。 両面テープ貼付タイプ。
    セット内容オス/メス材質高耐候性ポリエステル厚さ(mm)約2タイプ強粘着タイプ
  • 面ファスナー/22.8m/ブラック/簡単取付け・取外し/調整・再利用可能/配線整理 ケーブルまとめ/結束用マジックバンド StarTech.com

    面ファスナー/22.8m/ブラック/簡単取付け・取外し/調整・再利用可能/配線整理 ケーブルまとめ/結束用マジックバンド

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    長さ調整可能な面ファスナー結束バンド:全長約22.8メートル、幅約12.7ミリのロールタイプのケーブル バンド(ブラック)。必要な長さにカットして使用できる再利用可能な設計。使い捨て結束バンドのような廃棄物を出さない繰り返し使用できる環境配慮型ソリューション。ケーブルの負荷を軽減:工業用強度のベルクロテープのケーブルストラップで配線をすっきりと整理。コネクターへの負荷を軽減し、ポートやデバイスの損傷を防止。調整可能なグリップで素早く設置:自己固定型のケーブルタイで、ケーブルの結束と固定が簡単。その場で調整可能なため、効率的な設置に好適。機器を守るケーブル管理: プロ仕様のケーブル管理により、配線を整理して空気の流れを妨げず、整頓されたラックやキャビネット内の熱効率を維持。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:多様な環境において強度、再利用性、簡単な取り付けを実現する業務用グレードのケーブル結束ソリューション。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途装置のケーブルを束ね、オフィスやサーバールームの配線を整理。ケーブルをまとめて通気性を改善し、ポートにかかる負荷を軽減して装置へのダメージを回避幅(mm)12.7ブラック質量(g)185保存温度(℃)-10~80動作温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム)

    デュアルロック(R) 薄手ファスナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
    用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
  • 25x420mmマジックバンド(高視認性/オレンジ) エスコ

    25x420mmマジックバンド(高視認性/オレンジ)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)
    材質ポリエステル幅(mm)25蛍光オレンジ
  • フリーマジック エコマジック クラレファスニング

    フリーマジック エコマジック

    クラレファスニング
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    粘着剤付フリーマジックテープ ポリエステル100%で有害物質ゼロ 人と地球に優しい 1つのテープ(面)にフックとフープあり 同じ面どうしで着く 風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー
    幅(mm)25長さ(m)0.15
  • アセテートクロステープ 3M(スリーエム)

    アセテートクロステープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
    用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み仕様手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.20長さ(m)66引張強度87N/10mm粘着力6.6N/10mm絶縁破壊電圧(kV)2.5定格温度範囲105℃(UL)
  • 簡易結束ベルト(バックルYSR) まつうら工業

    簡易結束ベルト(バックルYSR)

    まつうら工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    固定具付の結束ベルトです。
    用途荷物の固定や結束に仕様ワンタッチバックル材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
  • 10mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白) エスコ

    10mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MA-21材質ポリエステル厚さ(mm)2寸法(mm)10×3
  • Φ22mm マジックテープ(粘着剤付/黒) エスコ

    Φ22mm マジックテープ(粘着剤付/黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MA-193材質ポリエステル寸法(Φmm)22
  • 38.1mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ

    38.1mm バンド固定バックル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WS-38材質SUS304寸法(mm)51.8×30適合バンド幅(mm)38
  • EBコーナーパッド エルテテ

    EBコーナーパッド

    エルテテ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。 パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。 製品角部分を簡単に保護できます。
    用途機械の角部分保護に材質幅(mm)50厚さ(mm)3
  • ふしぎテープ用ディスペンサー TRUSCO

    ふしぎテープ用ディスペンサー

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ふしぎテープ専用のディスペンサーです。
    トラスコ品番415-4312適合機種GJ18材質基材:ABS樹脂バイオレット質量(g)30.5タイプディスペンサー
  • ピタロック100 クラレファスニング

    ピタロック100

    クラレファスニング(3件のレビュー)
    749税込824
    1パック(1セット)
    当日出荷
    自動車の内装用品の固定、インテリア小物類の整理に。
    トラスコ品番005-9722幅(mm)100(有効幅:96)質量(g)28.3長さ(m)0.1粘着剤アクリル系材質(面ファスナー)ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • はさんで!フック掛け「バリバリバンド」 WAKI(和気産業)

    はさんで!フック掛け「バリバリバンド」

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1セット(3個)
    当日出荷
    ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
    用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、鉄耐荷重(g)500
  • 3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)

    3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    ・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
    幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
    用途ゴルフクラブの固定などに!長さ(mm)500幅(mm)25粘着力強力
  • 面ファスナー 金具・マグネット付 ラクテム

    面ファスナー 金具・マグネット付

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当面ファスナー:オレンジ / ブラック材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキバックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm取付金具SUS304(t=1)材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)7.8
  • 薄型結束ベルト ベルクロ

    薄型結束ベルト

    ベルクロ
    999税込1,099
    1セット(25組)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
    用途ケーブル結束材質ポロプロピレン/ナイロン幅(mm)12.7タイプフック&ループベルト
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)