絞り込み
ブランド
  • 泉精器製作所
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,272)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,212)
  • BOSCH(ボッシュ)(713)
  • エスコ(548)
  • Panasonic(パナソニック)(327)
  • ミルウォーキーツール(325)
  • 日東工器(317)
  • 京セラインダストリアルツールズ(286)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(267)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(127)
  • ミスターマイスター(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • PROXXON(プロクソン)(106)
  • BLACK&DECKER(89)
  • 本多電子(86)
  • IKURATOOLS(育良精機)(82)
  • 東京オートマック(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2Ahリチウムバッテリー 泉精器製作所

    2Ahリチウムバッテリー

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    軽量0.36kgリチウムイオンバッテリです。
    トラスコ品番828-2683質量(kg)0.36種類電池パック充電時間(分)402018年トラスコ掲載ページ4 1265
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    ストレート形状で狭い場所でも楽々!
    用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番511-7764セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)107質量(kg)2.1(バッテリー・ダイス含む)高さ(mm)329奥行(mm)84切断能力600V CV200mm2圧着範囲(mm2)14~60適合ヘッド1460AT-30YCモーター電圧(V)DC14.4出力(kN)42
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
    充電時間(分)30セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6
  • アタッチメント ケーブルカッタ 泉精器製作所

    アタッチメント ケーブルカッタ

    泉精器製作所
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    トラスコ品番395-2029質量(kg)1.4タイプケーブルカッター用切断能力(mm2)600V-CV/150×3芯(径46)
  • レースウェイアタッチメント 泉精器製作所

    レースウェイアタッチメント

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    1個
    欠品中
    トラスコ品番455-8812質量(kg)1.1、4.5(本体カッタ刃セット)外形寸法(mm)176×200×108切断能力D1、D2、D15、S-D1、P-1、P-2
  • パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回
    トラスコ品番455-8839適合機種イズミ油圧工具種別パンチャ質量(kg)3.3
  • 充電式ケーブルカッタ 泉精器製作所

    充電式ケーブルカッタ

    泉精器製作所
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
    充電時間(分)30トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
  • 油圧式アングルパンチャ 泉精器製作所

    油圧式アングルパンチャ

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)公称出力(kN)304(31)質量(kg)14トラスコ品番474-1315
  • アングルパンチャ 泉精器製作所

    アングルパンチャ

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5質量(kg)3.8トラスコ品番455-8847
  • 全ネジカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    全ネジカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
    その他W1/2替刃別売トラスコ品番455-8821適合機種イズミ油圧工具種別全ネジカッター質量(kg)0.7
  • ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
    トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
  • T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
    その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具