絞り込み
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(39)
- マキタ(2,293)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
- エスコ(864)
- BOSCH(ボッシュ)(742)
- 修理(711)
- アルゴファイルジャパン(588)
- 京セラインダストリアルツールズ(411)
- Panasonic(パナソニック)(384)
- 日東工器(324)
- ミルウォーキーツール(317)
- 日動工業(288)
- ハタヤリミテッド(273)
- SK11(151)
- EARTH MAN(134)
- ミスターマイスター(134)
- エクセン(127)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(119)
- IKURATOOLS(育良精機)(114)
- ブランドをもっと見る

普及型フレキシブルシャフト
サンフレックス(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)質量(g)900長さ(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
フレキシブルシャフト
サンフレックス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。軸径(Φmm)6質量(g)920全長(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
フレキシブルシャフト
サンフレックス(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。軸径(Φmm)6質量(g)350
高速型フレキシブルシャフト
サンフレックス(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター用途研磨・研削用仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)適合Φ3mm、Φ6mmコレット軸径(Φmm)3、6質量(g)1000長さ(m)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
ジョイ丸
サンフレックス¥12,980税込¥14,2781袋当日出荷スリムボディーで回転数調整付の軽量スリムルーター。2種のチャックで用途が広いタイプです。木材、石、ガラス、貝殻、プラスチック、陶器、鉄等の磨きや削りに使用できるホビールーター。アズワン品番62-4941-77
モーターカップリング
サンフレックス(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1本5日以内出荷から10日以内出荷モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。付属品専用レンチ許容回転数(min-1[r.p.m])5000
4型ジスク用接続カップリング
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
ジョイ丸 義経
サンフレックス¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸義経本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ35×164質量(g)250出力(W)48径(Φmm)【グリップ部】18回転数(min-1[r.p.m])4000~15000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
ジョイ丸チャージ
サンフレックス¥8,698税込¥9,5681台6日以内出荷USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)長さ(mm)155質量(g)140径(Φmm)28回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)入力USBタイプMicro-B適合軸径(Φmm)先端工具:2.34連続使用時間(分)30バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)850
ジョイロボNo.H-025/H-026用部品
サンフレックス(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本6日以内出荷【適合】ジョイロボH-025型、H-026型用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ適合ジョイロボH-025型、H-026型
ジョイロボプロ アルファ
サンフレックス¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
ジョイロボ
サンフレックス¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
ジョイ丸 弁慶
サンフレックス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸弁慶本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ41×163質量(g)350出力(W)132径(Φmm)【グリップ部】20回転数(min-1[r.p.m])4000~20000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
万能ツールセット
サンフレックス¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点寸法(mm)(モーター)105×120×95消費電力(W)90シャフト長さL(mm)1000定格時間連続30分以内適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
ロータリーヘッド
サンフレックス¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。コレットチャック式。用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。タイプコレットチャックチャック(mm)2.4、3本体径(mm)16本体長さ(mm)82
ロータリーGヘッド
サンフレックス¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。精密ギヤチャック付き。用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。タイプギアチャックチャック(mm)0.5~4本体径(mm)26本体長さ(mm)107
モーター付フレキシブルシャフト
サンフレックス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス付属品コレット/Φ3mm用、Φ6mm用仕様2段階変速、足踏スイッチ付寸法(mm)格納箱/240×300×340質量(kg)約10長さ(m)フレキ/1.5モーターAC100V/200W回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8000/2900、9600/3500
ジョイロボ プラス
サンフレックス¥27,980税込¥30,7781枚6日以内出荷フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
スクリューマンドレル
サンフレックス¥869税込¥9561セット(3本)当日出荷ペーパーコーン専用マンドレルです。仕様スクリュータイプ材質鋼材軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000
ジョイペッカー(電動木彫機)
サンフレックス¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。セット内容1、1.6、2.2、3mm用コレット刃物5枚軸径(Φmm)6全長(m)1許容回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
ロータリーDヘッド
サンフレックス¥6,798税込¥7,4781本当日出荷先端工具の着脱は工具不要のロックボタン式。 無段階にチャッキングできるスプリングチャック(0.5~3.2mm)。 ボールベアリング入り。付属品スライド式チャックカバー付適合本体H-027、H-029寸法(mm)Φ22×100質量(g)約85