絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,293)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
- エスコ(867)
- BOSCH(ボッシュ)(739)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(413)
- Panasonic(パナソニック)(385)
- 日東工器(322)
- ミルウォーキーツール(318)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(272)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(119)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(116)
- IKURATOOLS(育良精機)(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
特価

RS PRO ドリルスタンド
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷タイプ = ドリルクランプ。。RSユニバーサルドリルクランプ. ドリルを作業台やデスクに保持し、ハンドフリーの作業を可能にする業務用クランプです。 頑丈で簡単なセットアップを可能にする、ダイキャストアルミとめっきスチールから構成された堅牢なソリューションです。 一旦セットアップが終了すると、ドリルは360度回転でき、左右に90度動くため、作業に最適な角度が得られます。 フレキシブルシャフト、ワイヤブラシ、研磨用モップ、研磨ディスク、又はその他のドリル取り付けアクセサリを使用する際に非常に便利です。 ドリルを固定した状態であれば、両手が自由になるため作業対象物を手で持つことができます。43 mm (欧州)カラーの電動ドリル用 180度回転、左右90度 必要に応じてロック可能 両手が自由に アクセサリや作業用に正しい配置 作業台の最大厚45 mm
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 18V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 1.389A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VA
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 12V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 2.083A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルアクセサリ RS PRO 319 mm フレキシブル 電動ドリル / ドリルドライバ用
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷タイプ = フレキシブル。全体長さ = 319 mm。併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ
ドリルアクセサリ RS PRO 600 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー。全体長さ = 600 mm。併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ。。RS PRO V12
ドリルアクセサリ RS PRO 300 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー。全体長さ = 300 mm。併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ。。RS PRO V12
ドリルアクセサリ RS PRO 150 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー。全体長さ = 150 mm。併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ。。RS PRO 12
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷タイプ = シングルエンド。全体長さ = 110 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 10mm。厚さ = 16mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷旋盤部品 = 旋盤工具ビット。全体長さ = 125 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = K20。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷タイプ = シングルエンド。全体長さ = 140 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 16mm。厚さ = 25mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 100 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = P30。厚さ = 12mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷タイプ = シングルエンド。全体長さ = 125 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 12mm。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 140 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = P30。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 100 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = K20。厚さ = 12mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
RS PRO 彫刻工具
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷マルチツールアクセサリの種類 = 彫刻ビットセット。マルチツールの種類 = 回転式工具。併用可能製品 = Dremel。個数 = 30
ミニチュア工具アクセサリーキット RS PRO
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷マルチツールアクセサリの種類 = クリーニング&艶出しセット。マルチツールの種類 = 回転式工具。併用可能製品 = Dremel
ミニチュア研磨 & 成形キット RS PRO
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷マルチツールアクセサリの種類 = 研磨ビットセット。マルチツールの種類 = 回転式工具。併用可能製品 = Dremel
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 6インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/2インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/2インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/2インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 6インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 3/8インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷旋盤部品 = 旋盤工具ビット。全体長さ = 3 インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 3/8インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 5/16インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 5/16インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/4インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 3/16インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷旋盤部品 = 旋盤工具ビット。全体長さ = 4 in。直径 = 3/8インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M42。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4 in。直径 = 3/16インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M42。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 6 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 1/2インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 1/2インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 6 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 3/8インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 3/8インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 3/8インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 5/16インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 5/16インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 1/4インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷タイプ = 方形バイト。全体長さ = 2.5 インチ。レーキ角度 = 15°。材質 = HSS。学年 = M2。厚さ = 1/4インチ。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4 in。直径 = 5/16インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M2。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4インチ。直径 = 1/2インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M2。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
旋盤アクセサリ RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4インチ。直径 = 3/8インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M2。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼