ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)当日出荷
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです
●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
充電式ドリルドライバ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです
●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です
●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です
●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです
●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています
●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています
用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩めバッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440バッテリー容量(mAh)1500チャック能力(mm)1.0~10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)1.1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8スイッチ無段変速最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204型番BD-1110L1穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15/(低速)24充電器電圧(V)100充電時間(分)71電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440クラッチ数(段)17適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.91MB)クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なりますライト機能LED
パワーミキサー APM1511京セラインダストリアルツールズ当日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)長さ(mm)855幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)138電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150取扱説明書(0.84MB)
充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです
●最適なトルクが選べる11段クラッチです
●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです
●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です
●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます
●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩め穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11電池パックリチウムイオン付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.48(内蔵電池含む)材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66回転数(min-1[r.p.m])250型番BD-361ねじ締め能力(mm) 小ねじM4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38最大穴あけ能力(mm) 鉄工5最大穴あけ能力(mm) 木工6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1300回転数(min-1[回/分])250取扱説明書(0.82MB)ライト機能LED
パワーミキサー APMT1362A京セラインダストリアルツールズ当日出荷
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)質量(kg)3電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300定格電流(A)9.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150取扱説明書(1.09MB)
パワーミキサー APM1011京セラインダストリアルツールズ当日出荷
中速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.3電源(V)単相・交流 100消費電力(W)860寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000定格電流(A)9.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150取扱説明書(0.84MB)
18V充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです
●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます
●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています
●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです
●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め最大締付トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2500ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12充電時間(分)69打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.4(電池パック装着時)バッテリー容量(Ah)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番BID-1805ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216×157バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(0.95MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式スクリュードライバ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)当日出荷
●手のひらサイズでとても軽いので家具の組み立てやホームメンテナンスなど日常のネジ締めシーンに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式スクリュードライバーです
●隅打ちがラクにできる軽量コンパクトボディです
●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付きです
●正転時・逆転時のLED表示ができます
●16種類(プラス・マイナス・六角・トルクス)のビット付きです
●充電スタンドに付属のビットを6本分仮置きすることができます
用途ネジの締付け・緩め付属品充電スタンド(ビット16本付)×1・充電器(BC-365L)×1材質ハウジング:ABS/充電スタンド:ABS(本体)・PC+TPE(ビット収納部)質量(kg)0.35(内蔵電池含む)回転数(min-1[r.p.m])180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×47×125チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)型番BDX-2ねじ締め能力(最大)5mmねじ締め能力(mm)(木ネジ)5ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5充電時間3時間バッテリー電圧(V)3.6ビット16種類のビット付きトルク(N・m)3.5充電時間(時間)3電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])180取扱説明書(0.68MB)ライト機能白色LED2灯ライト付き
充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ当日出荷
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330最大トルク(N・m)高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×57×222穴あけ能力(mm)鉄工 7・木工 12チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm)木ネジ 4.1×32クラッチ20段階 0.7~2.7N・m充電時間(分)60電池パック7.2V、1500mAh、ニカド関連資料(1.65MB)取扱説明書(0.81MB)
パワーミキサー APM851京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)質量(kg)1.9電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格電流(A)6.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150取扱説明書(0.85MB)
充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●軽量コンパクトながら最大締付トルク170N・mを実現、作業に合わせて3段階から打撃力が選べる充電式インパクトドライバーです
●ブラシレスモーターを搭載し、全長129mmのコンパクトボディなので狭い場所の作業にも最適です
●作業に応じて打撃力を3段階に切換えることができます
●暗所作業に便利なLEDライト付きなので安全に作業ができます
●手に対する反動が少ないブレーキ機能付きです
●左右取付可能なベルトフック付きで便利です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC18本体質量(kg)1.2(電池パック含)型番BID-1807L1モーターブラシレスモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×214×129ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオントルク(N・m)170充電時間(分)69電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(強)0~3300・(中)0~2000・(弱)0~900ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.09MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)3600本/万能ビス(米松・4.2×60mm)360本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)140本※作業条件や電池の状態によって異なります
インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです
●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です
●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です
●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます
●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です
●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます
用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1質量(kg)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP型番IW-2000電源(単相/V)100トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600
充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●操作性の良い軽量1kg・細握り10.8Vモデル仕様の長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式インパクトドライバーです
●最大締付トルク110N・mで長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利です
●手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップを採用しています
●暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付です
●使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチを採用しています
●持ち運びや保管に便利な樹脂ケース付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩めバッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200バッテリー容量(mAh)1500ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ハンマー:鉄/キャリングケース:PE質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8型番BID-1110L1ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M6~M8・(普通ボルト)M5~M12・(高力ボルト)M5~M10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×202×157バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.89MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)660本/万能ビス(米松・4.2×60mm)75本※作業条件や電池の状態によって異なります
パワーミキサー APM311京セラインダストリアルツールズ欠品中
低速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)長さ(mm)890質量(kg)2.7電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])300定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)180取扱説明書(0.84MB)
18V充電式インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●ブラシレス分割コアモーターを採用した土台・梁の締め付けから足場の組み立てまで使用できるコンパクトとパワーを兼ね備えた充電式インパクトレンチです
●ブラシレス分割コアモーターを搭載しておりスクリューワッシャを締結できるハイパワー300N・mの締付トルクです
●作業に応じて打撃力(回転数)を強・中・弱モードの3段階に切換え可能です
●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐えます(防水ではありません)
●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能です
●カラビナフックを標準付属しているので落下防止に優れています
用途羽子板ボルト、ホールダウン、スクリューワッシャ、ボルト、ナットなどの締付け、緩め差込角(sq.)12.7適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.7電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650・(中)0~1600・(弱)0~1450打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700型番DIW183L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×253×145保護等級IP56バッテリーリチウムイオントルク(N・m)300充電時間(分)84電源タイプ充電式四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式)回転数(min-1[回/分])(強)0~2650・(中)0~1600・(弱)0~1450取扱説明書(1.07MB)振動3軸合成値(m/s2)10.61充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):240本(M16×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです(充電器・電池パック・キャリングケースは別販売です)
●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです
●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです
●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています
●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます
●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品ベルトフック×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.49MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
DIW184本体のみ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売です)
●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています
●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます)
●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます
●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています
●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます
用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品カラビナフック×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●ブラシレス分割コアモーターを搭載してコンパクト・パワー・スピーディーを実現した18Vの充電式ドライバドリルです
●片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構を搭載しています
●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています
●作業内容によって高速・低速の切替えができる2スピード仕様です
●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています
●握りやすくて疲れにくい新グリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
用途木材・金属の穴あけ、各種ネジの締付バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)84バッテリー電圧(V)18保証期間1年間回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600最大締付トルク(N・m)高速22、低速80チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力M6穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90クラッチ数(段)21バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9付属品電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC-1802L)×1、補助ハンドル×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP電源(V)DC18型番DD181L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(木ネジ)径10×長さ90・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×171トルク(N・m)(高速)22・(低速)80電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(0.95MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式パワーミキサー DPM180L5京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業
150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属
かくはん物の付着を防ぐ
バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き
電池残量表示付き
付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206無負荷回転数(min-1[r.p.m])800連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)バッテリーリチウムイオンB-1850LAバッテリー電圧(V)DC18保証期間1年充電器形名UBC-1802L充電時間(分)84スクリュー径(Φmm)150バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(1.07MB)
充電式パワーミキサー DPM180本体のみ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業
150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属
かくはん物の付着を防ぐ
バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き
電池残量表示付き
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206無負荷回転数(min-1[r.p.m])800連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)バッテリー電圧(V)DC18保証期間1年充電時間(分)84スクリュー径(Φmm)150バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(1.07MB)
充電式インパクトドライバー DID1806L5京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク170N・mのパワフルな18V充電式インパクトドライバーです
●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます
●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています
●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです
●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品充電器(UBC-1802L)×1、電池パック(B-1850LA)×2、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1質量(kg)1.7(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)最大締付トルク(N・m)170充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)4000バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8保証期間1年材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番DID1806L5ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×236×157トルク(N・m)170電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7300本/万能ビス(米松・4.2×60mm)730本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです
●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです
●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです
●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています
●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます
●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品キャリングケース×1、電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC1804L)×1、ベルトフック(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.53MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
DIW184L5京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです
●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています
●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます)
●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます
●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています
●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます
用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・充電器(UBC-1804L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式振動ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです
●振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます
●片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています
●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています
●作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です
●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP質量(kg)2.0(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DPD181L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン保証期間1年間トルク(N・m)(高速)22・(低速)80充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(0.99MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥52,778¥47,980
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥428¥389
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥846¥769
スイングサンダーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥32,978¥29,980
UHスライマーKANA(片山チエン)税込¥4,728¥4,298