絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • マキタ(28)
  • 日東工器(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ベッセル(7)
  • ファーステック(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • エスコ(4)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • RS PRO(3)
  • EARTH MAN(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • 大同興業(2)
  • OHTAKE(旧クイッチャー)(2)
  • 神沢(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「棒 3m」の検索結果

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーカッター オグラバーカッターオグラ
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)580質量(kg)5.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)2.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108仕様二重絶縁
ハンディベンダー オグラハンディベンダーオグラ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)450曲げ速度(180°曲げ)(秒)8曲げ角度範囲0~180°質量(kg)12.5付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110
バーカッター オグラバーカッターオグラ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。 現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)700質量(kg)14.2付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード切断時間(秒)4.0(D22切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238
バーカッター オグラバーカッターオグラ
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
可搬用鉄筋ベンダー オグラ可搬用鉄筋ベンダーオグラ
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。 低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。 加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。 衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。 フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)トラスコ品番183-1436セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)質量(kg)24電源(V)100消費電力(W)1050電源10.5A曲げ角度0~180°アズワン品番64-9310-91曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
バーカッター オグラバーカッターオグラ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)1050質量(kg)8.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)1.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120仕様二重絶縁種別SD490対応モデル

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具