TONE ハイブリッド電動ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約500回入数1
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥52,778¥47,980
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥428¥389
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥846¥769
スイングサンダーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥32,978¥29,980
UHスライマーKANA(片山チエン)税込¥4,728¥4,298