28ページ目: 電動工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15,138件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
    付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • SDSプラスハンマチャック一式 マキタ

    SDSプラスハンマチャック一式

    マキタ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    回転+打撃も可能なドリルチャック。震動ドリル用超硬ドリル、鉄工、木工キリが使用できます。
    付属品チャックキー、防じん用ゴムキャップ1個付適合機種SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
  • かくはん機(無段変速タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機(無段変速タイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
    用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。トラスコ品番378-0546幅(mm)100全長(mm)808質量(kg)3.6高さ(mm)385周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740シャフトA1回転数(min-1[r.p.m])0~1200対応材質各種壁材、吹付材コード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACスクリュー径(Φmm)150変速無段変速
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種主な品番:【インパクトレンチ】6906【コンクリートカンナ】PC1100【シャー】JS3200【ディスクサンダ】9201【ニブラ】JN3200【超仕上カンナ】LP1802C【電気マルノコ】SS2001ASP【防じんカッタ】4105KB、4105KC【防じんマルノコ】5035KB など型番CB-124部品番号191945-4
  • アーバーシャフト PROXXON(プロクソン)

    アーバーシャフト

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途ディスク型工具用材質全長(mm)44シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    強力パワーで軽快破砕!
    付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース仕様二重絶縁グリスパック全長(mm)410質量(kg)5.3打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号CB-105振動3軸合成値(m/s2)15
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)288質量(kg)3.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • アーム マキタ

    アーム

    マキタ(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    適合9032 ベルトサンダ
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
    付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)トラスコ品番422-7450全長(mm)380質量(kg)2.1ベルト幅(mm)30電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)30×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
  • 缶モーター 京セラインダストリアルツールズ

    缶モーター

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来品と比較して銅線径を太くしました。適用機種はHR-100、HR-100Aです。
  • 充電式インパクトレンチ SHINKO(新興製作所)

    充電式インパクトレンチ

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
    用途ボルト締め、タイヤ交換など。付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケースタイプ充電式最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135本体質量(g)1500(バッテリー込み)締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
  • 充電式ドライバー ブロードウォッチ

    充電式ドライバー

    ブロードウォッチ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 。◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
    セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル材質ABS、鉄寸法(mm)約140×40×38質量(g)約130タイプ充電式ドライバー、小型・軽量回転数(min-1[r.p.m])220入力USB 5V機能手締めバッテリー電圧(V)4.7トルク(N・m)2.5充電時間(分)約45バッテリー容量(mAh)1500ライト機能LEDライト
  • コードレス ハンディクリーナー 車内清掃 ブロワー兼用 吸引力15,000Pa HEPAフィルター 水洗いOK 緊急脱出ハンマー搭載 整備工場 充電式 LeFH-e

    コードレス ハンディクリーナー 車内清掃 ブロワー兼用 吸引力15,000Pa HEPAフィルター 水洗いOK 緊急脱出ハンマー搭載 整備工場 充電式

    LeFH-e(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    コードレス ハンディクリーナー 車内清掃 整備工場 ブロワー兼用 吸引力15,000Pa 充電式 HEPAフィルター 緊急脱出ハンマー搭載。業界最大級の吸引力×わずか450gの軽量設計で、ピット作業から納車前仕上げまで1台で対応します。 【こんな場所に使えます】 ・車内清掃:シートの隙間、フロアマット、ドアポケット、ダッシュボード・カップホルダー周り、エアダクト奥 ・洗車後の仕上げ:ドアミラー・メッシュグリル・ドアノブの水滴飛ばし(ブロワーモード) ・工場内・事務所:待合室・受付カウンター・キーボード周りのホコリ除去(電源不要・充電式) ・納車前仕上げ・試乗前のクイック清掃にも対応 ・ロードサービス・緊急対応車両への搭載にも最適 【ブロワー機能付きで2WAY使用】 アタッチメントを切り替えるだけで強力なブロワーとしても使用できます。洗車後のドアミラー・メッシュグリル・ドアノブの水滴飛ばし、ホイール・ブレーキ周りのホコリ飛ばし、エアダクト・コンソール周りの清掃にも最適です。 【シーン別に対応するアタッチメント】 用途に合わせたノズル・ブラシが付属。延長ノズル+ブラシでダッシュボードやコンソール奥など、手の届きにくい場所にもしっかり届きます。 【2段階モードで使い分け】 1回のフル充電(約3時間)で最長30分連続使用可能。(標準モード時。ターボモード:約11分)ピット作業・車内清掃・洗車仕上げなど、作業内容に合わせて2段階で吸引力を調整できます。 【エマージェンシー機能搭載(自動車業界初)】 排気カバーを外すと緊急脱出ハンマーとして使用可能。LEDライトは非常灯(点灯・点滅)にも切り替えられ、事故・緊急時の対応にも備えられます。ロードサービス・緊急対応車両・社用車への搭載にも適しています。 【お手入れ簡単・清潔設計】 ダストカップはワンタッチ回転式で取り外し、ゴミに触れずそのまま捨てられます。ステンレス+HEPAの二重フィルターは水洗いOK。紙パック不要でランニングコストを抑えた経済的な設計です。
    用途家庭用掃除機・車内清掃・アウトドア清掃・コードレス掃除機・ハンディクリーナー・ブロワー・ペットの毛取り・フロアマット清掃・シート隙間清掃・キーボード清掃・窓サッシ掃除・緊急脱出ハンマー・非常用LEDライト・充電式・吸引ブロワー兼用仕様最大パスカル:15000Pa寸法(mm)65×65×280質量(g)450連続使用時間(分)【満充電時】ターボ:11、標準:30バッテリー容量(Ah)2保証期間1年充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウム電池:2000
  • カラー太延長コード EARTH MAN

    カラー太延長コード

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐熱性の高い太コード使用 。VCT2芯×2.0mm2
    用途電気器具の延長電源にイエロー定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様-種別VCT2芯特性耐久性・耐熱性
  • スターターキット 18V HiKOKI(ハイコーキ)

    スターターキット 18V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
    バッテリー電圧(V)18
  • 測定用ジョイント OWシリーズ 杉崎計器

    測定用ジョイント OWシリーズ

    杉崎計器
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    電動ドライバーの測定用治具。巻き戻し不要の特殊構造。独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ビットをセットしたまま測定可能。締め付け方向のトルクチェックの効率化。反力吸収構造。低域トルク測定可能
    取付部20角×5(t)
  • 充電式クリーナ(オリーブ) 紙パック式 直流18V マキタ

    充電式クリーナ(オリーブ) 紙パック式 直流18V

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    オリーブ電圧(V)直流18集塵方式紙パック式集じん量(L)0.5
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
    使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコードブザー音なし充電電圧(V)14.4または18、18適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • 18V コードレスランタン HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスランタン

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途現場・アウトドアなどの照明として質量(kg)0.4(蓄電池除く)電圧(V)14.4/18使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
  • 36Vコードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X
  • 椿モデル インパクトレンチ用ドリルチャック アイダ

    椿モデル インパクトレンチ用ドリルチャック

    アイダ
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックです。 業界初のレンチ規格のドリルチャックです。 精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 最大13mmまで使用可能です。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。 チャックキーが付属しております。
    用途12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックに。寸法(mm)75×42.8
  • 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ

    SUZUKID(スズキッド)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100電源コード(m)2.2切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)保証期間1年間材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
  • 床用ノズル HiKOKI(ハイコーキ)

    床用ノズル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
    適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
  • 充電式ケレン マキタ

    充電式ケレン

    マキタ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
    付属品スケーリングチゼル38-200質量(kg)3.4(バッテリー装着時)電源(V)直流18電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~3200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)368×92×211打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9(EPTA基準/旧基準値)バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.71充電当たりの作業量コンクリートはつり;約21分(ダイヤル5)※コンクリート圧縮強度40N/mm2。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 軽量型 火花防止カバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    軽量型 火花防止カバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
    材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
  • 電気丸のこ SHINKO(新興製作所)

    電気丸のこ

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
    用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • パワーミキサー APM851 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APM851

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)質量(kg)1.9電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格電流(A)6.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
  • ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
    用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。ピッチ(mm)1.75刃長(mm)96取付部ファインブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
  • すきまノズル 充電式クリーナー18V用 モノタロウ

    すきまノズル 充電式クリーナー18V用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。
    用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
  • 電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス

    電動コンクリートミキサーまぜ太郎

    アルミス
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
    用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
  • 穴径変更ブッシュ 20mm用 Power sonic

    穴径変更ブッシュ 20mm用

    Power sonic(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
    用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
  • 部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 ブロワ FRB40SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ブロワ FRB40SA

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
    付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
  • TB-2131用チャックキー 京セラインダストリアルツールズ

    TB-2131用チャックキー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合本体TB-2131
  • スリーブコレット ミニター

    スリーブコレット

    ミニター
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番856-8505軸径(Φmm)3.00全長(mm)21.5質量(g)5タイプスリーブコレット外径(mm)4.6
  • 部品 ディスクグラインダ G10ST HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10ST

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
  • ロック式延長コード KOWA(宏和工業)

    ロック式延長コード

    KOWA(宏和工業)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具