44ページ目: 電動工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15,141件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長管(ホルダ付き)白 HiKOKI(ハイコーキ)

    延長管(ホルダ付き)白

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
    適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
  • ロンググラインダー(11ACT01) SMT

    ロンググラインダー(11ACT01)

    SMT
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
    仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
  • 7.2V ロータリーツール BLACK&DECKER

    7.2V ロータリーツール

    BLACK&DECKER
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    充電式。スピンドルロック搭載。 4種類のコレットサイズに対応。 35種類の豊富なアクセサリーを付属。 バッテリー容量を知らせる、5段階ゲージ付き。 キットボックス入り。 メンテナンスからホビー・装飾まで、高速回転で、切る、磨く、彫る、削るといった作業が可能。
    用途<家のメンテナンス>金属パイプのバリ取り/木材の仕上げ面の微調整/塗料はがし/錆び取り/ポリッシング/導管や金属版の切れ目入れ、<ホビー・装飾>木材・アクリル・金属への文字彫刻/木材の面取り/ガラスエッチングなど付属品35種アクセアサリー、USB充電器、USBコード電圧(V)7.2コレット数4バッテリー容量(Ah)1.5充電方式USBポート
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    軽量で軽快な取り回し
    長さ(mm)150幅(mm)66質量(kg)1.2(バッテリー含む)高さ(mm)232電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)155モード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
  • 充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ(黒)

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    4つの用途&圧倒的作業量!
    付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
  • マルチツール用 木材/金属 ブレード Panasonic(パナソニック)

    マルチツール用 木材/金属 ブレード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質バイメタル
  • 小型レシプロソー ARJK120 京セラインダストリアルツールズ

    小型レシプロソー ARJK120

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
    付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm種別ケースなし質量(kg)1.2電流(A)3電源(V)100消費電力(W)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103コード長さ(m)5定格電流(A)3切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~5000保証期間1年ストローク量(mm)10
  • 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20
  • ストレートパイプ 充電式クリーナー18V用 モノタロウ

    ストレートパイプ 充電式クリーナー18V用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。
    用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
  • 10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah YAMAZEN(山善)

    10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    バッテリー容量(Ah)2.5
  • 【本格DIYに!】軽量充電式リチウムイオン電池18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式リチウムイオン電池18V

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です! 充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。 対応商品 充電式インパクトドライバ 18V 充電式ドライバドリル 18V 充電式丸のこ 18V 充電式ジグソー18V 充電式レシプロソー18V 充電式ディスクグラインダ 18V 充電式スティッククリーナー18V 充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254 充電式ヘッジトリマー18V JHT350 充電式グラストリマー18V JGT230 充電式ポールチェーンソー18V JPC1518 ※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    充電池タイプリチウムイオン電池
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • カーボンブラシ DREMEL(ドレメル)

    カーボンブラシ

    DREMEL(ドレメル)(4件のレビュー)
    639税込703
    1袋(2個)
    当日出荷
  • 部品 電子ジグソー CJ160V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子ジグソー CJ160V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コードレスクリーナ R14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスクリーナ R14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 卓上丸のこ C8FSH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C8FSH

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 卓上電気グラインダ GT21 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT21

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
  • 工具用ソフトケース Panasonic(パナソニック)

    工具用ソフトケース

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なソフトケースが登場。 軽くて丈夫な布製。 ファスナー式。 肩掛けベルト付。
  • 125mm防じんカッタ マキタ

    125mm防じんカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
    付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179最大切込深さ(mm)40回転数(min-1[回/分])12200刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)125
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    欠品中
    ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)221寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
  • 部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    96税込106
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • トランス用アダプター 日動工業

    トランス用アダプター

    日動工業
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
    電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色
  • 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    単相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • マルチカットソー替刃鉄工用20mm EARTH MAN

    マルチカットソー替刃鉄工用20mm

    EARTH MAN
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
    用途軟鉄材などの面一切断に仕様鉄鋼用 20mm
  • マルチツール用アクセサリー BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール用アクセサリー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
    用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
  • 充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●操作性の良い軽量1kg・細握り10.8Vモデル仕様の長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式インパクトドライバーです ●最大締付トルク110N・mで長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利です ●手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップを採用しています ●暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付です ●使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチを採用しています ●持ち運びや保管に便利な樹脂ケース付きです
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ハンマー:鉄/キャリングケース:PE質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~3000型番BID-1110L1ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M6~M8・(普通ボルト)M5~M12・(高力ボルト)M5~M10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×202×157ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2200ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)660本/万能ビス(米松・4.2×60mm)75本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 7.2V電池パック・充電器セット品 Panasonic(パナソニック)

    7.2V電池パック・充電器セット品

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • 部品 ダブルアクションポリッシャー PED-130KT 京セラインダストリアルツールズ

    部品 ダブルアクションポリッシャー PED-130KT

    京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • HSS木工旋盤用バイト SK11

    HSS木工旋盤用バイト

    SK11(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(3本)
    当日出荷
    ビギナーに最適な木工旋盤用バイト3本組みです。オールハイス鋼製ブレードです。作業性の良いロングハンドルです。使用頻度の高い3本をセットにしました。
    用途木工旋盤での加工。材質ハイス
  • ハンディブロワー E-Value

    ハンディブロワー

    E-Value(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    エアーでゴミを飛ばします。ダイヤル式風量調節機能付です。吹き飛ばしと集塵の1台2役です。作業内容や環境に合わせて風量の調整ができます。
    用途農機具、木工機械の清掃、作業場所の集塵・吸塵・洗浄後の水滴の吹き飛ばし、乾燥作業。セット内容ダストバッグ・予備カーボンブラシ・ノズル回転数(min-1[r.p.m])3500~13000絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30真空度(kPa[mm水柱])480
  • 修正ブッシュ 丸鋸用 SK11

    修正ブッシュ 丸鋸用

    SK11(9件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
    用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)12.7
  • 水平ドリルスタンド SK11

    水平ドリルスタンド

    SK11(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
    用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。仕様防塵カバー付き適合機種電気ドリル
  • 部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 100ミリディスクグラインダ マキタ

    100ミリディスクグラインダ

    マキタ(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
    用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1仕様二重絶縁、集塵機接続可能全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)800砥石寸法(mm)100カーボンブラシ呼び番号461
  • 部品 高速切断機 CC14SF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 CC14SF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    53税込58
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 充電式クリーナ CL182FDZW マキタ

    部品 充電式クリーナ CL182FDZW

    マキタ(11件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エビ 電気ナッター用スクリューマンドレル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ 電気ナッター用スクリューマンドレル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種EN410・EN410A

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具