カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(2)
        • 充電工具 本体(22)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(110)

電動工具 :「ネイル」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • ネイルガン
  • フィニッシュネイル
  • ピンネイル
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 高圧ピン釘打機 NP55HM HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ピン釘打機 NP55HMHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
(P)フックASSY MAX(マックス)[事務用品・工具](P)フックASSYMAX(マックス)[事務用品・工具]
979税込1,077
1本
当日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
用途フック。適合機種HN-65N2(D)用
35P4用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]35P4用コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]
309税込340
1個
当日出荷
TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。
用途充電式ピンネイラ用パーツ。対応機種TJ-35P4用
部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DAHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
充電式ピンタッカ マキタ充電式ピンタッカマキタ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
欠品中
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18ネイル装填本数100本付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
部品 タッカ N2510M HiKOKI(ハイコーキ)部品 タッカ N2510MHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。ピッチ(mm)1.75刃長(mm)96取付部ファインブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV65HRHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 常圧釘打機 NV65AF3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV65AF3HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
97税込107
1個
翌々日出荷
部品 仕上釘打機 NT55M2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 仕上釘打機 NT55M2HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷
部品 高圧釘打機 NV90HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧釘打機 NV90HMCHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 高圧コンクリート釘打機 NC50H HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧コンクリート釘打機 NC50HHiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷
部品 ばら釘打機 NH125AC HiKOKI(ハイコーキ)部品 ばら釘打機 NH125ACHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
部品 コードレスピン釘打機 NP14DSAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスピン釘打機 NP14DSALHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV50HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV50HMCHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
部品 常圧釘打機 NV50MF HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV50MFHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 常圧釘打機 NV50AF3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV50AF3HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
35mm充電式面木釘打 マキタ35mm充電式面木釘打マキタ(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
欠品中
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18釘装てん数(本)100付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
BDCT12UB用ステープル BLACK&DECKERBDCT12UB用ステープルBLACK&DECKER
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
電動タッカー EARTH MAN電動タッカーEARTH MAN(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000長さ(mm)使用T型ネイル:10質量(kg)約0.7定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40ステープル装填数100本まで定格時間(分)10ステープル幅(mm)10~12操作回数最大:1本/秒ステープル長さ(mm)6/8/10アズワン品番64-6447-44装填数T型ネイル:50本まで
部品 ロール釘打機 NV32A HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV32AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 日立 ピン釘打機 NP35A HiKOKI(ハイコーキ)部品 日立 ピン釘打機 NP35AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]
299税込329
1個
当日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。仕様溝打用モデルマックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2用
(P)フック MAX(マックス)[事務用品・工具](P)フックMAX(マックス)[事務用品・工具]
349税込384
1本
当日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
用途フック。適合機種HN-90N1用
充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
34,980税込38,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめバッテリー電圧(V)18/14.4使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパンモバイルモーターハンドピースアルゴファイルジャパン
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
(P)コンタクトトップ(ミゾ MAX(マックス)[事務用品・工具](P)コンタクトトップ(ミゾMAX(マックス)[事務用品・工具]
349税込384
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
充電式ピンタッカ マキタ充電式ピンタッカマキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工バッテリー電圧(V)10.8ネイル装填本数100本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35バッテリーリチウムイオン
35ミリ充電式面木釘打 マキタ35ミリ充電式面木釘打マキタ
68,980税込75,878
1台
当日出荷
狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF質量(kg)2.3(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35釘装てん数(本)100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(2.9MB)1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)BLACK&DECKER
6,598税込7,258
1台
欠品中
定格電圧(V)DC10.8適合ネイル長さ(mm)12~15付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14
コンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]コンタクトトップユニットMAX(マックス)[事務用品・工具]
689税込758
1個
当日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。仕様溝打用
充電式ピンタッカ マキタ充電式ピンタッカマキタ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55ネイル装填本数100本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン
コードレスばら釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレスばら釘打機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
コードレスタッカー BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカーBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応しますプッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計ですトリガーを引いた状態での連続した打込みが可能ですステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます専用のT型ネイル(別売)を使用可能ですホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替付属品11.4×10mmステープル×1000本質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56ステープル装填数100本打込本数30本ステープル幅(mm)11.4ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーボックス マルチクルーザー HiKOKI(ハイコーキ)キャリーボックス マルチクルーザーHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重120kgの堅牢なデザイン 樹脂+ゴム材の大型9インチタイヤ採用 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途釘打機など背の高い工具の収納付属品インナトレイ質量(kg)11耐荷重(kg)120内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×372外寸法(縦×横×高さ)(mm)480×560×678関連資料(1.24MB)防水保護等級IP65
(P)アタッチメントB MAX(マックス)[事務用品・工具](P)アタッチメントBMAX(マックス)[事務用品・工具]
949税込1,044
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途浮かせ打ちアタッチメント。適合機種釘打機HN-65N2/3/4(D)専用
65N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]65N3用型枠用浮かせ打AMAX(マックス)[事務用品・工具]
919税込1,011
1個
当日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-65N3(D)
(Pコンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具](PコンタクトトップユニットMAX(マックス)[事務用品・工具]
689税込758
1本
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具