カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(17)
        • 充電工具 本体(2)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(236)
        • 電動工具修理サービス(4)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「モッコ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー マルチ 木工用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー マルチ 木工用岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
共通替刃丸すくい幅9ミリ 東京オートマック共通替刃丸すくい幅9ミリ東京オートマック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻トラスコ品番799-9968適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸スクイ全長45質量(g)11刃幅(mm)9刃厚(mm)2.2
パイプ柄ケレン棒 浅野木工所パイプ柄ケレン棒浅野木工所
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に全長(mm)1000刃幅(mm)95
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様替刃式
トリマガイド 京セラインダストリアルツールズトリマガイド京セラインダストリアルツールズ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
(全鋼)ケレン棒 浅野木工所(全鋼)ケレン棒浅野木工所(1件のレビュー)
969税込1,066
1丁
当日出荷
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に材質刃:鋼材、柄:木
HSS木工旋盤用バイト SK11HSS木工旋盤用バイトSK11(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(3本)
当日出荷
ビギナーに最適な木工旋盤用バイト3本組みです。オールハイス鋼製ブレードです。作業性の良いロングハンドルです。使用頻度の高い3本をセットにしました。
用途木工旋盤での加工。材質ハイス
3D木工ビット マキタ3D木工ビットマキタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷
優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
マルチカットソー替刃木工・PC用 EARTH MANマルチカットソー替刃木工・PC用EARTH MAN(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途木材・プラスチック・石こうボードの中抜き切断・面一切断に
木工用集じん機 マキタ木工用集じん機マキタ(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ種別集塵/ブロワ切替消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7真空度(kPa)5[510]
マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ33岡田金属工業所(ゼットソー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)97×37×13質量(g)22ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)33板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数1枚
ML-83S用替刃 京セラインダストリアルツールズML-83S用替刃京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合本体ML-83S
マルチツールブレード 木工用 京セラインダストリアルツールズマルチツールブレード 木工用京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
スターロックマックス対応品木工用
用途厚い木材、深切りポケット切断に
トリマー部品 集塵プレート組立 京セラインダストリアルツールズトリマー部品 集塵プレート組立京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
949税込1,044
1台
当日出荷
適合機種TRE-40
トリマーテーブル スタックスツールストリマーテーブルスタックスツールス(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
マルチ木工用Ⅲ65 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ65岡田金属工業所(ゼットソー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)93×65×13質量(g)24ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)65板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数1枚
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
木工専用ブレード Panasonic(パナソニック)木工専用ブレードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(2枚)
当日出荷
仕様2枚1組トラスコ品番395-0280適合本体EZ3571N22K・EZ3571X質量(g)4寸法(幅W×長さL)(mm)18×48
ミニバンドソウ(木工 金工用) PROXXON(プロクソン)ミニバンドソウ(木工 金工用)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80対応材質真鍮用、アルミ、木工用ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)質量(kg)5.5定格使用時間(分)15仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mmRoHS指令(10物質対応)対応
木工用ブレードセット品 マキタ木工用ブレードセット品マキタ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
グラバー プッシュブロック Milescraftグラバー プッシュブロックMilescraft(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マルチ機能なプッシュブロック。リッピングやルーティング用。エルゴノミック設計のコンフォートグリップハンドルが優れた安定感と最上級のグリップ力。 カッティングツールから指先を守る。ダイヤモンドグリップラバーを底に用いてストックの傷を防ぎながらも最大の力を発揮。 作業内容の安全をコントロールできる持久性を備えたボディ。 目につきやすいイエロー。ルーターテーブル、テーブルソー、ジョインター、更にバンドソーにも最適。
質量(g)約430寸法(cm)20×8×9
電動彫刻刀用刃 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刀用刃京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
電動彫刻刀用の替刃です
用途木材の彫刻
ブレードゲージ マキタブレードゲージマキタ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ダブテールガイド 京セラインダストリアルツールズダブテールガイド京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット
用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用適合機種TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40
共通替刃 東京オートマック共通替刃東京オートマック(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。材質安来鋼 青紙1号使用適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
携帯かんな用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)携帯かんな用替刃HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
839税込923
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番767-5143適合機種P20(SC)、P20SF(SC)、(P20D)刃幅(mm)82
(朴材)ノンコ90mm 浅野木工所(朴材)ノンコ90mm浅野木工所
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
柄の持ち手が太く手が抜けにくいです。 柄が短いので力が入ります。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業にトラスコ品番818-9678材質刃:鋼材、柄:木(朴材)質量(g)90刃幅(mm)70柄長さ(mm)90爪部8×10mm角
カンナ用ダスト 京セラインダストリアルツールズカンナ用ダスト京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
替刃セット 京セラインダストリアルツールズ替刃セット京セラインダストリアルツールズ
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から3日以内出荷
トリマシュー マキタトリマシューマキタ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合機種3701、3707F/FC、3709、3702、3703
彫刻機用替え刃 PROXXON(プロクソン)彫刻機用替え刃PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌日出荷
適合本体カービングプロ(No.28640)材質特殊タングステン系(V得2号青紙)
ミニウッドレース PROXXON(プロクソン)ミニウッドレースPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])500~5000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ寸法(mm)395×93×77質量(kg)1.2定格使用時間(分)15仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)アズワン品番64-9674-06RoHS指令(10物質対応)対応
集じん用フード マキタ集じん用フードマキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種2012NB、2012
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
適合電気カンナ 1911B SP刃長(mm)110
ミニ超硬カンナ刃82セット マキタミニ超硬カンナ刃82セットマキタ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
ストレートガイド 京セラインダストリアルツールズストレートガイド京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種TRE-40・TR-50・TR-51・TRE-55・MTR-41
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ
6,998税込7,698
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途替刃式
木工用ブレード(2枚入り) HiKOKI(ハイコーキ)木工用ブレード(2枚入り)HiKOKI(ハイコーキ)
2,798税込3,078
1パック(2枚)
当日出荷
適合普通合板適合本体コードレスボードカッタCK18DA最大切断厚さ(mm)15関連資料(1.0MB)
マルチツールブレード 木工金属用 京セラインダストリアルツールズマルチツールブレード 木工金属用京セラインダストリアルツールズ
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
スターロックマックス対応品木工金属用
用途釘の入った木材の深切り切断に

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具