カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー(3)
- コードリール/延長コード(50)
- バッテリー・充電器(1)
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
エコロジープロダクト
電動工具 :「2c 1.25」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。色ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(47件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
15A 1ツ口ソフト延長コード
正和電工(72件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。用途電動工具の延長コード色黄電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
トライアングルマルチタップ
正和電工(19件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷から翌々日出荷十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキング
ソフトタイプ延長コード(3個口)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
抜け止めマルチタップ延長コード 10m
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。電線仕様-長さ(m)10コンセント形状[[二相2]]色黒トラスコ品番352-4124材質塩化ビニール質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15芯数2P電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
シンサンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
トラ柄 3個口延長コード 10M
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂色イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
サンデーレインボーリール20m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド¥9,398税込¥10,3381台当日出荷アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋外での電源延長に。質量(kg)4.4コンセント個数4(防雨キャップ付)定格電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT塗装色デザートカラー心数(C)2使用場所屋外
抜け止め十字延長コード
正和電工(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。色黄色(電線部)/青(両端)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数2Cコンセント形状(抜止形)2P 125V 15ARoHS指令(10物質対応)対応
サンデーレインボーミニ
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。質量(kg)2.5仕様防塵長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
トライアングルタップ
正和電工¥829~税込¥912~1個当日出荷から翌日出荷耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2cコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C
ホームリール
ハタヤリミテッド¥3,998税込¥4,3981台当日出荷華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。色バーガンディー質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
2芯タイプ 防雨型延長コード
正和電工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
トライアングルタップ
正和電工¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!色ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
フォークリフト充電用補助ケーブル
ハタヤリミテッド¥24,980税込¥27,4781本当日出荷メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。色黒電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4特性アース付
トライアングルマルチタップ
正和電工(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷長さ(m)10電線仕様-種別VCTコンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C
ホームリール
ハタヤリミテッド¥1,998税込¥2,1981台当日出荷優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
トクサンデーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。定格電流(A)5長さ(m)20電線仕様-種別VCTトラスコ品番827-8965質量(kg)3.9定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷長さ(m)2トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25色エメラルドグリーン摘要手巻き式許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き
ホームリール
ハタヤリミテッド¥4,498税込¥4,9481台当日出荷優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
シンサンデーリール
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。特性防塵電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー
ハタヤリミテッド¥6,198税込¥6,8181個当日出荷質量(kg)0.77トラスコ品番827-5581寸法(mm)171×162×72色アーバングレータイプ自動巻取式・温度センサー内蔵許容電流(A)12ケーブル耐熱コード電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
ピカマルチ
正和電工¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌日出荷十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。電線長さ(m)10特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2c質量(kg)1.3コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
延長コード10m クランプ付
KOWA(宏和工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用延長コード。長さ(m)10色黄電線仕様VCT2芯×1.25sq材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷質量(kg)0.77トラスコ品番827-5580種別耐熱コード色アイボリー長さ(m)5許容電流(A)12太さ(mm2)1.25心数(C)2巻取形式自動巻き
スタンダード屋外用ドラムリール
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。用途各種屋外の電源コード確保に色ブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
十字型マルチタップ延長コード
正和電工¥629~税込¥692~1個翌日出荷から翌々日出荷形状マルチ:十字型マルチタップ色両端部:グレー、電線部:ホワイト定格125V-15A使用電線VCT2c×1.25mm2プラグ形状平型2P許容電流1500W
サンデーレインボーミニ
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台翌日出荷標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。長さ(m)10特性防雨、防塵電線仕様-種別VCT1使用場所屋外仕様防塵質量(kg)2.5定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)6芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
パーソナルリール
ハタヤリミテッド¥5,598税込¥6,1581台翌日出荷熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。質量(kg)0.73色エメラルドグリーン電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66定格(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別耐熱ゴムコード心数(C)2使用場所屋内
ホームリール
ハタヤリミテッド¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
トクサンデーリール
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781台当日出荷標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。質量(kg)5.2トラスコ品番827-8979長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
コードマック2 単相100V 10m
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。用途天井、壁面、柱などに電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6芯数二相電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
(1口)延長コード(防雨型)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂色ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口