絞り込み
ブランド
- DAISHIN(大進)
- アイリスオーヤマ(52)
- YAMAZEN(山善)(36)
- D&Dグループ(27)
- TAIGASHOJI(大河商事)(21)
- エステー(19)
- TEKNOS(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 桐灰(13)
- マルカ(13)
- 椙山紡織(13)
- ユニット(12)
- ファミリー・ライフ(10)
- オカモト(9)
- ヘルメット潜水(9)
- ELPA(8)
- コイズミ(小泉成器)(8)
- 興和新薬ヘルスケア(8)
- エスコ(7)
- 小林製薬(7)
- ブランドをもっと見る

モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ
DAISHIN(大進)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。用途カイロ用に。仕様内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAhセット内容本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚質量(g)108消費電力(W)最大3(カイロ)出力最大7W(DC5V1.4A)電源USB充電式(入力:DC5V 1A)充電時間約3.5時間連続使用可能時間強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.9×2.4×10.2充電可能回数約300回