絞り込み
ブランド
- DAISHIN(大進)
- YAMAZEN(山善)(151)
- ダイニチ工業(129)
- サンポット(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](104)
- アイリスオーヤマ(86)
- オーティ・マットー(70)
- 静岡製機(68)
- ダイケン(62)
- TEKNOS(57)
- アール(51)
- スイデン(43)
- トヨトミ(39)
- ユーザー(38)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ライフオンプロダクツ(29)
- D&Dグループ(27)
- TAIGASHOJI(大河商事)(26)
- ブランドをもっと見る

モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ
DAISHIN(大進)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。用途カイロ用に。仕様内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAhセット内容本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚質量(g)108消費電力(W)最大3(カイロ)出力最大7W(DC5V1.4A)電源USB充電式(入力:DC5V 1A)充電時間約3.5時間連続使用可能時間強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.9×2.4×10.2充電可能回数約300回
ハイブリッド加湿器 5L
DAISHIN(大進)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷上部給水式で注ぎやすいハイブリッド加湿器です。ヒーターで温まったミストで室温低下を抑え、超音波だけの使用時より加湿量を増加させるので、最大11畳を加湿することが可能です。用途風邪や肌荒れなどの乾燥対策に。セット内容本体、リモコン、抗菌カートリッジ、アロマパット3枚(1枚は本体に装着済)、取扱説明書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(超音波)25、(ヒーター)100タンク容量(L)5コード長さ(mm)約1220適合床面積(連続/目安)超音波:木造和室約5畳/プレハブ洋室約8畳、ヒーター:木造和室約7畳/プレハブ洋室約11畳保証期間1年最大加湿量(mL/h)(超音波)約250、(ヒーター)約330加湿方式ハイブリッド式(加熱+超音波)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×315×225