絞り込み
型名
- E形(1)
- P形(8)
金具
- ねじ込み式(1)
- 差込式(8)
口金
- P21
- E12(1)
- E17(24)
- E17/P21(1)
- E26(1)
ブランド
- ELPA(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- 東西電気産業(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
点灯管(グロースタータ)とは、グロースタータ形の蛍光灯を点灯させる際に、蛍光灯の電極を余熱するために用いるもの。バイメタルの性質を利用して電極を数秒間余熱し、自動で蛍光灯を点灯させます。口金のサイズや適合する蛍光灯の種類は、点灯管によってさまざまです。動作回数は6000回以上のものが多いですが、長寿命を重視しているタイプではそれ以上のものもあります。蛍光灯を長持ちさせるために、長寿命タイプのものを選ぶことも選択肢のひとつですが、使用する蛍光灯に適合した点灯管を選ぶことも効果的です。
「型名」から絞り込む
E形(1)
P形(8)

点灯管FG-4P
ELPA(20件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
点灯管
OSRAM(オスラム)¥4,798税込¥5,2781箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
点灯管FG-4P・5P
ELPA¥378税込¥4161個当日出荷32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
点灯管
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(25個)当日出荷P型点灯管(グロースタータ)。高度な技術で長寿命を実現 破損しにくい樹脂キャップタイプタイプコンパクト形36ワット形用,丸形40ワット形用,直管40ワット形用口金P21エコロジー商品長寿命
点灯管
OSRAM(オスラム)¥4,798税込¥5,2781箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
グローランプ(点灯管)
東京メタル¥198税込¥2181個欠品中P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
電子点灯管(フック包装)
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471個4日以内出荷P形口金仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×256×216質量(g)3000管径(Φmm)21.3口金P21定格入力電圧(V)147ランプ品番:FE5P平均点灯所要時間(秒)0.6エコロジー商品長寿命
グロー球32W型用2個入P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個4日以内出荷お買い得2個パック!全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応