絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M12(1)
- UNC 3/8(2)
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 50(4)
ストッパー
- あり(2)
- なし(4)
材質(車輪)
- その他(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(2)
- 樹脂(1)
許容荷重(daN)
- 39.2(1)
- 39.227(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 98(1)
- 196(1)
車輪タイプ
双輪(4)
双輪
取付高(mm)
- 56
- 58(17)
- 59(27)
- 60(22)
- 67(22)
- 68(79)
- 69(25)
- 74(38)
- 85(86)
- 89(48)
- 95(81)
- 97(92)
- 103(25)
- 104(16)
- 107(23)
- 115(25)
- 126(136)
- 138(56)
- 152(31)
- 173(38)
- 196(43)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 17(1)
- 45(2)
- 52.5(1)
- 64.5(1)
17・45・52.5・64.5
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ナンシン(2)
- 内村製作所(1)
LAMP(スガツネ工業)・ナンシン・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスター GX-W50GN型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ネジ込み式 双輪キャスター ストッパー付(ナイロン車)
ナンシン¥619税込¥6811個9日以内出荷ネジ込み式双輪キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別デザインキャスター形状ストッパー付材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪