絞り込み
ねじの呼び
  • 22mm(1)
  • M12(2)
  • M16(4)
  • M20(1)
車輪径(Φmm)
  • 65(5)
  • 75(9)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(9)
  • エラストマー(6)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(8)
  • フェノール(6)
  • 鋳物(イモノ)(5)
許容荷重(daN)
  • 44.1(2)
  • 50(1)
  • 60(6)
  • 80(6)
  • 150(3)
  • 199.92(1)
  • 1470(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(1)
ボール車輪
取付高(mm)
  • 93
  • 58(17)
  • 59(28)
  • 60(22)
  • 67(27)
  • 68(81)
  • 69(25)
  • 74(40)
  • 85(94)
  • 89(50)
  • 95(83)
  • 97(108)
  • 103(25)
  • 107(23)
  • 115(25)
  • 126(149)
  • 134(17)
  • 138(60)
  • 152(31)
  • 173(40)
  • 196(45)
車輪幅(mm)
  • 21(2)
  • 25(6)
  • 26(6)
  • 27(6)
  • 38(4)
  • 64(1)
21・25・26・27・38・64
金具仕上
  • 三価ユニクロ(2)
三価ユニクロ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハンマーキャスター(6)
  • ユーエイキャスター(4)
  • 栃木屋(1)
  • 東海(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・栃木屋・東海
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム ねじ式

    モノタロウ(44件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状自在車材質(車輪)ゴムストッパー無し
  • キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付

    モノタロウ(32件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパー有り
  • 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター HT型

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    919税込1,011
    1個
    11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在

    ユーエイキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6421材質金具:スチール許容荷重(kg)1500材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2取付高H(mm)93ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)65
  • エラストマー車輪 東海

    エラストマー車輪

    東海
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    エラストマー車輪のスタンダードです。
    用途医療機器やカート用ワゴンとして材質6ナイロンエラストマー
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S

    ハンマーキャスター
    799税込879
    1個
    11日以内出荷
    ・取付けベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。・コーナーキャスターは他に220G/220Eがあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。
    寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径P(mm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。・220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。・オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
    寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径P(mm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58
  • 重量用キャスター(ボルト型) 栃木屋

    重量用キャスター(ボルト型)

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
    用途OA機器・台車等材質許容荷重(kg)204RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプポール車輪グリーンマーク認定
ねじ込み式キャスター