絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38
- 32(3)
- 40(60)
- 42(2)
- 50(158)
- 52(2)
- 65(133)
- 73(2)
- 75(167)
- 85(51)
- 100(181)
- 125(145)
- 130(3)
- 150(90)
- 200(9)
車輪タイプ
単輪(9)
ストッパー
- あり(8)
- なし(7)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(11)
- エラストマー(1)
車輪幅(mm)
- 16(11)
- 17(3)
取付高(mm)
- 55(3)
- 59(10)
55・59
許容荷重(daN)
- 25(1)
- 30(11)
25・30
金具仕上
- クロームメッキ(12)
クロームメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(12)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥769~税込¥846~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から5日以内出荷形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥829税込¥9121個当日出荷から9日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥629~税込¥692~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥719税込¥7911個当日出荷から9日以内出荷取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥779税込¥8571個5日以内出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥629税込¥6921個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥559税込¥6151個5日以内出荷から6日以内出荷付属品No.11ソケット付形状自在車S取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪