絞り込み
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • (2)
ブランド
  • KMCT
  • モノタロウ(186)
  • エスコ(3,503)
  • カクダイ(3,223)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
  • INAX(LIXIL)(2,467)
  • TOTO(2,315)
  • KVK(2,264)
  • ミヤコ(1,667)
  • RS PRO(1,148)
  • KITZ(キッツ)(919)
  • GAONA(ガオナ)(913)
  • セキスイ(856)
  • オンダ製作所(813)
  • 日栄インテック(557)
  • 未来工業(553)
  • ベン(536)
  • アカギ(516)
  • SUGICO(スギコ)(508)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(499)
  • リケン(495)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅コイル管 KMCT

    銅コイル管

    KMCT(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • コントロール銅管 KMCT

    コントロール銅管

    KMCT(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
    本数(撚り本数)1本色別撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り厚さ(mm)1
  • 銅直管 KMCT

    銅直管

    KMCT(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途冷媒・空調配管に使用される銅管。長さ(mm)2000調質1/2H
  • 銅直管 KMCT

    銅直管

    KMCT
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
  • なまし銅直管 KMCT

    なまし銅直管

    KMCT
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く、耐食性・加工性(押し広げ性、曲げ性、絞り性)に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。
    用途なまし加工が施されているため、曲げ加工・端末加工の使用に適しております。長さ(mm)2500
  • 銅直管 KMCT

    銅直管

    KMCT
    2,898税込3,188
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2000肉厚(mm)1調質1/2H
  • 建築用銅管Mタイプ KMCT

    建築用銅管Mタイプ

    KMCT
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
  • 建築用銅管Lタイプ KMCT

    建築用銅管Lタイプ

    KMCT
    9,398税込10,338
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
  • 銅直管 KMCT

    銅直管

    KMCT
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途冷媒・空調配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
  • 高強度銅合金コイル管 KMCT

    高強度銅合金コイル管

    KMCT
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。
    材質C1862T長さ(m)10調質O
  • C1862T高強度銅合金直管 KMCT

    C1862T高強度銅合金直管

    KMCT
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。
    材質C1862T長さ(m)4調質1/2H設計圧力(MPa)8
  • 銅直管 KMCT

    銅直管

    KMCT
    6,498税込7,148
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く、耐食性に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。
    用途H材となりますので、直線部の配管材として主に用いられます。調質H
  • コントロール銅管 KMCT

    コントロール銅管

    KMCT
    14,980税込16,478
    1巻
    6日以内出荷
    コントロール銅管の構造は、銅管にビニル被覆を施した被覆銅管です。、空圧または油圧を利用した自動制御の遠隔操作を行うための配管材や計装用、燃料配管用にも使用されています。
    仕様●材質:銅(りん脱酸銅)・ビニールシース(黒)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材