絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 1(8)
- 2(9)
- 6(19)
- 9(14)
- 10(17)
- 12(57)
- 15(88)
- 18(96)
- 19(24)
- 20(31)
- 21(30)
- 24(93)
- 25(28)
- 30(70)
- 36(13)
- 38(13)
- 40(32)
- 48(13)
- 50(70)
- 50.8(9)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
グレー(1)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(1)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
車用(1)
特長
- 耐熱(1)
基材
- 布系(1)
- 紙系(4)
テープ長さ(m)
- 18(1)
- 25(1)
- 50(3)
18・25・50
粘着剤
- アクリル系(3)
- ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.14(2)
- 0.16(1)
- 0.66(1)
0.08・0.14・0.16・0.66
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- ホリコー(1)
3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・ホリコー
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(57)
15(88)
18(96)
20(31)
21(30)
24(93)
25(28)
30(70)
40(32)
50(70)
テープ幅(mm)をもっと見る

マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(108巻)当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
耐熱用マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ
ホリコー¥4,998税込¥5,4981巻10日以内出荷ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。ショットブラスト時のマスキング用。仕様粘着力:2.92N/10mm、コード番号:382-8924色グレーテープ幅(mm)75基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.66粘着剤ゴム系粘着剤アズワン品番67-2235-27
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(16巻)8日以内出荷から56日以内出荷スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、。印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定など色タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
高耐熱クレープ紙マスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)¥159,800税込¥175,7801箱(16巻)8日以内出荷から36日以内出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング。仮固定。耐熱塗装マスキング。プリント基板ウェーブソルダーマスキング色タン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系