絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.18・2・3・5・7・10・12・15・16・18・20・24・25・30・33・45・50・55・100・228.6・テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
0.05・0.055・0.06・0.078・0.08・0.083・0.085・0.086・0.087・0.09・0.092・0.096・0.1・0.105・0.11・0.12・0.155・0.17・0.18・0.29・テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(51)
- カモ井加工紙(38)
- ニチバン(19)
- ニトムズ(14)
- エスコ(13)
- 日東電工(旧:Permacel)(10)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- アサヒペン(9)
- G-Too(7)
- リンレイテープ(6)
- セキスイ(4)
- TRUSCO(4)
- ステップ(4)
- ROLLINGDOG(4)
- 寺岡製作所(3)
- マクセル(3)
- ハンディ・クラウン(3)
- まつうら工業(3)
- キラックス(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・カモ井加工紙・ニチバン・ニトムズ・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・tesa(テサ/テサテープ)・アサヒペン・G-Too・リンレイテープ・セキスイ・TRUSCO・ステップ・ROLLINGDOG・寺岡製作所・マクセル・ハンディ・クラウン・まつうら工業・キラックス・ブランドをもっと見る
6ページ目: マスキングテープ
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「テープ幅(mm)」から絞り込む

マスキングテープ 建築塗装用 グレートサスケ
カモ井加工紙¥6,398税込¥7,0381箱(10パック)欠品中紙切れ性能がよりアップしました。テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤の採用で剥がしやすいです。糊残りしにくいタイプです。用途建築塗装用仕様手で切断可その他【筆記】可トラスコ品番536-8356材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.09色青紫長さ(m)18粘着力(N/10mm)2.1
シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981箱(7巻×10パック)8日以内出荷ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。用途ガラス・サッシのシーリングマスキング色青色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.3
クレープマスキングテープ NO.2901
寺岡製作所(2件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1箱(60巻)ほか翌日出荷から15日以内出荷ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。材質クレープ紙厚さ(mm)0.18色クリーム長さ(m)50粘着剤ゴム系伸び(%)11主な用途マスキング、仮固定、絶縁引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐熱
粘着付軟質隙間カバー
光モール¥879税込¥9671個翌々日出荷隙間カバーは内角用のちょっとした隙間をかんたんに埋めるための商品です。幅は7mmほどですので、細い内角の隙間用です。粘着部のみGELがついています用途トイレや洗面所などの隙間、壁紙の割れ・破れ・隙間の細い内角の汚れ止め材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
3M サイディングボード用マスキングテープ 80N
3M(スリーエム)¥6,898税込¥7,5881箱(5巻×10パック)8日以内出荷様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。 はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)9引張強度(N/10mm)30材質(バッキング)和紙
和紙粘着テープ#655N
セキスイ¥59,980~税込¥65,978~1箱(200巻)ほか8日以内出荷から10日以内出荷建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1
建築養生用ルパンクーペ 太芯タイプ
カモ井加工紙¥16,980税込¥18,6781ケース(12巻)欠品中ルパンクーペの太芯タイプ。用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)9.8引張強度(N/15mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
躯体用 3303 NEO
カモ井加工紙¥699税込¥7691本(5巻)当日出荷手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。用途躯体用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ(ガラス用) 79H
3M(スリーエム)¥829税込¥9121パック(10巻)欠品中細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。用途ガラス、サッシ用仕様手で切断可能厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/10mm)34
50mmx30m 耐熱テープ
エスコ¥23,900税込¥26,2901個当日出荷高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。エスコ品番EA944MS-50使用温度範囲(℃)1000までテープ厚さ(mm)0.8
15mmx18m 粗面サイディング用マスキングテープ(8巻)
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個翌日出荷凹凸の激しい面へ用途超粗面サイディングボード用エスコ品番EA943MJ-15テープ厚さ(mm)0.1
30mmx18m 塗装用マスキングテープ(4巻)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷厚さが薄く、見切り良好用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-30テープ厚さ(mm)0.08
15mmx18m 塗装用マスキングテープ(8巻)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷厚さが薄く、見切り良好用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-15テープ厚さ(mm)0.08
コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープPT-7
ニトムズ¥63,980税込¥70,3781セット(360個)33日以内出荷特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻しが軽く、カット性にすぐれています。 のり残りがほとんどありません。用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング仕様手で切断可能トラスコ品番730-8094厚さ(mm)0.09質量(g)35テープ厚さ(mm)0.09
養生布テープ
ニトムズ¥649税込¥7141巻3日以内出荷耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。 見切りが良く、養生用としても使用できます。 はがし忘れのない、みどり色です。用途外装塗装時の養生に。質量(g)360テープ厚さ(mm)0.29
フィルムテープ No.6280
マクセル¥439,800~税込¥483,780~1ケース(30巻)ほか30日以内出荷プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。用途プリント基板端子メッキ時のマスキング表面処理剥離処理テープ厚さ(mm)0.1タック(ボールNo.)26引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9]引張強度(N/25mm)98保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
フィルムテープ No.6272
マクセル¥129,800~税込¥142,780~1ケース(96巻)ほか30日以内出荷基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。用途耐熱マスキング用 再剥離用途 剥離処理面への接着用表面処理剥離処理伸度(%)86テープ厚さ(mm)0.105タック(ボールNo.)10引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8]引張強度(N/25mm)430保持力(ズレmm)40℃/0.1再剥離可再生材使用使用
カモ井 マスキングテープサイディング用
カモ井加工紙¥789税込¥8681パック(7巻)当日出荷砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。用途セルフクリーニングボード用仕様手で切断可能トラスコ品番308-5414厚さ(mm)0.09色ブルーテープ幅(mm)18テープ長さ(m)18粘着力1.67N/10mm質量(g/巻)30
3M マスキングテープ No.243
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481パック(15巻)欠品中テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)5(破断時)耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6