絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.18・2・3・5・7・10・12・15・16・18・20・24・25・30・33・45・50・55・100・228.6・テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
0.05・0.055・0.06・0.078・0.08・0.083・0.085・0.086・0.087・0.09・0.092・0.096・0.1・0.105・0.11・0.12・0.155・0.17・0.18・0.29・テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(47)
- カモ井加工紙(35)
- ニチバン(18)
- エスコ(13)
- ニトムズ(13)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- アサヒペン(9)
- G-Too(7)
- リンレイテープ(6)
- セキスイ(4)
- TRUSCO(4)
- ステップ(4)
- ROLLINGDOG(4)
- 寺岡製作所(3)
- マクセル(3)
- ハンディ・クラウン(3)
- まつうら工業(3)
- キラックス(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・カモ井加工紙・ニチバン・エスコ・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工(旧:Permacel)・アサヒペン・G-Too・リンレイテープ・セキスイ・TRUSCO・ステップ・ROLLINGDOG・寺岡製作所・マクセル・ハンディ・クラウン・まつうら工業・キラックス・ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む

スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 12mmX18m 10巻入り
3M(スリーエム)¥959税込¥1,0551パック(10巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1789アズワン品番65-1945-41RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ ミラクルミント
カモ井加工紙(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5巻)ほか当日出荷超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。用途超弱粘着テープ
マスキングテープ建築用 LUPIN
カモ井加工紙¥1,398~税込¥1,538~1セット(5巻)ほか当日出荷特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。用途建築塗装用適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
メッキ用マスキングテープ 851A
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷から36日以内出荷シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
塗装用マスキングテープ
カモ井加工紙¥599~税込¥659~1パック(3巻)ほか当日出荷耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。 建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。用途一般塗装用色白基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
すき間汚れ防止テープ 約幅2.2cm×長さ3m
アストロ¥699税込¥7691個当日出荷防水テープ 防カビテープ 折り目付き 補修テープ マスキングテープ すき間をふさいで埃や水が入るのを防ぐ コーナーテープ 汚れ防止 すき間を埋める シーリングテープ用途【隙間を埋めて掃除をラクにするテープ】お手入れしづらい隙間にホコリや水が入るのを防ぐテープ。【水回りの隙間を塞ぎカビやサビを防止】水回りの隙間を塞いでおくことで、カビやサビの発生を防止。物をぶつけやすい角や幅木の保護、キズ隠しなどにも使える。【折り目付きで直角面にも貼り付け簡単】折り目付きで壁際などの直角面にもピタッと貼り付けできる。【ハサミでカットOK・さまざまな場所で】お好きな長さにハサミで簡単にカット可能。たっぷり長さ3m。シンクやコンロ回り、洗面台、浴室ドア、トイレの隙間などに。材質[基材]PVC・[粘着剤]アクリル系・[剥離紙]紙色ホワイト質量(g)95寸法(幅W×長さL)(mm)約22×3000
クレープテープ
ニチバン¥4,398~税込¥4,838~1箱(5巻)ほか当日出荷強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)
セキスイ¥799税込¥8791パック(10巻)当日出荷薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。トラスコ品番272-8170幅(mm)12厚さ(mm)0.1色白長さ(m)18基材白色和紙粘着剤ゴム系主な用途塗装・養生用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)58
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥619~税込¥681~1巻当日出荷鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981箱(15巻)当日出荷和紙を基材とした車輛塗装用マスキングテープです。接着力、のり残りの少なさ、タテ裂けが起こりにくい、アールの取り易さ、シャープな見切りなど、総合的にバランスの取れた製品です。◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。
得々マスキング NEW HG 黄
ハンディ・クラウン¥379~税込¥417~1パック(5巻)ほか当日出荷●はがした時にのり残りが少なく、耐久性に優れたハイグレードタイプのマスキングテープです。●のり残りが少なく下地を傷めにくいので、壁紙やビニールクロスにも安心してご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H
ニチバン¥759税込¥8351パック(7巻)欠品中巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。色青粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)
キラックス(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。厚さ(mm)0.085色白長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 30mmX18m 4巻入り
3M(スリーエム)¥959税込¥1,0551パック(4巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1790アズワン品番64-5278-92RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテープ チューブ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(7本)当日出荷中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。 中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。 非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。 マスキングが難しい隙間に有効です。 ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分トラスコ品番835-7757耐熱温度(℃)80(約40分)主な用途マスキング
シーリングマスキングテープ SB246KP
カモ井加工紙(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1パック(2巻)ほか当日出荷SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。用途セルフクリーニングボード用色ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
エレップマスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥4,598~税込¥5,058~1個欠品中プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/20mm)0.6
建築用和紙テープ
リンレイテープ¥6,998税込¥7,6981箱(50巻)ほか19日以内出荷丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。 直線性に優れ美しい見切りを実現。用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)8引張強度(N/cm)36RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ GS-21
カモ井加工紙(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6巻)ほか当日出荷結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。用途ガラス・サッシ用
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 9mmX18m 12巻入り
3M(スリーエム)¥849税込¥9341パック(12巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番108-6701アズワン品番65-1945-56RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ(躯体シーリング用)
カモ井加工紙¥859~税込¥945~1セット(8巻)ほか当日出荷低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。 貼り直しが可能で、作業性に優れています。用途躯体用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)6.0引張強度(N/15mm)54.52018年トラスコ掲載ページ6 1957再剥離可
超曲面用耐熱マスキングテープ
SOFT99(3件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。テープ厚さ(mm)0.105基材厚さ(mm)0.080耐熱温度(℃)150
マスキングローラー亀丸
ハンディ・クラウン¥998~税込¥1,098~1個ほか当日出荷テープに沿って転がすだけで簡単密着!。面倒なサイディングボード・吹付塗装面やその他粗面にローラーを転がすだけで簡単に凹凸面に密着することが出来る!。頑丈で壊れにくい!耐久性抜群!。ゴムが劣化しても交換可能!用途サイディングボードや粗面のマスキングテープの貼り付けに!
スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
3M(スリーエム)¥849税込¥9341パック(6巻)当日出荷細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。色ブルーテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09基材平面紙粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)34
粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N
ニトムズ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(6巻)ほか当日出荷サイディングボードなどのシーリング作業に最適用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。質量(g)350伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2巻戻し力(N/18mm)4.4
ファインラインマスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から51日以内出荷高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。色ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
マスキング用和紙粘着テープ
リンレイテープ¥6,298税込¥6,9281箱(80巻)ほか19日以内出荷耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 コストパフォーマンスタイプ。 薄くしなやかで強じん。用途自動車塗装用テープ厚さ(mm)0.089伸び(%)5引張強度(N/cm)37.6RoHS指令(10物質対応)対応
紙粘着テープ
ニチバン¥899税込¥9891包(12巻)欠品中手切れ性が良くのり残りの少ないテープです材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】9×18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×54×110
クレープマスキングテープ 201+
3M(スリーエム)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷汎用紙基材マスキングテープになります。 主に常温~100℃ 30分の環境下でご利用頂く事ができます。用途中軽量物結束、仮固定、汎用マスキングに。RoHS指令(10物質対応)対応
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様
カモ井加工紙(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(24巻)当日出荷タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!用途シール養生中に。色イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性