絞り込み
テープ幅(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 18(5)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 24(3)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 75(1)
  • 100(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(11)
  • 用途車用(2)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • はがせる(3)
  • 手で切れる(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(2)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 18(17)
  • 60(1)
  • 100(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(1)
  • 紙系(17)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08
  • 0.0089(1)
  • 0.05(2)
  • 0.051(1)
  • 0.055(2)
  • 0.083(2)
  • 0.085(7)
  • 0.086(3)
  • 0.089(2)
  • 0.09(26)
  • 0.092(3)
  • 0.096(4)
  • 0.1(17)
  • 0.105(3)
  • 0.11(3)
  • 0.12(5)
  • 0.15(2)
  • 0.155(2)
  • 0.17(11)
  • 0.18(2)
粘着剤
  • アクリル系(17)
  • シリコーン系(2)
アクリル系・シリコーン系
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(3)
イエロー・グリーン・ピンク・ブルー
ブランド
  • エスコ(9)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • カモ井加工紙(2)
  • SOFT99(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日東電工(1)
  • アイズプロジェクト(AIZU)(1)
エスコ・3M(スリーエム)・カモ井加工紙・SOFT99・寺岡製作所・日東電工・アイズプロジェクト(AIZU)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(366件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(200巻)
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(32件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(4巻×10パック)
欠品中
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)塗装用マスキングテープ3M(スリーエム)(63件のレビュー)
69税込76
1巻
当日出荷
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)マスキングテープ 143N3M(スリーエム)(6件のレビュー)
529税込582
1パック(5巻)ほか
当日出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
サーキットテープ NO.647 寺岡製作所サーキットテープ NO.647寺岡製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
ミクロンマスキングテープ アイズプロジェクト(AIZU)ミクロンマスキングテープアイズプロジェクト(AIZU)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(6個)
当日出荷
細い。貼りやすい。にじみ難い。はがしやすい。
用途元々はプラモデル用のマスキングテープですが、最近は産業用途としてもご使用いただいています。厚さ(μm)(基材+糊)80伸び(%)5引張強度(N/cm2)27材質(中芯)ポリプロピレン樹脂
エレップマスキングテープ 日東電工エレップマスキングテープ日東電工
3,498税込3,848
1個
当日出荷
プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/20mm)0.6
耐熱平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)耐熱平面紙マスキングテープ 2443M(スリーエム)
799税込879
1パック(20巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。 柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定
カモ井 シリコンテープ 18mm×18m 7巻入り カモ井加工紙カモ井 シリコンテープ 18mm×18m 7巻入りカモ井加工紙(1件のレビュー)
1パック(7巻)
取扱停止中
一般のマスキングテープがつきにくい撥水処理(シリコーン系)をした外壁などの被着体にもよく付きます。 シリコーン目地の表面にも貼ることができます。
用途シリコーンテープ仕様手で切断可能トラスコ品番336-0113質量(g)210テープ厚さ(mm)0.08引張強度(N/15mm)31.8質量(g/巻)30引張強度(N/10mm)21.2
超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99超曲面用耐熱マスキングテープSOFT99(3件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
テープ厚さ(mm)0.105基材厚さ(mm)0.080耐熱温度(℃)150
建築用マスキングテープ 3M(スリーエム)建築用マスキングテープ3M(スリーエム)
479税込527
1本(6巻)ほか
翌々日出荷から38日以内出荷
50mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(2巻) エスコ50mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(2巻)エスコ(1件のレビュー)
390税込429
1個
翌日出荷
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-50Aテープ厚さ(mm)0.08
15mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(8巻) エスコ15mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(8巻)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-15Aテープ厚さ(mm)0.08
50mmx18m 塗装用マスキングテープ(2巻) エスコ50mmx18m 塗装用マスキングテープ(2巻)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-50テープ厚さ(mm)0.08
18mmx18m 塗装用マスキングテープ(7巻) エスコ18mmx18m 塗装用マスキングテープ(7巻)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-18テープ厚さ(mm)0.08
15mmx18m 塗装用マスキングテープ(8巻) エスコ15mmx18m 塗装用マスキングテープ(8巻)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-15テープ厚さ(mm)0.08
30mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(4巻) エスコ30mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(4巻)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-30Aテープ厚さ(mm)0.08
12mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(10巻) エスコ12mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(10巻)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-12Aテープ厚さ(mm)0.08
30mmx18m 塗装用マスキングテープ(4巻) エスコ30mmx18m 塗装用マスキングテープ(4巻)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-30テープ厚さ(mm)0.08
24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻) エスコ24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-24テープ厚さ(mm)0.08
マスキングテープ