絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.18・2・3・5・7・10・12・15・16・18・20・24・25・30・33・45・50・55・100・228.6・テープ長さ(m)をもっと見る
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
0.05・0.055・0.06・0.078・0.08・0.083・0.085・0.086・0.087・0.09・0.092・0.096・0.1・0.105・0.11・0.12・0.155・0.17・0.18・0.29・テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・カモ井加工紙・ニチバン・エスコ・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工(旧:Permacel)・アサヒペン・G-Too・リンレイテープ・セキスイ・TRUSCO・ステップ・ROLLINGDOG・寺岡製作所・マクセル・ハンディ・クラウン・まつうら工業・キラックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
219件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • フィルムマスキングテープ NO.644 寺岡製作所

    フィルムマスキングテープ NO.644

    寺岡製作所(7件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
    用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M和紙テープ343 3M(スリーエム)

    3M和紙テープ343

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    799税込879
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
  • マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKU

    マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版

    NISAKU(9件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
    適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)寸法(mm)34×106×27
  • マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ

    マスキングテープ プリント基板用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)70
  • 建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙

    建築用マスキングテープ GREAT SASUKE

    カモ井加工紙(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。
    用途建築塗装用薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン

    紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208

    ニチバン(5件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
    用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 50mmX18m 2巻入り 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 50mmX18m 2巻入り

    3M(スリーエム)
    789税込868
    1パック(2巻)
    当日出荷
    3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
    用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1791幅(mm)50長さ(m)18基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系主な用途マスキング、表面保護、仮固定アズワン品番65-1945-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) ニトムズ

    マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

    ニトムズ(2件のレビュー)
    179税込197
    1巻ほか
    当日出荷
    特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
    用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
  • 建築塗装用マスキングテープ ニチバン

    建築塗装用マスキングテープ

    ニチバン(7件のレビュー)
    559税込615
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷
    引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
    用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)34.4
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 18mmX18m 7巻入り 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 18mmX18m 7巻入り

    3M(スリーエム)
    989税込1,088
    1パック(7巻)
    当日出荷
    3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
    用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1788アズワン品番65-1945-44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風神ローラー カモ井加工紙

    風神ローラー

    カモ井加工紙(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    プライマー不要! はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。 粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。 テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
    全長(mm)180質量(g)117柄径(Φmm)25材質(ローラー部)ウレタンゴム製柄長さ(mm)113ローラーサイズ(mm)Φ40×40テープ長さ(mm)180
  • マスキングテープ BENKEI カモ井加工紙

    マスキングテープ BENKEI

    カモ井加工紙(4件のレビュー)
    699税込769
    1セット(4巻)ほか
    当日出荷
    強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。
    用途建築塗装用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.11引張強度(N/15mm)51.6粘着タイプ強粘着
  • 耐熱平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)

    耐熱平面紙マスキングテープ 244

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1パック(3巻)
    当日出荷
    150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。 柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
    用途焼付け塗装マスキング、仮固定
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 15mmX18m 8巻入り 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 15mmX18m 8巻入り

    3M(スリーエム)
    949税込1,044
    1パック(8巻)
    当日出荷
    3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
    用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1794アズワン品番65-1945-43RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ サイディング用 カモ井加工紙

    マスキングテープ サイディング用

    カモ井加工紙(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(5巻×10パック)
    当日出荷
    砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます。
    用途粗面サイディングボード用テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)3.8引張強度(N/15mm)37.6粘着力(N/10mm)1.88適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用エレップマスキング N-300 日東電工(旧:Permacel)

    プリント基板用エレップマスキング N-300

    日東電工(旧:Permacel)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
    用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
  • クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
    用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープホルダー18 NISAKU

    マスキングテープホルダー18

    NISAKU(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。 面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。 国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。 施工面が確認できるクリアボディです。 3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
    仕様テープカッター付寸法(mm)66×112×25クリア質量(g)70
  • 建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)

    建築塗装用マスキングテープ EXPP

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    769税込846
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
    用途建築塗装用、建築塗装マスキング
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 24mmX18m 5巻入り 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 24mmX18m 5巻入り

    3M(スリーエム)
    959税込1,055
    1パック(5巻)
    当日出荷
    3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
    用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1793イエローテープ幅(mm)24基材和紙テープ長さ(m)18厚さ(μm)80粘着剤アクリル系主な用途塗装用アズワン品番65-1945-46RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、耐熱性
  • ミクロンマスキングテープ アイズプロジェクト(AIZU)

    ミクロンマスキングテープ

    アイズプロジェクト(AIZU)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6個)
    当日出荷
    細い。貼りやすい。にじみ難い。はがしやすい。
    用途元々はプラモデル用のマスキングテープですが、最近は産業用途としてもご使用いただいています。厚さ(μm)(基材+糊)80伸び(%)5引張強度(N/cm2)27材質(中芯)ポリプロピレン樹脂
  • シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(6巻)ほか
    欠品中
    ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
    用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
  • 汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) キラックス

    汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)

    キラックス(1件のレビュー)
    149税込164
    1巻
    当日出荷
    粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
    用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)15厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
  • 建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙

    建築用マスキングテープ 千鳥

    カモ井加工紙
    539税込593
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷
    適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズ。
    用途建築塗装用適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車両用マスキングテープ No.241 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.241

    ニチバン(8件のレビュー)
    749税込824
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷
    粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
    用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
  • タミヤ マスキングテープ TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ マスキングテープ

    TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。 凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。 テープカッター付の専用ケース入りです。
    用途塗装用
  • 紙粘着テープ ニチバン

    紙粘着テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
    用途軽包装作業や、仮止め用などテープ厚さ(mm)0.09粘着力(N/10mm)0.96引張強度(N/10mm)34特性手で切れる紙管サイズ(Φ)25(内径)
  • タミヤ マスキングテープ 詰め替え用 TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ マスキングテープ 詰め替え用

    TAMIYA(タミヤ)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。 凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。 詰め替えタイプ。
    用途塗装用
  • マスキングテープ 183 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 183

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
    用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
  • 建築用 和紙マスキングテープ リンレイテープ

    建築用 和紙マスキングテープ

    リンレイテープ
    6,998税込7,698
    1箱(70巻)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
    用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.093伸び(%)6引張強度(N/cm)32.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLUE BOSS カモ井加工紙

    BLUE BOSS

    カモ井加工紙(1件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    引き出しが軽く、手切れ性、直線性も良く、ブルー色で抜群の見切り性。耐熱・耐候性にも優れ、作業性の良いテープです。
    用途車輛塗装用厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)3耐熱温度(℃)80(30分)引張強度(N/15mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ ユーボン

    マスキングテープ

    ユーボン
    898税込988
    1パック(4本)
    当日出荷
    用途塗装のマスキングに。 伝票類の仮貼付に。仕様幅30×長さ18m1パック4本入
  • シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用) 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    879税込967
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
    用途粗面養生用
  • ガラスシーリング用 マスキングテープ 徳用 PT-6 ニトムズ

    ガラスシーリング用 マスキングテープ 徳用 PT-6

    ニトムズ(2件のレビュー)
    719税込791
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    直線も、曲線もきれいに接着。
    用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。紙管内径(mm)30伸度(%)3.7テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/mm)25.0耐熱温度(℃)10~80引張強度(N/18mm)63.9巻戻し力(N/18mm)0.9
  • スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管) 3M(スリーエム)

    スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管)

    3M(スリーエム)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 3インチ紙管タイプです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
    用途各種工業製品塗装マスキング用。 車両用塗装マスキング用。 建築内装マスキング用。 保護用途用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレープテープ233P 3M(スリーエム)

    クレープテープ233P

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
  • シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工(旧:Permacel)

    シーリング用マスキングテープ No.7280

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(120巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
    用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
  • マスキング用 和紙粘着テープ リンレイテープ

    マスキング用 和紙粘着テープ

    リンレイテープ
    6,198税込6,818
    1箱(20巻)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 スタンダードタイプ。 薄くしなやかで強じん。
    用途自動車塗装用テープ厚さ(mm)0.087伸び(%)9引張強度(N/cm)30.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 401+

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
    用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • クレープテープNo.337TN ニチバン

    クレープテープNo.337TN

    ニチバン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(6巻)ほか
    当日出荷
    強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
    用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
マスキングテープ