絞り込み
外径(Φmm)
- 110
- 80(36)
- 100(211)
- 125(351)
- 135(36)
- 147(88)
- 150(59)
- 160(92)
- 165(229)
- 180(155)
- 185(31)
- 190(170)
- 203(18)
- 216(65)
- 255(80)
- 260(22)
- 305(116)
- 355(76)
- 380(25)
- 405(36)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(3)
- その他(2)
- アルミ(14)
- サイディング(16)
- ステンレス(17)
- セラミックス(1)
- 木工(12)
- 樹脂(6)
- 石膏ボード(1)
- 鉄(33)
- 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
- 20(71)
- 40(2)
- その他(1)
刃数
- 8(2)
- 14(2)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(3)
- 22(10)
- 24(21)
- 26(4)
- 28(2)
- 30(7)
- 32(2)
- 36(7)
- 38(1)
- 40(13)
- 44(2)
刃厚(mm)
- 0.9(1)
- 1(5)
- 1.1(2)
- 1.2(13)
- 1.3(1)
- 1.35(1)
- 1.4(9)
- 1.5(7)
- 1.6(23)
- 1.7(2)
- 1.8(15)
- 2(4)
- 3(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- DIAMOND(3)
- EARTH MAN(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- SK11(9)
- TRUSCO(4)
- Y'sGOD(1)
- アイウッド(19)
- ウイニングボアー(2)
- チップソージャパン(7)
- ツムラ(津村鋼業)(4)
- ハウスビーエム(3)
- マキタ(1)
- モトユキ(8)
- 大日商(5)
- 大見工業(3)
- 若井産業(1)
- 鈴木製鋸(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・DIAMOND・EARTH MAN・IKURATOOLS(育良精機)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・SK11・TRUSCO・Y'sGOD・アイウッド・ウイニングボアー・チップソージャパン・ツムラ(津村鋼業)・ハウスビーエム・マキタ・モトユキ・大日商・大見工業・若井産業・鈴木製鋸・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(211)
110
125(351)
147(88)
160(92)
165(229)
180(155)
190(170)
255(80)
305(116)
外径(Φmm)をもっと見る

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
(33件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
メタルマスター(パウダーチタンチップソー)
Y'sGOD(41件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用
(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
鉄人の刃 板金職人
アイウッド(12件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
くろ(木工チップソー)
SK11(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー
モトユキ(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から6日以内出荷切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
黒タフ 鉄ステンレス用
SK11¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
充電丸鋸用チップソー(くろプラス)
SK11(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続用途木工、新建材、縦挽、横挽きタイプ充電丸鋸用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー
モトユキ(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷から8日以内出荷●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
鉄人の刃 Super High-Class
アイウッド(9件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷から4日以内出荷薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)
チップソージャパン(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
チップソー
DIAMOND¥17,980税込¥19,7781箱(4枚)当日出荷材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
サーメットチップソー
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷から5日以内出荷シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー
モトユキ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から8日以内出荷●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
一刀両断ザ・サイディングソー
チップソージャパン(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から翌々日出荷硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ
鈴木製鋸¥5,698税込¥6,2681枚5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
充電マルノコ用 木工刃
ハウスビーエム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷から翌々日出荷FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材鉄
黒タフ 板金ガルバ用
SK11¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。用途薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
黒タフ 充電用鉄切チップソー
SK11¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷刃厚1.2mmと薄刃仕様により、切断時抵抗を軽減しバッテリー効率抜群です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入りで低騒音・低振動です。用途鉄筋や全ネジなどの切断作業。材質台金:工具鋼刃厚(mm)1.2適合材鉄材質(刃)刃先:超硬チップ
鉄TETSU 鉄切チップソー
SK11(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。材質台金:SK5内径(Φmm)20
MULTIチップソー
SK11¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。用途あらゆる建材の切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ
ツールジャパン¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター