絞り込み
外径(Φmm)
- 80(5)
- 85(2)
- 100(32)
- 105(1)
- 108(1)
- 110(5)
- 125(21)
- 135(1)
- 140(2)
- 145(2)
- 150(4)
- 160(3)
- 165(7)
- 180(1)
- 185(1)
- 190(3)
- 255(1)
適合材
- その他(4)
- アルミ(6)
- サイディング(14)
- 木工(5)
- 樹脂(7)
- 石膏ボード(3)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(49)
- 22(1)
- 25.4(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(1)
- その他(1)
刃数
- 10(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 28(1)
- 30(3)
- 32(4)
- 34(1)
- 36(13)
- 38(1)
- 40(13)
- 42(5)
- 44(1)
- 45(1)
- 46(4)
- 48(4)
- 52(4)
- 56(7)
- 60(2)
- 72(3)
- 100(3)
- 刃数をもっと見る
刃厚(mm)
- 1
- 0.8(10)
- 1.1(35)
- 1.2(112)
- 1.3(75)
- 1.4(105)
- 1.5(112)
- 1.6(193)
- 1.7(23)
- 1.8(127)
- 1.85(17)
- 1.9(21)
- 2(103)
- 2.2(83)
- 2.4(61)
- 2.5(11)
- 2.6(32)
- 2.8(37)
- 3(57)
- 3.2(12)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- EFFORT(エホート)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- SK11(5)
- TRUSCO(1)
- YSK工業(1)
- アイウッド(6)
- エスコ(2)
- チップソージャパン(4)
- マキタ(8)
- モトユキ(11)
- レヂトン(1)
- 三陽工業(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 大日商(3)
- 若井産業(2)
BIGMAN(ビッグマン)・EFFORT(エホート)・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・SK11・TRUSCO・YSK工業・アイウッド・エスコ・チップソージャパン・マキタ・モトユキ・レヂトン・三陽工業・京セラインダストリアルツールズ・大日商・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(5)
100(32)
110(5)
125(21)
140(2)
145(2)
150(4)
160(3)
165(7)
190(3)

鮫肌 プレミアムホワイトチップソー
マキタ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20
鉄人の刃 板金職人
アイウッド(12件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
石膏ボード用チップソー
チップソージャパン¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1
グローバルソー金属サイディング用チップソー
モトユキ¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から翌々日出荷ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
160mm丸鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。材質【台金】SK-5許容回転数(min-1[r.p.m])5500仕上クリアニス仕上げ
内装作業用インテリアソー
チップソージャパン¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷薄刃設計により軽切削感です。用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
建工快速 薄板プラスチック
アイウッド(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。 ロングライフ仕様用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等穴径(Φmm)20刃厚(mm)1適合材薄板プラスチック
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー
モトユキ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から8日以内出荷●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
チップソー(板金用)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
スーパーチップソー ブラック フッ素コーティング(木工用)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷低騒音・低振動、集成材の切断に最適! レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!適合機種丸鋸(マルノコ)取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
ZOIDチップソー ホーロー
SK11(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20適合材ホーロー
ZOIDチップソー PC
SK11¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1
ZOIDチップソー キッチンパネル
SK11¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌々日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1適合材キッチンパネル
建工快速 板金用チップソー
アイウッド(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。穴径(Φmm)20適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等
サン・プラスチックチップソー薄刃
三陽工業¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷台金の段付きなしで、刃厚わずか1.0mmです。切断時に出る粉塵、切削抵抗も大幅に削減出来、衝撃も少なくカケが出にくいチップソーです。台金が薄いので無理のかかった切断には適しません。ブレのない機械でお使い下さい。用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
黒タフ キッチンパネル用
SK11¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。用途キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。
スーパーサーキュラーソーブレード
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)
モトユキ¥3,298税込¥3,6281枚9日以内出荷極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。トラスコ品番195-3246適合機種充電マルノコ刃数48枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.8刃厚(mm)1外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷剣先刃でコバ欠け激減! 補修作業が減らせる! フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能 [不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現用途硬質窯業系サイディングの切断刃数10厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5適合材硬質窯業系サイディング取付穴径(Φmm)20
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用
若井産業¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる適合材薄鋼板、サイディング内径(mm)20
ZOIDチップソー 金属SD
SK11¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断材質刃先:超硬、台金:鉄
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用)
モトユキ¥3,198~税込¥3,518~1枚翌日出荷から6日以内出荷切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用)
モトユキ¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。適合機種集じん・防じんマルノコ穴径(mm)20
チップソー160-40T窯業
マキタ¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。用途窯業系サイディング用適合機種防じんマルノコ:160mm全機種刃先厚(mm)1.5
内装レーザーチップソー125
マキタ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。用途リフォーム用適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種刃先厚(mm)1.6
マックスギア(ガルバリウム鋼板・板金用)
チップソージャパン(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!穴径(Φmm)20主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
グローバルソー板金用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック仕様板金用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター内径(Φmm)20適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック切断能力(mm)鉄板1.0
YSK ウルトラチップソー 石膏ボード用
YSK工業¥4,398~税込¥4,838~1枚3日以内出荷表面フッ素コーティング。粉塵が少なく、軽く切断できます!!。刃厚0.8mmと1.0mmの超極薄刃でも引き曲りしない特殊歯型!!用途石膏ボード、ケイカル板、ラスボード等刃厚(mm)1
エホート 鬼神 金属用 125x1.0x46P
EFFORT(エホート)¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。用途適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど刃数46穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1
エホート 白豹 石膏ボード用 125x1.0x40P
EFFORT(エホート)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷刃厚1.0mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。用途適応材料:硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネルなど。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1
エホート 白豹 石膏ボード用 100x1.0x34P
EFFORT(エホート)¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷刃厚1.0mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。用途適応材料:硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネルなど。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1
エホート GLチップソー ガルバ用 110x1.0x40P
EFFORT(エホート)¥4,298税込¥4,7281枚3日以内出荷特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.0、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)110刃厚(mm)1
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター