絞り込み
外径(Φmm)
- 80(2)
- 85(2)
- 100(16)
- 110(3)
- 125(9)
- 150(1)
- 160(3)
- 216(1)
適合材
- ALC(3)
- アルミ(4)
- サイディング(14)
- ステンレス(7)
- スレート(2)
- モルタル(1)
- 木工(4)
- 樹脂(5)
- 石膏ボード(3)
- 鉄(10)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 20(31)
- 25.4(1)
- その他(1)
刃数
- 20
- 22(39)
- 24(72)
- 28(52)
- 30(73)
- 32(57)
- 36(126)
- 40(148)
- 42(103)
- 46(32)
- 48(40)
- 50(48)
- 52(126)
- 54(26)
- 56(63)
- 60(107)
- 64(45)
- 72(66)
- 80(80)
- 100(71)
- 刃数をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.7(1)
- 1(2)
- 1.2(4)
- 1.3(6)
- 1.4(4)
- 1.5(1)
- 1.6(5)
- 1.7(3)
- 1.8(6)
- 2(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- EARTH MAN(1)
- EVOLUTION(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- SK11(3)
- アイウッド(8)
- チップソージャパン(2)
- ツムラ(津村鋼業)(1)
- ハウスビーエム(2)
- マキタ(2)
- モトユキ(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 大日商(2)
- 大見工業(2)
モノタロウ・EARTH MAN・EVOLUTION・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・SK11・アイウッド・チップソージャパン・ツムラ(津村鋼業)・ハウスビーエム・マキタ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・大日商・大見工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(2)
85(2)
100(16)
110(3)
125(9)
150(1)
160(3)
216(1)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用
(9件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)
アイウッド(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。適合材鉄・ステンレス
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー
モトユキ(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷から6日以内出荷切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
ZOIDチップソー パーチ窯業
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷から6日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
スーパーハイレグ2000
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から5日以内出荷窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル 硬質不燃建材用用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
超硬質石膏ボード用チップソー
モトユキ¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から翌日出荷専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から翌々日出荷FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
パーチクルボード用チップソー(ブラックII)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から翌々日出荷パーチクルボードに最適な刃数で、摩耗抵抗を低減し軽切断が可能! 高硬度チップ採用により、刃先が摩耗しにくく、長寿命 制限刃採用でブレ低減。 不等ピッチ採用で木材ヤニや接着剤がつきにくい用途パーチクルボード、木材取付穴径(Φmm)20
鉄TETSU 鉄切チップソー
SK11(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。材質台金:SK5内径(Φmm)20
ハイレグチタンチップソー
ハウスビーエム¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
F1カッター・スティール用 チップソー
大見工業¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
チップソー(一般木材用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,698~税込¥1,868~1枚翌々日出荷適合機種C14DBL、C14DSL2、C18DBL、C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL)刃数20厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.2外径(Φmm)125適合材木材取付穴径(Φmm)20
剛剣 窯業サイディングボード用チップソー
EARTH MAN¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷から4日以内出荷薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付用途窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード仕様コードレス対応刃厚(mm)1.4穴径(mm)20
建工快速 鉄・ステン用チップソー
アイウッド¥2,798税込¥3,0781枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。穴径(Φmm)20適合材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(せっこう用)
モトユキ¥2,798税込¥3,0781枚翌日出荷から6日以内出荷切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。刃厚(mm)1.3穴径(mm)20
鉄&ステンレス用 サーメットチップソー
アイウッド¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷から4日以内出荷適合切断材アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
集じん丸ノコ用チップソー
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷硬質窯業系サイディングの切断に用途サイディングボード用適合機種NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数20穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)125×20切断対象サイディングボード刃先厚(mm)1
鉄人の刃 High Class
アイウッド¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から6日以内出荷切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!用途鉄・ステンレス兼用穴径(Φmm)20適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター