絞り込み
外径(Φmm)
- 100(9)
- 105(2)
- 110(13)
- 112(3)
- 125(38)
- 135(1)
- 140(2)
- 145(3)
- 147(4)
- 150(6)
- 160(5)
- 165(19)
- 180(27)
- 185(5)
- 190(9)
- 192(1)
- 216(4)
- 255(11)
- 305(4)
- 355(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(2)
- その他(2)
- アルミ(18)
- サイディング(13)
- ステンレス(25)
- 木工(33)
- 樹脂(14)
- 石膏ボード(11)
- 鉄(35)
- 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
- 1.2(1)
- 10(1)
- 13(2)
- 16(1)
- 19(2)
- 20(109)
- 22(5)
- 25(3)
- 25.4(20)
- 40(1)
- 75(2)
刃数
- 40
- 20(37)
- 22(40)
- 24(72)
- 28(52)
- 30(73)
- 32(56)
- 36(125)
- 42(103)
- 46(32)
- 48(40)
- 50(48)
- 52(125)
- 54(26)
- 56(63)
- 60(105)
- 64(44)
- 72(66)
- 80(81)
- 100(70)
- 刃数をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.8(3)
- 0.9(1)
- 1(13)
- 1.05(1)
- 1.2(19)
- 1.3(7)
- 1.4(10)
- 1.5(14)
- 1.6(20)
- 1.7(8)
- 1.8(10)
- 1.85(6)
- 1.9(1)
- 2(13)
- 2.2(4)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3(8)
- 20(1)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- モトユキ(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- アイウッド(13)
- SK11(10)
- Y'sGOD(9)
- マキタ(8)
- ハウスビーエム(7)
- チップソージャパン(6)
- 兼房(6)
- ツムラ(津村鋼業)(5)
- YSK工業(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- EFFORT(エホート)(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 大日商(3)
- サンピース(3)
- TRUSCO(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- レヂトン(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・モトユキ・HiKOKI(ハイコーキ)・アイウッド・SK11・Y'sGOD・マキタ・ハウスビーエム・チップソージャパン・兼房・ツムラ(津村鋼業)・YSK工業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・EFFORT(エホート)・タジマツール(TJMデザイン)・大日商・サンピース・TRUSCO・高速電機(富士製砥)・レヂトン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(9)
110(13)
125(38)
150(6)
160(5)
165(19)
180(27)
185(5)
190(9)
255(11)
外径(Φmm)をもっと見る

チップソー 鉄・ステンレス兼用
(140件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)適合材鉄・ステンレス販売区分業務用
メタルマスター(パウダーチタンチップソー)
Y'sGOD(41件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー
マキタ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20
オールマイティ ZERO(マルノコ用)
Y'sGOD(44件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット有
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
モトユキ(37件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。用途木、プラ、アルミ、鉄
タジマチップソー充電丸鋸用
タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P用途木材などの切断(充電丸ノコ用)トラスコ品番813-4863本体質量(g)68
スーパーオールマイティチップソー
Y'sGOD(22件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット有
鉄人の刃 板金職人
アイウッド(12件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
タジマチップソー高耐久FS造作
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
くろ(木工チップソー)
SK11(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー
モトユキ(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷から8日以内出荷●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
充電丸鋸用チップソー(くろプラス)
SK11(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続用途木工、新建材、縦挽、横挽きタイプ充電丸鋸用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
サーメットチップソー
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
エコ丸 石膏ボード用
スキルマン(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】 「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。 【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】 ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断! 集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。 カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。 チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。用途石膏ボードの切断に。適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
丸ノコチップソー
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)
チップソージャパン(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
FZカッター・ステンレス用 チップソー
大見工業¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷から翌々日出荷OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
五充拳 虎 鉄工用
Y'sGOD¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジチップ採用!。3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
五充拳 蛇 オールマイティ用
Y'sGOD¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル
チップソージャパン¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
ZOIDチップソー 石膏ボード
SK11(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2適合材石膏ボードや強化石こうボード
マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用)
レヂトン¥4,798~税込¥5,278~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
MULTIチップソー
SK11(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
内装作業用インテリアソー
チップソージャパン¥4,098税込¥4,5081枚当日出荷から翌々日出荷薄刃設計により軽切削感です。用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
ドラゴンカッター(Mr.パーチェン純正刃)
Y'sGOD(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷山真 Mr.パーチェンの純正替刃です。刃数40内径(Φmm)22外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)
モトユキ¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷トラスコ品番452-2362刃数40質量(g)300内径(Φmm)20外径(Φmm)180本体厚さ(mm)1.1刃厚(mm)1.4
ドラドR
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。トラスコ品番438-7767穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下刃数(p)40刃厚(mm)1.4台厚(mm)1.1適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,798~税込¥6,378~1枚当日出荷から5日以内出荷シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
建工快速 チップソー
アイウッド¥1,498税込¥1,6481枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 シャープな切れ味。バリの少ない美しい切断面。仕様両側面研磨
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター