絞り込み
外径(Φmm)
- 108(1)
- 150(1)
- 180(2)
- 405(1)
適合材
- ステンレス(1)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 20(4)
- 25.4(1)
- 40(1)
刃数
- 30(1)
- 36(2)
- 40(2)
- 48(1)
- 54(1)
- 56(1)
- 64(1)
- 80(1)
刃厚(mm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.6(2)
- 2.8(1)
ブランド
- レヂトン
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- EFFORT(エホート)(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- SK11(53)
- TRUSCO(24)
- Y'sGOD(49)
- YSK工業(20)
- アイウッド(136)
- エスコ(44)
- チップソージャパン(68)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ハウスビーエム(44)
- マキタ(88)
- モトユキ(66)
- 京セラインダストリアルツールズ(15)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- ブランドをもっと見る
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
108(1)
150(1)
180(2)
405(1)

マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)
レヂトン¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用)
レヂトン¥4,798~税込¥5,278~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
マッハソーMG
レヂトン¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷高性能タイプ 鉄・ステンレス兼用 サーメット刃。 厚鋼20mm以上もサクサク切断可能! 従来品の耐久力2.5倍UP!切断スピード25%UP!(平鋼50C切断時)用途アングル、チャンネル、デッキプレート、棒鋼、各種型鋼、各種パイプ、ライニング管、ALC、平板、アルミの切断に最適刃数48穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径×厚さ×穴径(mm)180×1.6×20適合材鉄・ステンレス
YRY180G丸ノコセット
レヂトン¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷厚鋼20mm以上もサクサク切断可能なMG180のチップソー2枚+1枚サービス やまびこ新ダイワB18NⅡ(LEDライト付) 1台セット きれいな切断面 焼けない、溶けない、バリがでない プレミアムな切れ味 最大切断深度60mm(無段階調整) 鉄・ステン兼用刃 電気ブレーキ付 強力1300Wモーター 耐熱性に優れた軽合金製ダストケース用途切断セット内容新ダイワB18N2-F+マッハソーMG180×3枚適合材鉄
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター