絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
アイウッド・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・チップソージャパン・モトユキ・SK11・Y'sGOD・エスコ・ハウスビーエム・TRUSCO・EFFORT(エホート)・YSK工業・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・兼房・大見工業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・BIGMAN(ビッグマン)・ツムラ(津村鋼業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,060件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
  • グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー モトユキ

    グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
    用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
  • グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ

    グローバルソー 軽天専用チップソー

    モトユキ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
    用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
  • 充電かまいたち鉄工用 SK11

    充電かまいたち鉄工用

    SK11
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
    用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
  • DCメタル150-33一般金工 マキタ

    DCメタル150-33一般金工

    マキタ
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    刃物外径(mm)150刃物内径(mm)20
  • ZOIDチップソー 鉄用 SK11

    ZOIDチップソー 鉄用

    SK11
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用して金属の切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2適合材金属
  • イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用) 鈴木製鋸

    イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用)

    鈴木製鋸
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)25.4適合材鉄工
  • 木工用チップソー白刃 TRUSCO

    木工用チップソー白刃

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷
    ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
    用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード穴径(mm)20
  • エコ丸 石膏ボード用 スキルマン

    エコ丸 石膏ボード用

    スキルマン(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    当日出荷
    【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】 「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。 【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】 ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断! 集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。 カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。 チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。
    用途石膏ボードの切断に。適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード

    モトユキ(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷
    軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機穴径(Φmm)25.4使用チップサーメット適合材鉄・ステンレス切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
  • 万能切断チップソー EVOLUTION

    万能切断チップソー

    EVOLUTION
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    当日出荷
    仕様4000RPM寸法(mm)216
  • 窯業系サイディング用オールダイヤチップソー TRUSCO

    窯業系サイディング用オールダイヤチップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚
    当日出荷
    オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
    用途窯業系サイディングボード切断全般に。材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ刃数8刃厚(mm)1.8適合材サイディング穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
  • 丸鋸刃 荒目 PROXXON(プロクソン)

    丸鋸刃 荒目

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    木材の切断用丸鋸刃です。
    用途木材切断用丸鋸刃。適合No.27006・No.28006・No.28070幅(mm)(アサリ)1山数80山
  • 軸付丸鋸 SK11

    軸付丸鋸

    SK11
    ¥899税込¥989
    1パック(2枚)
    当日出荷
    切断作業に最適です。木材カットに使用します。
    用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
  • 一般金工用チップソー マキタ

    一般金工用チップソー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    用途一般金工用適合CS551D厚さ(mm)1~3(材料)タイプ150鋸身厚(mm)1.2
  • 一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃 チップソージャパン

    一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃

    チップソージャパン(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4
  • グローバルソー樹脂用チップソー モトユキ

    グローバルソー樹脂用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。 鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。 軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
    用途塩ビ・プラスチック用。適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機歯数100穴径(Φmm)25.4刃形交換刃適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
  • グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
    用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
  • 白蛇石膏ボード・木工用 チップソー Y'sGOD

    白蛇石膏ボード・木工用 チップソー

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    超薄刃 1.0mm刃厚。 薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット! ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!
  • サーメットチップソー(ステンレス用) 新ダイワ

    サーメットチップソー(ステンレス用)

    新ダイワ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    適合機種LA305-C
  • 丸ノコチップソー JEFCOM(ジェフコム)

    丸ノコチップソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
    用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
  • 丸のこブレード BLACK&DECKER

    丸のこブレード

    BLACK&DECKER(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    用途木工切断用。適合機種ECH183刃数24穴径(Φmm)15外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15板厚(mm)0.7切断対象木工アズワン品番64-3676-10刃型交換刃
  • スーパー斬鉄刃 三高

    スーパー斬鉄刃

    三高(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
    用途鉄・ステンレス兼用。
  • スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
    適合機種丸鋸(マルノコ)取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
  • グローバルソー鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー鉄鋼用チップソー

    モトユキ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1枚
    当日出荷
    鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
    用途高速型チップソー切断機用。
  • メリッター(自在溝切用) Y'sGOD

    メリッター(自在溝切用)

    Y'sGOD(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
    用途木材・集成材などに穴径(Φmm)15外径(Φmm)120刃数(p)30刃厚(mm)3.0適合材木材・集成材などフッ素無スリット無
  • チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパン

    チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)

    チップソージャパン(8件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
    用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
  • 一般チップソー(木工用) チップソージャパン

    一般チップソー(木工用)

    チップソージャパン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • FZカッター・ステンレス用 チップソー 大見工業

    FZカッター・ステンレス用 チップソー

    大見工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
    適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
  • テーブルソー用チップソー パオック

    テーブルソー用チップソー

    パオック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。
    用途木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。適合機種TBS-255PA、TBS-255PA2材質本体:炭素鋼、先端:超硬本体寸法(mm)外径255×穴径15.9×刃厚2.6本体質量(g)650刃数(p)60最高使用回転速度(min-1)6000
  • 五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD

    五充拳 虎 鉄工用

    Y'sGOD
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジチップ採用!。3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
    用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
  • 五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD

    五充拳 蛇 オールマイティ用

    Y'sGOD
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
    用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
  • プレミアムホワイト125-45 マキタ

    プレミアムホワイト125-45

    マキタ
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    当日出荷
  • DCメタル150-48ステン兼 マキタ

    DCメタル150-48ステン兼

    マキタ
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    刃物外径(mm)150刃物内径(mm)20
  • 厚物鉄工用185 マキタ

    厚物鉄工用185

    マキタ
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20適合材鉄
  • 鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm WIZ'A

    鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm

    WIZ'A
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36P色シルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6000
  • スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル チップソージャパン

    スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル

    チップソージャパン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷
    軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
    用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
  • チップソー DIAMOND

    チップソー

    DIAMOND
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
    用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
  • くろプラス(木工チップソー) SK11

    くろプラス(木工チップソー)

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。タイプ欧州RoHS規格合格品

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)