カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,898)
- パナソニックコネクト(1,196)
- SUZUKID(スズキッド)(423)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(408)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(239)
- TRUSCO(236)
- 千代田精機(221)
- エスコ(216)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(212)
- 三立電器工業(207)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- ニツコー熔材工業(161)
- 東安(157)
- 特殊電極(149)
- 神戸製鋼(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
42ページ目: 溶接用品

ウエルディングワゴン
SUZUKID(スズキッド)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして吸着力(N)294N
ピグマックスツイン
サクラクレパス¥149税込¥1641本当日出荷裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー用途材木、モルタル、コンクリート、タイルなどへのマーキングに。ビニル系床材や長尺シートで滲みにくいトラスコ品番201-7459質量(g)25タイプツインエコマーク認定認定インク色茶色アズワン品番64-8786-12色数1商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 105
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)
アサダ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)
神戸製鋼¥2,398~税込¥2,638~1パック(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CRJIS規格Z3211E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520AWS規格A5.1 E7048該当識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
ツインホース(酸素+アセチレン)
NCR(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から8日以内出荷用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/赤使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
M型プラグ 38sq
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
ハンディガスパワートーチ
オリエンテック(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中断熱設計により噴射装置部の加熱防止策が施されています。 微細な炎でも安定してムラなく供給します。 様々な用途に使用可能。 上下左右、逆さ使用などあらゆる方向に使用可能。寸法(縦×横×高さ)(mm)125×70×230アズワン品番64-9290-72
ガス充てん式パワートーチ
新富士バーナー¥6,998税込¥7,6981台当日出荷細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300トラスコ品番159-4810材質樹脂、ステンレス長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)162質量(g)202点火方式圧電着火方式発熱量(kcal/h)500火口外径(Φmm)20
ウェルディングカーテン
コクゴ¥53,980税込¥59,3781巻7日以内出荷溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40
窒素ガス用調整器
ヤマト産業¥89,980税込¥98,9781個欠品中使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
丸面H型(木の柄)
星光製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類溶接面(手持ち式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12材質(ハンドル)木
プラ柄
星光製作所¥339税込¥3731個当日出荷木の柄より軽量。 プラスチックの為、熱に弱く溶けやすい。用途全ての手持面に取り付けてお使い頂けます。材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)33寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.7×2.4×1.7~0.7
L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
溶接防災面 ヘルメット用
H&H¥5,498税込¥6,0481個当日出荷有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に種類ヘルメット色グリーン遮光度本体:G2、前面:#10
ノズル
ダイヘン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
山本光学(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2枚)当日出荷から6日以内出荷YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ適合YW-390種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーンレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
スパッター付着防止剤
オリック¥2,298税込¥2,5281本(420mL)欠品中母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用タイプ水溶性指触乾燥時間(分)10~20危険物の類別非危険物
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から翌々日出荷3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。材質シート:塩化ビニール質量(kg)3.852018年トラスコ掲載ページ7 0382
一眼型遮光メガネ オーバーグラス
OTOS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)用途ガス溶接作業用。材質ポリカーボネート(PC)質量(g)41.1種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0360
ヘルメット装着式 Aタイプ 遮光メガネ
OTOS¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。用途ガス溶接作業用。遮光度#1.7トラスコ品番834-5480材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.62018年トラスコ掲載ページ7 0361
クリップ装着式 遮光メガネ
OTOS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。用途ガス溶接作業用。遮光度#1.7トラスコ品番834-5477材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)25.3種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0361
スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用
帝健¥159,800税込¥175,7801本当日出荷耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008トラスコ品番858-5950材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)約1.0mm質量(kg)21.5長さ(m)30寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000連続使用温度(℃)250℃瞬間耐熱温度(℃)13002018年トラスコ掲載ページ7 0369
屋内用「転倒無し」
I・T・O(旧 伊藤工機)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)8.5内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330寸法h(mm)318.5適合ボンベLPガス屋内用