カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,898)
- パナソニックコネクト(1,196)
- SUZUKID(スズキッド)(425)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(408)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(239)
- TRUSCO(236)
- 千代田精機(221)
- エスコ(219)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(212)
- 三立電器工業(207)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- ニツコー熔材工業(161)
- 東安(157)
- 特殊電極(149)
- 神戸製鋼(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
47ページ目: 溶接用品

スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ”
吉野¥8,198~税込¥9,018~1枚当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.25
ガス抜きツール
新富士バーナー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能。 ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備。用途ねじ込み缶から穴を開けずにガスを抜く。材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド)質量(g)30
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷火口3本付です。全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
中型加熱器(プロパン用)火口2本付
阪口製作所¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷火口2本付です。全長(mm)1070質量(g)1440板厚(mm)作業:5.0~20.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.3500、5000
大型溶接面
日本光器製作所(NIKKO)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷大型溶接用マスクも使用可能な大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。下からの光を防ぐアゴカバー付。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面仕様アゴカバー付き、開閉窓材質バルカナイズドファイバー紙製質量(g)520種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220開き角度(度)(開閉窓)180
ランス棒 スーパーランス
ファイアーランス工業¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。 対象物の鋼種、大きさを選びません。 他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。 ファイアーランスシリーズより補足・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。材質鉄長さ(mm)1810タイプ切断継手ユニソケット
小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。トラスコ品番257-3515材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)幅(mm)369高さ(mm)749×4面寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4面シート厚さ(mm)1.5
小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台当日出荷フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。トラスコ品番255-6079材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート幅(mm)369厚さ(mm)約0.7高さ(mm)749×4面シート厚さ(mm)0.7
銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液
ケミカル山本¥1,198~税込¥1,318~1本(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷飾台や銀盆などの大型銀製品や、彫刻模様のある銀食器の変色取りやくすみ取りに最適です。塗布後、拭き上げるだけで綺麗に仕上がる強力タイプです。用途塗布液(銀食器などの変色取り)
スラグ発生防止剤
ケミカル山本¥5,298~税込¥5,828~1式翌々日出荷溶接裏側に出やすい、通称「花咲現象」が劇的に改善します。特に薄板で効果覿面です。用途メンテナンス・鏡面補修用材質No1・HOT材/HL材・鏡面材/オーステナイト系
ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット
IKURATOOLS(育良精機)¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節遮光速度(秒)1/25000
MIGスポットガイド
SUZUKID(スズキッド)¥899税込¥9891個当日出荷SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能なスポットガイドです。ワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)が一定に保てるので、点付けの連続作業時のサポートになり作業効率アップ。手元のブレが抑えられ、的確に箇所を狙う事が可能。付け合わせや隅肉など狙う箇所に応じて、突出し長さを即座に調整できる、工具レスのつまみねじで調整がラク。用途半自動溶接におけるワイヤー突き出し長さの維持・連続での点付け作業のサポート固定方法M4つまみネジ適合ノズル装着可能ノズル径:Φ19mm対応機種SUZUKID半自動溶接機各種材質鉄
装置用調整器
千代田精機¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。使用ガスガス適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.2~1.5標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付きCv値0.32質量(kg)3.5
ノズル No.10
ダイヘン¥3,398~税込¥3,738~1箱(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53組合対応インシュレーター:U608T00、バッフル:U2437H01長さ(mm)70高さ(mm)21
プラズマトーチガイドリング
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷シールドカップに取り付けるだけで、チップと母材の適正距離が保てるため、チップの消耗を抑制することが可能です。左右両端で支えるため動作がし易く、切断作業が安定します。適合機種APC-40/APC-15S寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×24
エアプラズマ切断トーチ
パナソニックコネクト¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から4日以内出荷新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。型式カーブド形ケーブル長(m)10
マグホールドアウトサイド
SUZUKID(スズキッド)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。材料の外側から固定が可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)166使用磁石ネオジム
マグホールドデュアル
SUZUKID(スズキッド)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
918 防災面
日本光器製作所(NIKKO)¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷から10日以内出荷918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。種類溶接面(かぶり式)タイプ安全帽取付レンズ形状角型寸法(幅W×高さH)(mm)250×200質量(g)約230
904 プラバンド式防災面 Wプレート付
日本光器製作所(NIKKO)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から6日以内出荷904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。質量(g)約340種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
大同特殊鋼溶接ワイヤー
大同特殊鋼¥8,898~税込¥9,788~1巻(10kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷低電流短路移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」。アークがソフトで、スパッタの発生も少なく、母材となじみが良い美しいビード外観が得られます。また、アーク溶接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示し、高速溶接にも最適です。用途自動車、車輌、電気、産業機械、パイプなどあらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉全姿勢溶接。ガスの種類シールドガス:CO2、MAGガスJIS規格Z3312 YGW12適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用
ウエルディングワゴン
SUZUKID(スズキッド)¥47,980税込¥52,7781台欠品中7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
ティグ溶接棒
ニツコー熔材工業¥4,498~税込¥4,948~1箱(5kg)6日以内出荷から7日以内出荷軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用自動遮光面ラピットグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
TIG溶接用タングステン電極棒
ダイヘン¥44,980~税込¥49,478~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
キャビネット耐震金具(耐震マット付)
プロセブン¥1,598税込¥1,7581袋(2枚)当日出荷特殊フィルムを採用し壁紙の強度が上がっています。撥水処理をしたビニール壁紙にもクロスクリーナーを使用することでしっかり粘着します。用途キャビネット耐震金具(KPS5-1)と併用し壁紙の破れを防いで耐震強度アップに。トラスコ品番146-7992材質フィルム:アクリル系粘着剤付PETフィルム クロスクリーナー:アセトン、不織布質量(g)82品名壁紙補強フィルム容量(g)82寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×200×0.26















































![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)