絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 溶接用品

10,483件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
  • 携帯用火口掃除針 ワイポ(大) 千代田精機

    携帯用火口掃除針 ワイポ(大)

    千代田精機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
    仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC

    ケミカル山本(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
    用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
  • 中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機

    中型溶接器 (アセチレン溶接器)

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
  • ヒーター付圧力調整器 千代田精機

    ヒーター付圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
    用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。使用ガス主として炭酸ガス適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
  • 乾式安全器セーブポイント 千代田精機

    乾式安全器セーブポイント

    千代田精機
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    接続口径8A全長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセチレン調整器スタウト(逆火防止付) 千代田精機

    アセチレン調整器スタウト(逆火防止付)

    千代田精機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
    適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。付属品ゲージプロテクター付型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
  • 前面プレート 理研オプテック

    前面プレート

    理研オプテック(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    FH-2WとFH-1W用。球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
    種別溶接用メガネ、防災面濃グリーン(G8)遮光度#8
  • 防災面 (ヘルメット取付型) FH1 理研オプテック

    防災面 (ヘルメット取付型) FH1

    理研オプテック(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
    機能レンズ交換 OK!レンズポリカレンズ種類ヘルメット
  • 溶接棒 一般軟鋼用 H&H

    溶接棒 一般軟鋼用

    H&H(2件のレビュー)
    769税込846
    1パック(200g)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    日鐵住金溶接工業製03Aまたは00を小口販売用に再梱包した商品。
  • OKコック ソケット ヤマト産業

    OKコック ソケット

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用規格小池・日東ミニコックタイプホースナット主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシールド ダイヘン

    ヒートシールド

    ダイヘン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軟鋼用 溶接ワイヤー 大同興業

    軟鋼用 溶接ワイヤー

    大同興業
    15,980税込17,578
    1箱(5kg×2巻)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス溶接棒  RNY-310 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-310

    タセト
    9,998税込10,998
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES310-16AWS規格E310-16該当
  • CO2/MIG調整器 2P 25リットル パナソニックコネクト

    CO2/MIG調整器 2P 25リットル

    パナソニックコネクト
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    付属品ケーブル2m付タイプ25L用使用可能機種平型2Pコンセント機
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    21,980税込24,178
    1箱(20kg)
    当日出荷から12日以内出荷
    機械加工はハイスで可能です。
    用途耐金属間摩耗に適し、下盛、形状復元などに。JIS規格Z3326YF2A-C-350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ドロス付着防止剤 タセト

    ドロス付着防止剤

    タセト
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。 。塗膜はウエス、タワシで簡単に除去できます。
    用途珪素化合物を主成分とした 速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。サイズ【缶】300型内容量(g)192外観灰色懸濁液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • 充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ SUZUKID(スズキッド)

    充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    遮光前遮光度2で視界が良好です。USB充電式で電池交換不要です。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨時の目の保護に。付属品外側/内側カバープレート各1枚トラスコ品番700-1150材質ステンレス厚さ(mm)5遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー(補助電源)+リチウムポリマーバッテリー80mAh縦(mm)50.8横(mm)108遮光度遮光前:#2.0、遮光後:#5/#7~#12遮光速度(秒)1/15000調整タイプデジタル式
  • 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー

    工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]”

    ピカマーカー
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキングできます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
    用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。合いマークに使用できます。材質顔料温度範囲(℃)0~1000
  • パワートーチ RZー721E 新富士バーナー

    パワートーチ RZー721E

    新富士バーナー
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    広範囲の加熱に有利な棒状炎です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760 1本トラスコ品番693-1070火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1700燃焼時間(分)102/缶
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    2,998税込3,298
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
    用途アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。種別308L-solid0.8×1kg寸法(mm)【スプール】外径100高さ48取付内径16線径(Φmm)0.8
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    プラズマ シールドカップ ダイヘン 120A D12000 D12000G
    適合型番:H839G02適合機種CTW-1201種別OTC120cup直径(Φmm)27
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A
    適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC70tip
  • 電極 東安

    電極

    東安
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    当日出荷
    ダイヘンプラズマ50/70A用電極
    適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70electrode
  • TECセリタン エクセル貿易

    TECセリタン

    エクセル貿易
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
    用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチスイッチアダプタ ダイヘン

    トーチスイッチアダプタ

    ダイヘン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケーブルコネクタ ダイヘン

    ケーブルコネクタ

    ダイヘン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302
  • AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業

    AS形溶接棒ホルダ

    三立電器工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
  • TIG用クリアノズル 東安

    TIG用クリアノズル

    東安
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスカバー付きで補強度アップ!
    全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
  • 溶接面用 色ガラス 東安

    溶接面用 色ガラス

    東安
    1,398税込1,538
    1袋(3枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    1.目の乾きを軽減するゴールドミラーコート。2.赤外線、紫外線などの有害線を防止し、目を保護します。3.ゴールドが熱を反射するため、熱さを感じづらく、さらに炎が見えやすい。4.アメリカでは主流となっており、製造メーカーは特許取得済み
    用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)商品:105×50×3
  • プラグ ヤマト産業

    プラグ

    ヤマト産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • プラズマ シールドカップ 東安

    プラズマ シールドカップ

    東安
    999税込1,099
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。
    高さ(mm)28適合品番TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ主な適合トーチ旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2内径(mm)20直径(mm)32.7アンペア60-80A
  • A型切断器750L(プロパン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器750L(プロパン用)火口無

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • スタンド ガスチャッカー(ブラック) CAPTAIN STAG

    スタンド ガスチャッカー(ブラック)

    CAPTAIN STAG
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    レジャーや花火はもちろん、ご家庭や仏壇、お参り用にも使えるライター。女性や高齢の方にも使いやすいソフトな操作感の点火ボタン。置く場所を選ばない、立てて置けるインテリア性の高い点火棒。繰り返し使えるガス充填式。
    材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄寸法(mm)30×32×150質量(g)32ガス容量(g)1.1
  • 板状電極厚手モップ ケミカル山本

    板状電極厚手モップ

    ケミカル山本
    9,898税込10,888
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。溶接変色箇所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的です。板状電極厚手モップは中性塩電解液の仕様に最も効率の良い条件で、ステンレス溶接焼け取りの作業出来る様に設計され優れたクロスです。板状電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。
    寸法(mm)95×W40、板状電極:20電極板状電極
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    4,998税込5,498
    1箱(15kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
  • 軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ 東安

    軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ

    東安
    9,498税込10,448
    1箱(5kg)ほか
    3日以内出荷
    溶接時ガスいりません!
    用途軟鋼等の一般溶接
  • EB-200B用外側カバープレート3枚入り SUZUKID(スズキッド)

    EB-200B用外側カバープレート3枚入り

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    EB-200B用外側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。
    用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)115×103.8×1
  • L字マグネットホルダー 小池酸素工業

    L字マグネットホルダー

    小池酸素工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×109×20質量(g)0.8角度(°)306090最大牽引質量(kg)18

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品