絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 溶接用品

10,483件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    厚さ(mm)2.4主な適合トーチAWF-9、AW-20、AW-25
  • コレット ダイヘン

    コレット

    ダイヘン
    8,698税込9,568
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様2つ割コレット(銅製)厚さ(mm)2.4主な適合トーチAWF-9、AW-20、AW-25
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合AWF-1541.1581
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    7,398税込8,138
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様セラミック製適合No.4主な適合トーチAW-5、AW-9、AWP-5、AWP-9
  • ホースカップリング ダイヘン

    ホースカップリング

    ダイヘン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • コレット ダイヘン

    コレット

    ダイヘン
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWD-17
  • アウトレットガイド ダイヘン

    アウトレットガイド

    ダイヘン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合CM-2301,2302 止輪付厚さ(mm)1.2-1.6
  • レイキャクスイホース ダイヘン

    レイキャクスイホース

    ダイヘン(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    適合AW-18長さ(m)8
  • ホソケイロングノズル ダイヘン

    ホソケイロングノズル

    ダイヘン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ
    適合YW-75W種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズPET(両面ハードコート)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイト 電極 (10個入) マイト工業株式会社

    マイト 電極 (10個入)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    欠品中
    トラスコ品番835-4111適合機種MP-40・MP-40CF用
  • 治工具・金型専用スパッター付着防止剤 オリック

    治工具・金型専用スパッター付着防止剤

    オリック
    2,198税込2,418
    1本(370mL)
    当日出荷
    多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。 ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。 CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
    用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適タイプ油性指触乾燥時間(分)10~15危険物の類別非危険物
  • TOBI 溶接棒ホルダーロング 幅広 ふくろ倶楽部

    TOBI 溶接棒ホルダーロング 幅広

    ふくろ倶楽部
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×110×75
  • コンタクトチップ エヌエスケミカル

    コンタクトチップ

    エヌエスケミカル
    5,598税込6,158
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
    ワイヤー径(Φmm)1.2
  • 衝立用 透明シート 防炎タイプ TRUSCO

    衝立用 透明シート 防炎タイプ

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
    用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。透明防炎材質防炎軟質塩化ビニールフイルム2018年トラスコ掲載ページ7 0386
  • TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ TRUSCO

    TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。
    用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。2018年トラスコ掲載ページ7 0299
  • スパッタシート カーマロン 不織布タイプ パイロメックス綿使用 帝健

    スパッタシート カーマロン 不織布タイプ パイロメックス綿使用

    帝健
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    お求めやすい、低価格タイプです。 飛散防止専用品です。 アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2170007材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)0.8mm長さ(m)10
  • スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用 帝健

    スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用

    帝健
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷
    耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008トラスコ品番858-5950材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)約1.0mm質量(kg)21.5長さ(m)30寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000連続使用温度(℃)250℃瞬間耐熱温度(℃)13002018年トラスコ掲載ページ7 0369
  • スターロードG3亜鉛めっき棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロードG3亜鉛めっき棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1箱(9本)ほか
    当日出荷
    溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊アーク溶接棒です。めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット・ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされている為、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。
    タイプ亜鉛めっき溶接用
  • 防災面用交換プレート SUZUKID(スズキッド)

    防災面用交換プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    防災面のプレートが汚れたり、傷ついたときに交換するための遮光プレートです。遮光度9番相当です。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
    用途防災面の交換用プレート材質フィルター:PC、ヒンジ:ナイロン質量(g)57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×114×25適合品番P-596・P-597・P-598・P-599・P-4・P-388・P67
  • 保護メガネ単式自在#3~4 SUZUKID(スズキッド)

    保護メガネ単式自在#3~4

    SUZUKID(スズキッド)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
    用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
  • 遮光プレート#9  1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#9 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート遮光度#9仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
  • 遮光プレート#11 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#11 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 100A~200Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート遮光度#11仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
  • ヘルメット取付防災面(緑) SUZUKID(スズキッド)

    ヘルメット取付防災面(緑)

    SUZUKID(スズキッド)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
    用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用種類ヘルメット仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC質量(g)278レンズ色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
  • NTセリウム入りタングステン電極棒 NT

    NTセリウム入りタングステン電極棒

    NT
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    仕様2%セリウム入り長さ(mm)150記号YWCo-2
  • ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニコックソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な用途配管用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
    主な用途溶断器直結用仕様吹管用逆流防止弁付き材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Lp(mm)48.5寸法Hp(Φmm)六角19
  • 革製溶接棒ケース SK11

    革製溶接棒ケース

    SK11
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 カラビナにダイレクトにかけられる大型ハトメ付きです。差金ホルダー付きです。
    用途溶接棒の収納。材質牛本革質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
  • クォーツノズル 13NQ-7 ウエルドテック社

    クォーツノズル 13NQ-7

    ウエルドテック社
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密チャック MT-10D・DX用 ムラタ溶研

    精密チャック MT-10D・DX用

    ムラタ溶研
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャック ムラタ溶研

    コレットチャック

    ムラタ溶研
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MT-10M、MT-11M用コレットチャックです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、コレットチャックを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボラゾンホイール CBN75 ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN75

    ムラタ溶研
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
    外径(Φmm)75主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラズマトーチ8m(2P) リランド(RILAND)

    プラズマトーチ8m(2P)

    リランド(RILAND)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合本体CTU40、CUT40NEXT
  • ヤマト ウエルディングキット YMKF型 ヤマト産業

    ヤマト ウエルディングキット YMKF型

    ヤマト産業
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
    用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。 クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
    用途SUH310、SUS310S、異材継手用JIS規格Z3321 Y310AWS規格A5.9 ER310伸び(%)40引張強度(MPa)554識別色端面/金0.2%耐力(MPa)397
  • 鋼板溶接用マグネット TRUSCO

    鋼板溶接用マグネット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    シートメタル等を強力なマグネットで、確実に保持する、溶接用のマグネットホルダです。ハンドル付の為、取り外しは容易です。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)450トラスコ品番799-3722材質(マグネット)フェライト質量(kg)1高さ(mm)140材質(本体)スチール直径(mm)85径(mm)×高さ(mm)85×140
  • 絶縁付アークスポットノズル ダイヘン

    絶縁付アークスポットノズル

    ダイヘン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップ長さ(mm)45適合タングステンチップブルートーチ用種別CWチップ
  • 酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    使用ガス酸素本体質量(kg)1.7
  • 83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ

    83.5mm L型サオ(#140火口付)

    エスコ
    6,220税込6,842
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品