カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(380)
- エスコ(115)
- アズワン(65)
- 三商(62)
- ケニス(56)
- オオモリ(42)
- ユニコントロールズ(35)
- エム・あい(21)
- Chemplex(18)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- コクゴ(15)
- ユニバーサル(15)
- ADVANTEC(14)
- IKA(10)
- スギヤマゲン(10)
- TRUSCO(8)
- AG(赤川器物製作所)(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- JFE(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。

オープンペール缶 スチール製 20L
(196件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
一斗缶 スチール製 18L
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)色黒高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35
再生ドラム缶 オープン外レバー式
(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶欠品中洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチール質量(kg)約20色青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855販売区分業務用
再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本欠品中輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。用途粘度の高い内容物や粉体に。材質鋼製質量(kg)23タイプオープンボルトバンド式容量(L)200内径(Φmm)567±15全高(mm)870±10外径(Φmm)620板厚(mm)1.2内高(mm)830±10販売区分業務用
ドラム缶用カバー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。材質ポリエチレン(PE)
アルミボトル UN規格適合
Buerkle(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。仕様タンパーエビデントリング付材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)規格(UN規格)1B1/X/250
危険物輸送容器 ポリコン
セキスイ(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。材質超高分子量HDPE色グレー口内径(Φmm)50
テーパー ハンドタイプペール缶
ジャパンペール(4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個8日以内出荷から25日以内出荷セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式
(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶当日出荷天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式販売区分業務用
ステンレスドラム缶オープン缶
¥59,980税込¥65,9781缶当日出荷SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)30色シルバータイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)620板厚(mm)1.5内高(mm)845販売区分業務用
内面エポキシコート一斗缶
アズワン¥1,762税込¥1,9381個当日出荷耐久性・密封性に優れています。付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350容量(L)18口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
ドラムトレー
オオモリ¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から33日以内出荷ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。材質SUS304全高(mm)60板厚(mm)1
オープン缶ステンレス製20L
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。用途流体の保管に。材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5色シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6
危険物収納缶(UNマーク取得)
積水マテリアル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。口内径(Φmm)50
PTFE試料分解容器
三愛科学¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。耐圧(MPa)15
...