カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- JFE(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(26)
- SUGICO(スギコ)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- TRUSCO(8)
- ちどり産業(3)
- エスコ(71)
- エム・あい(32)
- オオモリ(39)
- ケニス(54)
- コクゴ(15)
- スギヤマゲン(6)
- ナリカ(7)
- ユニコントロールズ(17)
- 三商(61)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

内面エポキシコート一斗缶
アズワン¥1,762税込¥1,9381個当日出荷耐久性・密封性に優れています。付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350容量(L)18口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
角型蛇口付タンク
アズワン¥56,925~税込¥62,618~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
ステン真空缶
アズワン¥97,900~税込¥107,690~1個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
ドラムトレー
アズワン¥12,600税込¥13,8601個欠品中トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
ステンレス加圧容器(TMシリーズ)
アズワン¥54,351~税込¥59,786~1個5日以内出荷から6日以内出荷加圧時にフタを開けることができない安全構造です。仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TBシリーズ)
アズワン¥138,000~税込¥151,800~1個7日以内出荷から12日以内出荷開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個翌々日出荷から7日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器(TKシリーズ)
アズワン¥62,300~税込¥68,530~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

































![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)