1,123件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス三角台車 寸胴用 SIC-42(42cm用) エム・あい

    ステンレス三角台車 寸胴用 SIC-42(42cm用)

    エム・あい
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ430(内寸)×110(80)材質ステンレス304
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用内径(mm)226厚さ(mm)0.8材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用厚さ(mm)2材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス内容器 ユニコントロールズ

    ステンレス内容器

    ユニコントロールズ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
    用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付

    ユニコントロールズ
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
    用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226
  • プロフェッショナル ストックポット手付 トラモンティーナ

    プロフェッショナル ストックポット手付

    トラモンティーナ
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    IH対応/本体底面3層
    容量(L)2.22仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ質量(g)785直径(Φcm)16深さ(mm)110全長(cm)32.5
  • プロフェッショナル ストックポット トラモンティーナ

    プロフェッショナル ストックポット

    トラモンティーナ
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    IH対応/本体底面3層
    仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ
  • ソラール ストックポット手付 トラモンティーナ

    ソラール ストックポット手付

    トラモンティーナ
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    IH対応/本体底面3層
    容量(L)2.22仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ質量(g)785直径(Φcm)16深さ(mm)110全長(cm)33
  • 角缶 アズワン

    角缶

    アズワン
    4,485税込4,934
    1ケース(3缶)
    5日以内出荷
    口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
    容量(L)1付属品#50ポリツインキャップ材質ブリキ寸法(mm)78.8×139.6×175H口径(Φmm)50色(柄)【内外面】無地アズワン品番63-3417-76
  • ピグヒンジリッドドラムファンネル DRM672シリーズ ニューピグコーポレーション

    ピグヒンジリッドドラムファンネル DRM672シリーズ

    ニューピグコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    200Lドラム缶(日本製、外国製)にぴったりフィットします。ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。耐久性の高いポリエチレン製。錆や腐食がありません。
    材質PE(ポリエチレン)質量(kg)8.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)560×290
  • 18-0 一斗缶用蓋 SUGICO(スギコ)

    18-0 一斗缶用蓋

    SUGICO(スギコ)
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番205-9247質量(g)300
  • 滅菌用圧力がま ナリカ

    滅菌用圧力がま

    ナリカ
    53,000税込58,300
    1個
    5日以内出荷
    器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
    容量(L)10付属品蒸しすのこ外寸(mm)258×360×290内寸(mm)Φ230×240圧力(kPa)98(2気圧)
  • 滅菌用圧力がま ナリカ

    滅菌用圧力がま

    ナリカ
    49,000税込53,900
    1個
    5日以内出荷
    器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
    容量(L)8付属品蒸しすのこ外寸(mm)258×360×245内寸(mm)Φ230×190圧力(kPa)98(2気圧)
  • 正負圧ゲージ スギヤマゲン

    正負圧ゲージ

    スギヤマゲン
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
  • 直径330x330mm/25L密閉容器(ステンレス製) エスコ

    直径330x330mm/25L密閉容器(ステンレス製)

    エスコ
    51,000税込56,100
    1個
    翌日出荷
    容量(L)25材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径330×330(H)
  • 直径300x300mm/20L密閉容器(ステンレス製) エスコ

    直径300x300mm/20L密閉容器(ステンレス製)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    容量(L)20材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径300×300(H)
  • 直径240x240mm/10L密閉容器(ステンレス製) エスコ

    直径240x240mm/10L密閉容器(ステンレス製)

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    容量(L)10材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径240×240(H)
  • アルミホイルプレート コクゴ

    アルミホイルプレート

    コクゴ
    1,498税込1,648
    1ケース(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • アルミホイルケース コクゴ

    アルミホイルケース

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1ケース(500個)
    7日以内出荷
    厚さ(μm)11
  • 危険物輸送容器 UNボトル 三商

    危険物輸送容器 UNボトル

    三商
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
    材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
  • モリブデンタンク 三商

    モリブデンタンク

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    種別手無
  • ステンレスマルチタンク セット 三商

    ステンレスマルチタンク セット

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
    容量(L)10材質SUS 304到達真空度(kPa)0.14以下
  • 吊り下げ式下部折りたたみ取手付 三商

    吊り下げ式下部折りたたみ取手付

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
  • 片テーパー型容器 三商

    片テーパー型容器

    三商
    109,000税込119,900
    1個
    6日以内出荷
    底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • 湿布缶 三商

    湿布缶

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    フタはツマミ付です。
    材質SUS304
  • 湿布缶 三商

    湿布缶

    三商
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500材質SUS304胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108
  • タンク台車 三商

    タンク台車

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質台車:SUS304、タイヤ:ナイロン製(ストッパー2個付)
  • 蛇口付汎用容器 三商

    蛇口付汎用容器

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
    材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレステーパータンク 三商

    ステンレステーパータンク

    三商
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷
    空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ヒラ蓋付。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレス密閉容器 バンド式 三商

    ステンレス密閉容器 バンド式

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。
    材質SUS304厚さ(mm)1.2表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
  • フッ素コーティング丸ざら 三商

    フッ素コーティング丸ざら

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス ETFEコート品
  • ステンレス運搬用密閉容器 三商

    ステンレス運搬用密閉容器

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
    材質本体:SUS304、パッキン:シリコンフタベント付
  • ステンレス運搬用密封容器用 三商

    ステンレス運搬用密封容器用

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
  • 1/2ソケット付タンク 三商

    1/2ソケット付タンク

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304ソケット1/2(15A)
  • 保存容器用 フッ素ゴムパッキン 三商

    保存容器用 フッ素ゴムパッキン

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    保存容器用のフッ素ゴムパッキンです。
  • 保存容器 80タイプ 三商

    保存容器 80タイプ

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    本体とフタはネジ式で固定できます。別売のフッ素ゴムパッキンを装着すれば、簡易密閉容器としてもお使い頂けます。
    材質SUS304
  • ステンレス密閉容器 バンド式 三商

    ステンレス密閉容器 バンド式

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
  • ステンレス密閉容器 バンド式 三商

    ステンレス密閉容器 バンド式

    三商
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)